SMITH-COOPER
フィルタ
配管
アウトドア用品
HVACと冷凍
配管 フィルタ
パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る
パイプ継手 ステンレス鋼突合せ溶接管継手 配管、食品と飲料、石油とガス、化学処理用途で流体の流れの方向を変更できるように設計されています。 長期耐久性と過酷な産業条件に対する保護を保証する 304L / 316L ステンレス鋼構造
ステンレス鋼管継手 精製、配管、建設、メンテナンスおよび修理用途における空気圧および流体の移送作業に適しています。 ステンレス鋼構造により、高い強度と研磨性流体および低刺激性の化学薬品に対する耐性を備えています。
パイプとチューブ全ラインナップを見る
ステンレス鋼管 化学処理、製造、食品および飲料、自治体用途での流体移送作業に最適です。 全ねじ式、プッシュフィット、片端ねじ式、ねじなしのバリエーションが用意されています。
スミスクーパーについて
Smith-Cooper International は、化学処理、防火、衛生、石油・ガス産業向けに、ASME 準拠のパイプと継手の包括的な製品ラインを提供しています。 その製品範囲には、さまざまなオートメーションおよびシャープバルブが含まれます。 ステンレス鋼、炭素鋼、鉛フリーおよびフランジ付き継手。 チューブ; 配管; そして乳首。 ブランドの ヘッドプラグ 流れを止め、汚染物質が配管アセンブリに入るのを防ぐのに適しています。 これらのプラグヘッドは、最大304 psiの圧力に耐え、漏れのないシールを確保するためのねじ端を備えた316/3000ステンレス鋼構造を備えています。 さまざまな突合せ溶接管継手とともに、これらの製品の幅広い範囲から選択してください。 ストリートエルボー on Raptor Supplies.