SMITH-COOPER 角頭プラグ
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3414SP040B | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.5 " | 4" | ¥33,324 | |
A | S3414SP003B | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | ¥1,151 | |
A | S3414SP030B | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.5 " | 3" | ¥19,987 | |
A | S3414SP001B | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 13 / 32 " | 1 / 8 " | ¥898 | |
A | S3416SP001B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 13 / 32 " | 1 / 8 " | ¥943 | |
A | S3416SP010B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1-21 / 64」 | 1" | ¥3,315 | |
A | S3416SP012B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1-21 / 32」 | 1.25 " | ¥4,354 | |
A | S3416SP024B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.875 " | 2.5 " | ¥22,510 | |
B | S3016SP024 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2.875 " | 2.5 " | ¥8,004 | |
A | S3416SP003B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | ¥1,000 | |
A | S3416SP014B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1-29 / 32」 | 1.5 " | ¥8,228 | |
A | S3416SP002B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 35 / 64 " | 1 / 4 " | ¥960 |
スクエアヘッドプラグ
Smith-Cooper 角頭プラグは、パイプや配管内の液体、空気、蒸気の流れを調整するのに適しています。 これらのヘッドプラグは、反応性の高い液体や化学物質による損傷を防止する 304 / 316 ステンレス鋼構造と、取り付けが容易で漏れのないシールを確保する NPT ネジを備えています。 1/8 から 4 インチの範囲のパイプ サイズで利用できるこれらの棒材継手の幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 音声データ コンセント ボックス フェイスプレート
- 特殊ヒンジ
- 希釈タンクとトラップ
- 冷却サイトグラス
- ドアロックとデッドボルト
- Hardware
- ワイヤマネジメント
- HVACテスト機器
- 溶接オーブンおよび付属品
- ALPHA FITTINGS 男性用スイベルエルボ、90度
- ENERPAC RAC油圧シリンダー
- MILWAUKEE VALVE HLシリーズ、バタフライバルブ
- PARKER フィッティングブラス
- COOPER B-LINE タイプ 4X リフトオフ カバー JIC エンクロージャ
- KERN AND SOHN CE WTY4 シリーズ アナログ計量トランスミッター
- 3M パッド
- ZURN 便器洗浄機レトロフィットキット
- HUMBOLDT シャベル
- ENERPAC NCBシリーズ ナットカッターブレード