SMITH-COOPERキャップ
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4034C012 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.25 " | 1.25 " | ¥5,954 | |
A | S4034C030 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.25 " | 3" | ¥42,925 | |
A | S4034C002 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,491 | |
A | S4034C001 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,304 | |
A | S4036C003 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,457 | |
A | S4034C004 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 1.125 " | 1 / 2 " | ¥2,163 | |
A | S4034C024 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625 " | 2.5 " | ¥17,705 | |
A | S4036C012 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.25 " | 1.25 " | ¥8,327 | |
A | S4036C014 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.5 " | 1.5 " | ¥11,778 | |
A | S4036C024 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.625 " | 2.5 " | ¥17,701 | |
B | S3016C024 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 3-5 / 16」 | 2.5 " | ¥9,855 | |
A | S4036C020 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2" | ¥15,164 | |
A | S4036C030 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 4.25 " | 3" | ¥37,533 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲートオペレーターアクセサリー
- 組積造のこぎりアクセサリー
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- アース接地抵抗テスターAcc。
- スプレーガンカップ
- 送風機
- 砥石
- ワイヤーコネクタ
- ターミナルブロック
- 空気の動き
- MOEN ハンドルキット
- JAMESON フィッシュテープ
- BANJO FITTINGS アンチボルテックスタンクフランジ
- DIXON FRLの組み合わせ
- WOODHEAD 130155シリーズ耐食カバー
- GORLITZ 水タイルプローブ
- THOMAS & BETTS LTAES01Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- ANVIL パイプサポートベース、ボルト締め、亜鉛メッキ
- MEMPHIS GLOVE セレクトグレイン裏地なし牛革ドライバー作業手袋