入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハーフカップリング |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 1-21 / 64」 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3014HC012 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1-29 / 32」 | 1.25 " | ¥2,229 | ||
S3016HC012 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1-57 / 64」 | 1.25 " | ¥2,879 | ||
S4036HC001 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,015 | ||
S4036HC002 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,321 | ||
S4036HC003 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ¥2,269 | ||
S4036HC004 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.125 " | 1 / 2 " | ¥2,747 | ||
S4036HC010 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.75 " | 1" | ¥6,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。