PALADIN ワイヤーストリッパー
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 容量 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA1171 | 光ファイバー | 2〜2.4mmアウタージャケット | 無し | クッショングリップ | 7" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥15,589 | |
B | PA1177 | 光ファイバー | 2mmアウタージャケット | 無し | クッショングリップ | 6.25 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥11,362 | |
C | PA1255 | RG58 | RG58 / 59/6 | プラスチック | 人間工学的 | 8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,510 | |
D | PA1258 | RG178 | 11 / 32 " | プラスチック | 人間工学的 | 6.75 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,826 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアガン
- ハイベイ蛍光灯器具
- アイプーリーとスナップ
- 蒸発冷却モーター
- フィルムおよびシールディスペンサー
- 交換部品
- 仕上げツール
- 電力試験
- 水の安全性
- ワイヤークロス
- AIR HANDLER マスターフォームフィルターパッド
- GENERAC 発電機の電源コード
- WIHA TOOLS 精密ドライバーセット
- REELCRAFT ホースリール、5005シリーズ、スプリングリトラクタブル
- SPEARS VALVES Labwasteヘビーデューティー歩行者交通カバー
- EATON M22 シリーズ 表面実装エンクロージャ
- NOBLES サイドスキージブレード
- WESTWARD インナーアクスルブッシュ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機