油圧リザーバーサクションストレーナー
ストレーナー吸引
油圧リザーバーサクションストレーナー
油圧タンクのサクションストレーナは、油圧油をろ過し、汚染物質や破片がポンプ入口ラインに入るのを防ぐように設計されています。 ポンプ内の汚染の蓄積を軽減し、性能を向上させ、耐用年数を延ばします。 ステンレス鋼フレームと 100 スクリーン メッシュは 5 GPM の公称流量を提供し、掃除が簡単です。 剛性の高い一体型フレーム設計により、構造的な耐久性が実現します。 3.11、3.5、5.41、6.88、8.1 インチの長さの幅広い油圧タンク サクション ストレーナーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ワイヤーコネクタ
- 芝刈り機とトリマー
- 自動車インテリア
- 中括弧と角かっこ
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ
- デッキネジ
- フランジセットアップウェッジ
- ラグナットレンチ
- フロートバルブ
- BRADY パイプマーカー、温水再循環
- VULCAN HART デフレクター
- KELCH インデックス可能なカッティングヘッドユニット、右手
- COOPER B-LINE ばねのないスタッドナット
- HOFFMAN ヒンジ ネジ カバー スチール パネル 変流器キャビネット
- GRUVLOK エクストリーム潤滑剤
- DAYTON ブッシングドライバーセット
- WILKERSON フィルターオイルの除去
- STEARNS BRAKES アーマチュアアセンブリ
- NIBCO オスアダプター、鍛銅および鋳造銅