ドラムスイッチ
ドラム スイッチは、ボート リフティング システム、ボーリング ミル、フライス盤、グラインダー、コンベア ライン、工作機械などでモーターの方向を手動で反転するために設計されています。 Raptor Supplies Dayton、Square D、Morse などのブランドのドラム スイッチを提供しています。
維持された反転プラスチックドラムスイッチ
Dayton 逆転ドラム スイッチは、モーターの回転方向を手動で逆転させるように設計されています。 これらの CSA 認定および UL 認定スイッチは、反転動作が維持されるのが特徴で、プラスチック製のハンドル素材を使用しています。 高さ 4.5、5.5、5.75 インチのドラム スイッチの中からお選びください。
Dayton 逆転ドラム スイッチは、モーターの回転方向を手動で逆転させるように設計されています。 これらの CSA 認定および UL 認定スイッチは、反転動作が維持されるのが特徴で、プラスチック製のハンドル素材を使用しています。 高さ 4.5、5.5、5.75 インチのドラム スイッチの中からお選びください。
ドラムスイッチ 600Vac 2HP A +オプション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2601AG2S2 | CV4QGL | ¥45,500 |
スチールハンドルアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
56LN53 | CR2WYX | ¥4,082 |
スイッチドラム反転
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2601BW1 | AF9FEA | ¥223,734 |
リード付きモーメンタリスイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M025482-P | CE7MCP | ¥29,312 | 詳細を参照してください。 |
ドラムスイッチ
ドラムスイッチは、ボートリフティングシステム、ボーリングミル、フライス盤、グラインダー、コンベヤーライン、工作機械でモーターの方向を手動で反転させるように設計されています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します デイトン & スクエアD 元の位置に戻るために強制的に作動または押されない限り、レバー位置を保持するための維持された/瞬間的な反転動作を特徴とするドラムスイッチ。 これらのユニットには、偶発的な衝撃や外部汚染から保護するためのNEMA 1/4定格の筐体と、長期間の使用でユーザーの利便性を最大限に高めるためのプラスチック/スチールハンドルがさらに装備されています。
よくある質問
ドラムスイッチはどのようにして維持運転から瞬間運転に変換されますか?
ドラムスイッチは、ハンドルとハンドルネジを取り外し、シャフトを回転させ、ハンドルとハンドルネジの両方を交換することにより、メンテナンス操作から瞬間操作に現場で変換できます。
これらのドラムスイッチはどのタイプのエンクロージャーを使用していますか?
これらのスイッチは、偶発的な衝撃や外部汚染から保護するためのNEMA1/4エンクロージャを備えています。
ドラムスイッチを使用する場合、インターロックは必要ですか?
いいえ、ドラムスイッチは機械的に作動するため、インターロックは必要ありません。
詳細はこちら
- コンクリートの混合と準備
- スリング
- 詮索好きな道具
- ぼろきれとワイプ
- 現場照明
- 再利用可能な耳栓
- 防火ツール
- 光電エリアセンサー
- タービンポンプ
- プラスチック製の穴あきシート
- WESTWARD スパークしないスレッジハンマー
- LAB SAFETY SUPPLY 高密度ポリエチレンボトル
- APPROVED VENDOR インラインワイヤーパーティションポスト
- SPEARS VALVES PVCクラス100IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON コイル変換キット
- WHEATON インデックスカード
- MORSE DRUM カップリングハーフ
- SANDVIK COROMANT フェイスミルカッター
- JB INDUSTRIES 冷媒キャップロック
- EATON Xシリーズロッカースイッチ