STANLEY
Stanley Black & Decker, Inc. は、手動工具、電動工具、測定工具、クランプ、ツールボックス、オーガナイザーの完全な製品ラインを製造しています。 本社は米国コネチカット州ニューブリテンにあります。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
Hardware
セキュリティ
マテリアルハンドリング
パワーツール
空気力学
照明
クリーニング
接着剤シーラントとテープ
Electrical
家具のおもてなしとフードサービス
ファスナー
配管
安全性
ハンドツール フィルタ
測定およびレイアウトツール全ラインナップを見る
ボックスI-ビームと魚雷のレベル 9、12、24、48インチの長さで利用可能。 サーフェスの垂直または水平方向の配置を測定するように設計されています。 衝撃を吸収してバブルバイアルを保護するコンパクトで耐衝撃性のあるデザインが特徴の魚雷レベル。 磁気ベースは金属表面にクリップします
スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ 直線および正方形のプロジェクトを作成し、必要に応じて角度が45度または90度に適切に設定されているかどうかを確認するように設計されています。 スクライバーを内蔵した読みやすいバイアルは、表面のマーキングを容易にし、精密に機械加工された表面は精度を向上させます。 12インチと16インチのブレード長で利用可能
距離計 レーザーを使用して、ある物体と別の物体の間で正確な測定を行うように設計されています。 測定値を明確に表示する読みやすいバックライト付き LCD スクリーンと、高度な精度を提供するレーザー技術が特徴です。 40~65フィートの範囲で利用可能
巻尺 Tru-Zeroエンドフックは、建設、エンジニアリング、建築、その他の産業ニーズに対応する正確な測定を保証します。 腐食性の環境や電気的危険のある場所で使用するためのクロムメッキされた耐衝撃性のABSプラスチックハウジング
下げ振り 専門レベル 持ちやすく読みやすいデザインが特徴で、表面が真っ直ぐで鉛直かどうかをすばやく判断できます。 レベルを自由にスライドさせるためのラインを保持するための特別なフックと、表面を水平にするための平らな底が付属しています。 一部のモデルは、金属表面に接着するための独自の磁石を備えています
正方形のベベルと階段ゲージ 切断する前に、90度のコーナー、まっすぐで均一な階段、および材料の正確な角度を確保するように設計されています。 非常に厚い構造は、正確な正方形を維持するための頑丈な使用に耐えます。 明るい条件で読みやすくするために黄色のエンボス目盛りが付いた選択モデルが利用可能
スタッドファインダー 人間工学に基づいて設計されており、壁の間柱をすばやく簡単に見つけることができます。 木材や金属の検出に適しています。 スタッドのエッジを示すシーケンシャルLEDとビープ音と統合された自動キャリブレーション機能。 1 x9Vバッテリーで動作
ハンマーと打撃ツール全ラインナップを見る
ボールペインハンマー 板金の曲げと成形、パンチの打ち込み、リベットの設置を目的に設計されています。 片側が面取りされたエッジ、もう一方が球面の打面を備えたクラウン付き打面が特徴です。 デッドブローハンマーの跳ね返りを最小限に抑えた安全な操作。 炭素鋼構造
クロー/リップ/フレーミングハンマー エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマー 打撃、破壊、成形、駆動の用途向けに設計された鍛冶屋のハンマー。 強度を高め、振動を低減するグラスファイバーコア付きのハンドルと、識別しやすい黄色のシャフトを備えています
マレットデッドブローハンマー リベット打ち/チッピングハンマーを選ぶ そり ソフトフェイススプリットヘッドハンマー
切削工具全ラインナップを見る
ブレードの廃棄 ユーティリティナイフの刃とかみそり用に設計された刃の廃棄容器とワイヤーラック。 鋭利な工具に対する安全性を高めるスナップオンリッドロックを備えています。 耐パンク性を備えた耐衝撃性プラスチック構造。 ワイヤーラックは、コンテナの壁への取り付けに役立ちます
ケーブルおよびワイヤーカッター 電線やケーブル(最大1/2インチの厚さ)を切断するために設計されています。 湾曲した顎のデザインが特徴です。 ANSI準拠の構造で、高周波焼入れされたジョーがシャープな状態を維持します。 より良いグリップのためのバイマテリアルハンドルを備えています。 ワイヤーのせん断切断を行うために使用されます
ニッパー 最高の精度を提供するために手で研磨された刃先を備えています。 あらゆるタイプの切断作業に適しています。 滑りにくいバイマテリアルハンドルが付属し、快適なグリップを実現します。 高レバレッジピボット設計は、より少ないエネルギーで切断します
金属切削スニップ板金ツール ニッパーとニブラー 平面とシェービングツール 鋏とはさみを切り取る
レンチ全ラインナップを見る
モンキーレンチ ナットやボルトを巻き上げたり緩めたりするための手動モンキーレンチ。 正確な調整のためのレーザーエッチングされたSAEとメートル法のスケールを備えた特徴的な鋼構造。 8〜12インチの範囲のハンドルの長さと、プレーン&クッショングリップ素材で利用可能
コンビネーションレンチ パイプレンチ ラチェットレンチセット
工具保管および移送タンク全ラインナップを見る
バケットバッグとツールオーガナイザー 小さな部品や工具を運ぶために設計された便利な工具オーガナイザー。 Click'N Connectオーガナイザーは、カスタマイズされたストレージ用の取り外し可能な仕切りを備えた最大18のコンパートメントを備えています。 取り外し可能な片手ラッチにより、簡単に開閉できます。 クリアリッドケースもご用意しております
ポータブルツールボックスとチェスト ローリングおよびコンビネーションツールキャビネット ツールベルト作業ベルトエプロンとサスペンダー
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Stanley Tools の部品番号は、ABC Hammers、Klein、Westward、Proto のさまざまな製品と相互参照します。 したがって、廃盤または在庫切れのスタンレーをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
ハンドソー、レンチ、ペンチなどのスタンレーツールは、宅配便や航空貨物に適しています。 簡単な梱包が必要で、宅配便と航空貨物で輸送されます。
主な商号
よくある質問
Stanley Toolsはドライバーセットを提供していますか?
Stanley Toolsが提供する8ピースのCushionGripドライバーセットは、快適に使用でき、長持ちします。 それらの磁性黒色酸化物チップは、ファスナーに正確なフィット感とグリップを提供します。 クロムメッキのバーは腐食に強く、高速の回転動作のために滑らかなドーム型の端があります。