STANLEY バットヒンジ
形式 | モデル | 取り付け | ドアリーフ幅 | 終了 | ピンタイプ | 関節可動域 | 必要なドアの厚さ | フレームリーフ幅 | 穴 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBB199NRP 4X5ドアヒンジ4DSTS | ねじ込む | 1 15 / 32 " | サテンステンレス鋼 | 取り外し不可 | 270度 | 1.375 " | 1 15 / 32 " | ¥17,467 | ||
B | BB852 5X6 刑務所のドア ヒンジ P STL | ウェルドオン | 3" | プライムコート | 取り外し可能な | 180度 | 1.75 " | 3" | 無し | ¥73,004 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロングノーズとラジオペンチ
- アングルクランプ
- 付属のフタ容器
- 鎖
- ペイントスプレーフィルター
- 磁石と磁気ストリップ
- ベンダー
- 電気ツール
- 自動車電気
- パテ
- LUMAPRO HIDバラスト
- APPROVED VENDOR ロッドストック、アセタール共重合体
- TANIS BRUSHES ストリップブラシ、ナイロンフィル、ステンレス鋼バッキング
- THOMAS & BETTS TVF10シリーズ 断線
- APOLLO VALVES YCTシリーズ鋳鉄ワイストレーナー
- DAYTON チェーンリンクの接続
- GROVE GEAR 減速機 入力中実軸 出力中実軸 左ウォーム
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen レデューサ、3 ピース結合入力付き、サイズ 30
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDVX ヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機