STARRETT コンビネーションスクエアセット
形式 | モデル | ブレードの長さ | 終了 | ヘッド素材 | ヘッド形式 | アイテム価格 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11H-6-16R | - | - | - | - | 組み合わせスクエアセット | - | ¥28,470 | 見積依頼
|
B | 11H-4-4R | - | - | - | - | 組み合わせスクエアセット | - | ¥23,066 | 見積依頼
|
C | C11H-4-4R | 4" | 黒しわ | 鋳鉄 | 正方形である | コンビネーションスクエア | 2 | ¥25,982 | |
D | C33HC-6-4R | 6" | スムースブラックエナメル | 鋼 | スクエアヘッド、センターヘッド | コンビネーションスクエア | 3 | ¥56,121 | |
D | C11HC-6-4R | 6" | 黒しわ | 鋳鉄 | スクエア、センター | コンビネーションスクエア | 3 | - | 見積依頼
|
E | C435-12-4R | 12 " | 黒しわ | 鋳鉄 | 正方形、中央、分度器 | 組み合わせスクエアセット | 4 | ¥73,308 |
コンビネーションスクエアセット
スターレットコンビネーションスクエアセットは、写真彫刻、硬化、焼き戻しされたサテンクロームスチールブレード、スクエアヘッド、センターヘッド、分度器ヘッドで構成されています。 正方形のヘッドには、90度の正方形の面と45度のマイター面の精密な研磨があります。 直角と平行線を作るために使用され、直角定規、マイター、デプスゲージ、ハイトゲージとしても使用できます。 センターヘッドは、円筒形または正方形のワークピースの中心を正確に特定するために使用されますが、分度器ヘッドは、角度を正確に測定するために使用される、0〜180度の範囲の直読式の二重目盛りを備えた回転タレットを備えています。 このコンビネーションスクエアセットは、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器を備えており、ケースに収められています。 リバーシブルロックボルトにより、ロックボルトやナットを外さずにブレードを裏返すことができ、ブレードとヘッドの適切な位置合わせが保証されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ほうきを押す
- 車両ライトバー
- モバイルサービスベンチとキャビネット
- 溶接ガンアダプター
- チューブおよびコイル洗浄装置
- 販売
- 落下保護
- 仕上げ用品
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 舗装の品質
- BRADY パイプマーカー、ドレン排出
- METRO 手続きカート
- RAE 舗装ステンシル、左
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール、トップレーキチップブレーカー
- WOODHEAD 120081シリーズコードセット
- THOMAS & BETTS KN18 シリーズ ワイヤー切断
- KERN AND SOHN OBB-Cシリーズ ダストカバー
- LINN GEAR QDブッシュスプロケット、100チェーン
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4563シリーズ
- WINSMITH SE Encore シリーズ、E17 サイズ、XDVD ワーム/ワーム二重減速減速機