チューブおよびコイル洗浄装置
コイル洗浄システム
SpeedClean FlowJet シリーズ コイル洗浄システムは、加圧水と洗浄薬品を使用してマイクロチャネル、凝縮器、蒸発器コイルから破片や汚れを除去します。 継続的に使用するには水道に接続するだけで済むため、携帯用の洗浄ソリューションが提供されます。 これらの洗浄システムは、毎分 400 ガロンの流量で 2.2 psi のスプレーを提供し、フィンや周囲の機器を損傷することなく汚れを除去します。 このシステムには、2 つの標準スプレー ノズル、12 インチのホース、18 インチのランス アセンブリ、およびスプレーガンが付属しています。 50 および 60Hz モーターを備えたこれらの洗浄システムを幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 延長ホース ホースに取り付けて手の届きにくいコイルの洗浄に。
SpeedClean FlowJet シリーズ コイル洗浄システムは、加圧水と洗浄薬品を使用してマイクロチャネル、凝縮器、蒸発器コイルから破片や汚れを除去します。 継続的に使用するには水道に接続するだけで済むため、携帯用の洗浄ソリューションが提供されます。 これらの洗浄システムは、毎分 400 ガロンの流量で 2.2 psi のスプレーを提供し、フィンや周囲の機器を損傷することなく汚れを除去します。 このシステムには、2 つの標準スプレー ノズル、12 インチのホース、18 インチのランス アセンブリ、およびスプレーガンが付属しています。 50 および 60Hz モーターを備えたこれらの洗浄システムを幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 延長ホース ホースに取り付けて手の届きにくいコイルの洗浄に。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | フロージェット-60 | ¥277,872 | |
B | フロージェット-A-50 | ¥205,931 | 見積依頼 |
延長ホース
形式 | モデル | 寸法 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SC-DS-5-VLV-KIT | ¥48,218 | 見積依頼 | ||
B | SC-DS-5-エクストセ | ¥13,161 | 見積依頼 | ||
A | SC-DS-5-HS-OTLT | ¥5,928 | 見積依頼 |
パイプ洗浄システム
SpeedClean コイル洗浄システムは、凝縮器、蒸発器コイル (HVAC システム)、屋上 AC ユニット、マイクロチャネル、ソーラー パネルなどの届きにくい領域の破片や汚れを洗浄するのに最適です。 これらのポータブルユニットは、12V / 110V 充電式バッテリーを使用して最大 170 PSI の作動圧力に対応するため、フィンを損傷することなく最も汚れたコイルを洗浄するのに適しています。 これらには、水または化学薬品 (Speedyfoam) を強力にスプレーして内側から外側に汚れを吹き飛ばし、どの方向からでも簡単に掃除できる、細いまたは幅広いスプレー ノズルが装備されています。 Flowjet シリーズ クリーナーは、長さ 12 フィートのホースを使用して水源への簡単な取り付けをさらに容易にし、最も硬い場所に到達し、それぞれ 400 PSI と 2-1/2 GPM の最大スプレー圧力と流量を提供します。 3.37 ガロンのタンクとショルダー ストラップが付いた幅広いコイル クリーニング製品の中からお選びください。 Raptor Supplies.
SpeedClean コイル洗浄システムは、凝縮器、蒸発器コイル (HVAC システム)、屋上 AC ユニット、マイクロチャネル、ソーラー パネルなどの届きにくい領域の破片や汚れを洗浄するのに最適です。 これらのポータブルユニットは、12V / 110V 充電式バッテリーを使用して最大 170 PSI の作動圧力に対応するため、フィンを損傷することなく最も汚れたコイルを洗浄するのに適しています。 これらには、水または化学薬品 (Speedyfoam) を強力にスプレーして内側から外側に汚れを吹き飛ばし、どの方向からでも簡単に掃除できる、細いまたは幅広いスプレー ノズルが装備されています。 Flowjet シリーズ クリーナーは、長さ 12 フィートのホースを使用して水源への簡単な取り付けをさらに容易にし、最も硬い場所に到達し、それぞれ 400 PSI と 2-1/2 GPM の最大スプレー圧力と流量を提供します。 3.37 ガロンのタンクとショルダー ストラップが付いた幅広いコイル クリーニング製品の中からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 入力パワー | アイテム価格 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CJ-125 | ¥242,972 | 見積依頼 | |||
A | CJ-125-LH | ¥218,246 | 見積依頼 | |||
A | CJ-125-プロモーション | ¥146,663 | 見積依頼 | |||
B | CJ-200E | ¥361,764 | 見積依頼 | |||
B | CJ-200E-A | ¥285,831 | 見積依頼 |
熱交換器チューブクリーナー、860 Rpm、1/2 HP、115 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SC-TC-60 | AX3KFP | ¥294,331 |
熱交換器チューブクリーナー 230V 50/60Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SC-TC-60A | AX3KFQ | ¥300,359 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- レンチ
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 特殊ファンとアクセサリー
- 特殊研磨剤
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- エアペンシルグラインダー
- コーティング厚さゲージ
- タイヤ修理パッチとプラグ
- パンチとチゼルのセット
- 閉所換気ダクト付属品
- PARKER パイプねじスイベルコネクタ
- IGLOO クーラーワイヤーラック
- T&S バブラー
- VULCAN HART Pipe
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-16 Unf
- ARO スリーブ
- SMC VALVES ロータリーアクチュエータ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- WESTWARD 六角レンチ
- GAST ガラス