SPEEDCLEAN パイプ洗浄システム
形式 | モデル | 入力パワー | アイテム価格 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CJ-125 | 12 VDC | コイルクリーナー | 125のプサイ | ¥242,972 | 見積依頼
|
A | CJ-125-LH | 12 VDC | コイル洗浄システム | 125のプサイ | ¥218,246 | 見積依頼
|
A | CJ-125-プロモーション | 12 VDC | コイル洗浄システム | 125のプサイ | ¥146,663 | 見積依頼
|
B | CJ-200E | 110 VDC | コイルクリーナー | 170 PSI | ¥361,764 | 見積依頼
|
B | CJ-200E-A | 110 VDC | コイル洗浄システム | 170 PSI | ¥285,831 | 見積依頼
|
パイプ洗浄システム
SpeedClean コイル洗浄システムは、凝縮器、蒸発器コイル (HVAC システム)、屋上 AC ユニット、マイクロチャネル、ソーラー パネルなどの届きにくい領域の破片や汚れを洗浄するのに最適です。 これらのポータブルユニットは、12V / 110V 充電式バッテリーを使用して最大 170 PSI の作動圧力に対応するため、フィンを損傷することなく最も汚れたコイルを洗浄するのに適しています。 これらには、水または化学薬品 (Speedyfoam) を強力にスプレーして内側から外側に汚れを吹き飛ばし、どの方向からでも簡単に掃除できる、細いまたは幅広いスプレー ノズルが装備されています。 Flowjet シリーズ クリーナーは、長さ 12 フィートのホースを使用して水源への簡単な取り付けをさらに容易にし、最も硬い場所に到達し、それぞれ 400 PSI と 2-1/2 GPM の最大スプレー圧力と流量を提供します。 3.37 ガロンのタンクとショルダー ストラップが付いた幅広いコイル クリーニング製品の中からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされたフラップホイール
- モバイルワークベンチ
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- ストレインリリーフグリップ
- ワイヤークロスの品揃え
- ディスペンシングガン
- 家具
- ハンドランプとポータブルランプ
- プラスチック
- アスファルト試験
- BUSSMANN KAWシリーズ特殊ヒューズ
- ZURN ワッシャー、ブランドZurnに適合
- HOFFMAN クリーントレイクロス
- THOMAS & BETTS ビニール絶縁メス断路
- ANVIL 排水Tシャツ
- EATON CHSPT2 シリーズ サージ保護デバイス
- KERN AND SOHN TVLシリーズ 手動計測スタンド
- GRAINGER フランジガスケット
- BRISKHEAT 加熱マントル
- GATES 丸歯タイミングベルト、2MMピッチ