エアペンシルグラインダー
エアペンシルグラインダー
形式 | モデル | 可変速度 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気タイプ | ホースの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | スロットル | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7978 | ¥150,581 | |||||||||
B | GH011A-600-1 | ¥163,236 |
ペンシルグラインダー一般60000Rpm
エアパワードペンシルグラインダー
Speedaireペンシルグラインダーは、バリ取り、研削、彫刻、研磨などのアプリケーションを実行するために回転するカーバイドバーと取り付けポイントを備えています。 スリムでコンパクトなボディにより、制限されたスペースへのより良い制御とアクセスが可能になり、複雑で正確な作業を実行できます。 可動部品が少ないため、メンテナンスが少なくて済みます。57インチと55インチのホース長で利用できるこれらのペンシルグラインダーの範囲から選択してください。
Speedaireペンシルグラインダーは、バリ取り、研削、彫刻、研磨などのアプリケーションを実行するために回転するカーバイドバーと取り付けポイントを備えています。 スリムでコンパクトなボディにより、制限されたスペースへのより良い制御とアクセスが可能になり、複雑で正確な作業を実行できます。 可動部品が少ないため、メンテナンスが少なくて済みます。57インチと55インチのホース長で利用できるこれらのペンシルグラインダーの範囲から選択してください。
エアペンシルグラインダージェネラル
一般的なエアペンシルグラインダー
一般用途の Dotco 精密鉛筆グラインダーは、金属除去およびバリ取り用途向けに設計されています。 これらの後部排気グラインダーは、材料除去率を高めるために最大 0.1 rpm の速度を供給できる 80000 馬力モーター、速度を変更および制御するツイスト スロットル、および空気供給用の 1/4 インチ NPT インレット ポート (90 psi) で構成されています。 )。 また、最も過酷な産業上の酷使に耐えるアルミニウム/複合ハウジングと、潤滑剤の損失を防ぐシールドベアリングも備えています。 これらの Dotco グラインダーには、該当するコレット、コレット レンチ、コレット ガード、5 フィートの空気供給ホース、および 1 フィートのオーバーホースが付属しています。 コレットガードなしのバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
一般用途の Dotco 精密鉛筆グラインダーは、金属除去およびバリ取り用途向けに設計されています。 これらの後部排気グラインダーは、材料除去率を高めるために最大 0.1 rpm の速度を供給できる 80000 馬力モーター、速度を変更および制御するツイスト スロットル、および空気供給用の 1/4 インチ NPT インレット ポート (90 psi) で構成されています。 )。 また、最も過酷な産業上の酷使に耐えるアルミニウム/複合ハウジングと、潤滑剤の損失を防ぐシールドベアリングも備えています。 これらの Dotco グラインダーには、該当するコレット、コレット レンチ、コレット ガード、5 フィートの空気供給ホース、および 1 フィートのオーバーホースが付属しています。 コレットガードなしのバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | CFM @全負荷 | フリースピード | 住宅資材 | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10R0400-18-G | ¥136,316 | ||||||
A | 10R0401-18-G | ¥133,388 | ||||||
B | 12R0410-18-G | ¥131,907 | ||||||
B | 12R0400-18-G | ¥152,294 | ||||||
C | 12R0380-18-G | ¥146,285 | ||||||
B | 12R0400-43-G | ¥146,663 |
エアペンシルグラインダー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | デューティ | 住宅資材 | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3000-600CR | ¥131,180 | ||||||||
B | CP9104Q | ¥36,656 |
エアペンシルグラインダー一般100000Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
51810 | AA4VJG | ¥162,579 |
エアペンシルグラインダー一般100000Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10R9000-08-G | AB7WJB | ¥191,743 |
ペンシルグラインダーキットコンパクト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CP9104QKIT | AH7LWW | ¥53,020 |
エアペンシルグラインダー
エアペンシルグラインダーは、圧縮空気を動力源として、部品のバリ取り、穴の内側の研削、金型の平滑化と仕上げ、木工および建設用途向けの輪郭のブレンドを行います。 Raptor Supplies Chicago Pneumatic などのブランドのエア ペンシル グラインダーの信頼できる販売者です。 ドットコム、ダイナブレイド、 インガソール・ランド とSpeedaire。 からのエアペンシルグラインダー ダイナブレード オペレーターの疲労を軽減し、正確なバリ取りを可能にする振動のない設計が特徴です。 特許取得済みのガバナで制御される高速モーターが装備されており、負荷がかかった状態で一定の速度を提供します。 効率的なチューブ設計では、8PSIで最大90SCFMのエアフローを使用して、操作を強化します。 これらのエアペンシルグラインダーは、指をワークピースに近づけ、コレットとバリから遠ざける触覚警告付きのガードコレットを備えています。 シカゴ空気圧 エアペンシルグラインダーは、軽量で取り扱いが簡単なため、狭いスペースの用途に最適です。 これらのペンシルグラインダーには、71 dB(A)の非常に低いノイズレベルでの操作を可能にするサイレンサーホースが装備されています。 パワーウェイトレシオが高く、信頼性の高い動作と60000RPMのフリースピードを保証します。
詳細はこちら
- ビニール
- 検査および取得ツール
- ハンドトラック
- ぼろきれとワイプ
- 潤滑剤
- 閉所でのファンと送風機の付属品
- ねじ山形成および切断ねじ
- はんだ
- 精密モーションコントロールプーリー
- 油圧手動セレクターバルブ
- DBI-SALA タイオフアダプター
- GUARDAIR ピストルグリップエアガン、ロングレバートリガー
- JAMCO ワイヤーサイドプラットフォームトラック
- KETT TOOLS かさ歯車
- MARTIN SPROCKET クモ、ブナN
- CHICAGO PNEUMATIC エアラチェットレンチ
- HUMBOLDT 改良型ビカットコーンペネトロメーター
- WEG SRW01シリーズ接続ケーブル UC-HMI
- MICRO 100 高性能ラフィング超硬スクエアエンドミル
- MILWAUKEE 警備員