入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアペンシルグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.3 |
ベアリング | 遮蔽された |
CFM @全負荷 | 0.9 |
コレット容量 | 1 / 8 " |
デューティ | |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 60,000回転 |
ホースの長さ | 60 " |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.10 |
最小ホースサイズ | 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 4 / 5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | ツイスト |
工具重量 | 0.2ポンド |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467115090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @全負荷 | フリースピード | 住宅資材 | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R0400-18-G | 0.9 | 60,000回転 | アルミニウム | 5 4 / 5 " | 0.2ポンド | ¥136,629 | ||
12R0380-18-G | 9.0 | 80,000回転 | 複合 | 5.5 " | 0.3ポンド | ¥152,428 | ||
12R0400-18-G | 9.0 | 60,000回転 | 複合 | 5.5 " | 0.3ポンド | ¥154,498 | ||
12R0400-43-G | 9.0 | 60,000回転 | 複合 | 5 4 / 5 " | 0.3ポンド | ¥161,461 | ||
12R0410-18-G | 9.0 | 60,000回転 | 複合 | 5 4 / 5 " | 0.3ポンド | ¥132,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。