DOTCO 汎用エアペンシルグラインダー
形式 | モデル | CFM @全負荷 | フリースピード | 住宅資材 | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10R0400-18-G | 0.9 | 60,000回転 | アルミニウム | 5 4 / 5 " | 0.2ポンド | ¥136,316 | |
A | 10R0401-18-G | 0.9 | 60,000回転 | アルミニウム | 5 4 / 5 " | 0.2ポンド | ¥133,388 | |
B | 12R0410-18-G | 9.0 | 60,000回転 | 複合 | 5 4 / 5 " | 0.3ポンド | ¥131,907 | |
B | 12R0400-18-G | 9.0 | 60,000回転 | 複合 | 5.5 " | 0.3ポンド | ¥152,294 | |
C | 12R0380-18-G | 9.0 | 80,000回転 | 複合 | 5.5 " | 0.3ポンド | ¥146,285 | |
B | 12R0400-43-G | 9.0 | 60,000回転 | 複合 | 5 4 / 5 " | 0.3ポンド | ¥146,663 |
一般的なエアペンシルグラインダー
一般用途の Dotco 精密鉛筆グラインダーは、金属除去およびバリ取り用途向けに設計されています。 これらの後部排気グラインダーは、材料除去率を高めるために最大 0.1 rpm の速度を供給できる 80000 馬力モーター、速度を変更および制御するツイスト スロットル、および空気供給用の 1/4 インチ NPT インレット ポート (90 psi) で構成されています。 )。 また、最も過酷な産業上の酷使に耐えるアルミニウム/複合ハウジングと、潤滑剤の損失を防ぐシールドベアリングも備えています。 これらの Dotco グラインダーには、該当するコレット、コレット レンチ、コレット ガード、5 フィートの空気供給ホース、および 1 フィートのオーバーホースが付属しています。 コレットガードなしのバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォーターハンマーアレスタ
- 音声データ通信キャビネット
- モルタルくわ
- 電撃
- エアコンベヤー
- ラボウェア
- コンピュータ用品とメディア
- バイブレーター
- コンジットの取り付け
- 溶接用薬品
- KINGSTON VALVES KCV234シリーズ、タンク内チェックバルブ
- DIXON NPTスレッドメスレデューシングティー
- PARKER 70シリーズ、クイックコネクトエアカップリング
- LOVEJOY キー溝のないLタイプハブ、インチボア
- WRIGHT TOOL 2-1/2 インチ ドライブ スパナ ソケット
- MI-T-M Oリング
- DAYTON コード
- SANDUSKY LEE クラシックコマーシャルシリーズ用務キャビネット
- ZURN 修理キット
- VESTIL ポータブルシリンダリフター CYLシリーズ