ウォーターハンマーアレスタ
ウォーターハンマーアレスタ
遮断弁、食器洗い機、蛇口、洗濯機が急速に閉じて流れが止まると、その勢いでパイプが揺れ、衝撃が加わります。 ワットウォーターハンマーアレスタは、勢いを効果的に吸収できる空気のクッションを採用することで、この状態を防ぐように設計されています。 これらのウォーターハンマーアレスタは、騒音やパイプへのウォーターハンマーの悪影響を防止するため、商業および産業用途に最適です。 ワット製ウォーターハンマーアレスタは銅製の本体を特徴とし、鉛フリーの真鍮製ねじ込みアダプターが付属しており、新規または既存の配管システムに任意の角度で簡単に取り付けることができます。
遮断弁、食器洗い機、蛇口、洗濯機が急速に閉じて流れが止まると、その勢いでパイプが揺れ、衝撃が加わります。 ワットウォーターハンマーアレスタは、勢いを効果的に吸収できる空気のクッションを採用することで、この状態を防ぐように設計されています。 これらのウォーターハンマーアレスタは、騒音やパイプへのウォーターハンマーの悪影響を防止するため、商業および産業用途に最適です。 ワット製ウォーターハンマーアレスタは銅製の本体を特徴とし、鉛フリーの真鍮製ねじ込みアダプターが付属しており、新規または既存の配管システムに任意の角度で簡単に取り付けることができます。
形式 | モデル | 最小温度 | ボディ材質 | 接続サイズ | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LF15M2-B | ¥12,293 | |||||||||
B | 1 LF15M2-D | ¥40,228 | |||||||||
C | 1 LF15M2-C | ¥29,465 | |||||||||
D | LF150A | ¥22,937 | |||||||||
E | LF150A-HA 3/4 | ¥32,031 | |||||||||
F | LF15M2-F | ¥71,548 | |||||||||
G | 1 LF15M2-E | ¥55,787 | |||||||||
H | LF15M2-A | ¥8,667 | |||||||||
I | LF15M2-ES | ¥37,529 | |||||||||
J | LF15M2-F1 | ¥38,875 | |||||||||
K | LF05-S3/4 | ¥18,628 | |||||||||
L | LF15M2-A1/2 | ¥5,885 | |||||||||
M | LF15M2-FS | ¥57,735 | |||||||||
N | LF05-PEX-T1/2 | ¥20,342 | |||||||||
O | LF15M2-D 1 | ¥29,216 | |||||||||
P | LF15M2-DS | ¥27,907 | |||||||||
Q | LF15M2-C 1 | ¥20,539 | |||||||||
R | LF15M2-E 1 | ¥39,440 | |||||||||
S | LF15M2-B 3/4 | ¥5,776 | |||||||||
M | LF15M2-CS | ¥21,855 | |||||||||
T | LF05 1/2 | ¥15,670 | |||||||||
U | LF05H 3/4 | ¥18,074 | |||||||||
V | LF05 3/8 | ¥15,606 | |||||||||
W | LF05A-CH3/4 | ¥19,519 | |||||||||
X | LF15M2-BS | ¥8,867 |
ブランチティー、3/4インチ接続、最大60 Psi プレッシャー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LF05H-M1 3/4 | BQ6JPK | ¥18,628 |
ウォーターハンマーアレスタ3/4インチNpt150 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LF150HA | AB8RHX | ¥6,763 |
ウォーターハンマーアレスターバルブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ちゃ-0500 | BU7WNH | ¥5,844 | 詳細を参照してください。 |
鉛フリーウォーターハンマーアレスタ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WH2950-A-XL | CV8NTC | ¥3,979 | 詳細を参照してください。 |
ウォーターハンマーアレスター、スピゴット、1/2サイズ、CPVC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WHA-005 | BU8CTC | ¥3,525 | 詳細を参照してください。 |
ウォーターハンマーアレスタ
Raptor Supplies は、洗濯機、業務用食器洗い機、および水圧ショックを制御しウォーターハンマー状態を防止するクイッククローズ蛇口で使用するための、ワットの LF05、LF150A、および LF15M2 シリーズ ウォーターハンマーアレスタの完全な製品ラインを提供しています。 これらのウォーターハンマーアレスターは、衝撃を吸収し、水への空気の損失を防ぐ可動ポリプロピレンピストンを備えた、事前にチャージされた永久密閉された空気室を備えています。 LF15M2 シリーズ製品には、NPT ソリッド六角真鍮アダプター / はんだ端接続が装備されており、標準のパイプ T 字を使用して、水平、垂直、または任意の角度で新規または既存の配管システムに簡単に設置できます。 これらのワットショックアレスターの工場設定圧力は 60 psi で、最大圧力 150 psi に耐えることができます。 1/2、3/4、1 インチのパイプ サイズ オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 油圧システムコンポーネント
- アークフラッシュ保護
- ポンプ付属品
- 砥石研ぎ石
- 危険な場所の備品
- ステップドリルビットセット
- プロセス温度計温度プローブ
- セルフドリルネジ
- 加湿器
- ボーリングおよび溝入れ工具ホルダー
- FALLTECH フルボディハーネス
- ARO 3方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2極トグルスイッチ
- BATTALION ハングバッジホルダー
- GRAINGER 女性ルアーブランク
- GRAINGER はんだ付けチップ、ドライバー
- AMERICAN TORCH TIP シールズ
- SPEARS VALVES PVCバスケットストレーナー、フランジ付きエンド、FKM
- SALISBURY アーク フラッシュ フェイスシールド
- SMC VALVES Amrシリーズレギュレータ