DOTCO
フィルタ
空気力学
配管
機械加工
動力伝達
モーター
パワーツール
溶接
アウトドア用品
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
空気力学 フィルタ
空気圧ツール全ラインナップを見る
エアグラインダー 0.3/0.4インチNPTエアインレットポートと1rpmの最大自由速度を備えた4および34000hpの標準および産業用エアグラインダー。 可変速度制御付きのバリアントも利用可能
エアペンシルグラインダー 最大自由速度0.06rpmの0.1および100000Hpエアペンシルグラインダー。 狭い場所での使用、または精密で複雑な作業用に設計されています。 1/4インチおよび1/8インチのNPT吸気口のバリエーションで利用可能
エアスカリファイヤーアクセサリー エアーツールアクセサリー ダイグラインダー 最大自由速度34000rpmの産業用ダイグラインダー。 さまざまな研削、研磨、ホーニング、研磨、機械加工の用途向けに、0.3、0.4、0.6、0.9hpのバリエーションで利用可能
交換部品全ラインナップを見る
部品 Dotco エアツールを素早く簡単に修理できるよう、マニホールド アダプター、ローター ブレード、ボール ベアリング、ベーン、その他の交換部品が含まれています。
ドットコムについて
Dotco は、グラインダー、サンダー、ドリル、ポリッシャー、バッファーなどの材料除去および組み立てツールを製造しています。 ドットコム インライングラインダー 金型作業に最適です。 手の届きにくい場所に簡単にアクセスできるコンパクトなサイズと、振動を最小限に抑えるバランスの取れた可動部品が特徴です。 これらの軽量グラインダーの最大自由速度は34000rpmで、フロントとリアの排気構成で利用できます。 ブランドの精度 ペンシルグラインダー エアー供給量をコントロールするロール/ツイストスロットルを備え、軽度のバリ取り、金型仕上げ、金属除去、研磨、研削などに便利です。 これらのコンパクトな Dotco グラインダーには、コレット、コレットレンチ、コレットガード、エア供給ホース、オーバーホースが装備されています。
主な商号
インライングラインダー
これらのコンパクトで軽量なグラインダーは、エラストマーコーティングと完全にバランスの取れた可動部品を使用して振動を低減します。 それらは造船、パイプ製造、輸送機器製造のために設計されています...続きを見る
プレシジョングラインダー
これらのユニットは、アルミニウムと複合ハウジング、ロールとスリーブのスライディングスロットル、カーバイドバリ、ダイヤモンドピン研磨剤を備えています。 選択されたモデルは、長寿命を保証するために高精度のボールベアリングを備えています...続きを見る
直角グラインダー
エラストマーコーティングと完全にバランスの取れた可動部品が特徴で、振動を低減します。 これらのグラインダーは、ダイの研削とバリ取りに最適です。 それらは高速モーターによって動力を与えられます。
よくある質問
ダイグラインダーを使用してサンディングを実行できますか?
木工プロジェクトでダイグラインダーを使用購入に進む、粗いエッジやペイントを取り除くのに役立ちます。 デザインを作成し、ワークピースを滑らかに仕上げることもできます。
グラインダーを使用する前に、どのような注意事項を覚えておく必要がありますか?
- 常にフェイスシールドと手袋を着用してください。
- ホイールを交換購入に進むきは、グラインダーのプラグを抜いてください。
- ハンドルを取り付け、両手でしっかりと握ります。
- 可能であれば、ガードを使用してください。
- ホイールに欠陥がないことを確認するために、新しいホイールを使用する前に、保護された場所でXNUMX分間実行します。
Dotco グラインダーは工業用またはヘビーデューティ用途向けに設計されていますか?
Dotco グラインダーは、過酷な用途や産業用途においても、優れた生産性と最大限の材料除去を実現します。
Dotco グラインダーを特定のアプリケーションに合わせてカスタマイズできますか?
Dotco グラインダーは、フロントとリアの排気、ダイヤル スロットル、ロックオフ レバーなどのアクセサリを使用して、特定のアプリケーション要件 (さまざまな操作性レベルと出力) に応じてカスタマイズできます。
Dotco グラインダーにはどのような種類がありますか?
- Dotco インライン グラインダー: 直線作業に使用されます。
- Dotco 精密グラインダー: 狭い領域での正確な作業に使用されます。
- Dotco 直角グラインダー: ユニットに対して垂直な作業に使用されます。