DOTCO エアグラインダー
形式 | モデル | デューティ | 排気 | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L1101-36-G | 産業 | フロント | 28,000回転 | 9 4 / 5 " | ¥184,630 | |
B | 10L1000-36-G | スタンダード | フロント | 34,000回転 | 4 3 / 5 " | ¥106,553 | |
B | 10L1080-36-G | スタンダード | リア | 30,000回転 | 4 3 / 5 " | ¥116,909 |
エアーグラインダー
工業用および標準仕様の Dotco インライン エア グラインダーは、金型の操作だけでなく、溶接接合部の平滑化や完成部品のバリ取りにも最適です。 これらの可変速ストレート グラインダーには、高い材料除去要求を満たす高速モーター (最大 34000 rpm) と、振動を低減し工具の安定性を維持するための完全にバランスの取れた部品が組み込まれています。 石、スチール、硬材、セラミックなどの硬質材料のバリ取りには 1.2 インチの超硬バーと組み合わせて使用することも、一般的な切断、成形、研削用途には 1 インチの取り付け砥石と組み合わせて使用することもできます。 これらのコンパクトなグラインダーは、動作するために最大 90 psi の空気圧を必要とし、前方排気構成と後方排気構成で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- そり
- 交通ドア
- フレアナットレンチ
- ドリルドリフト
- ワイヤーメッシュスリング
- 温水循環ポンプ
- クレーンと花綱設備
- エンクロージャ
- 井戸ポンプ
- 錫
- WESTWARD 1/2 "ドライブメトリックソケット
- FIBERGRATE 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR)グラスファイバーグレーティング
- CASH VALVE ブロンズの調整可能な背圧リリーフバルブ
- TRITAN 2ボルトフランジマウントベアリング
- KESON ガラス繊維テープ詰め替え
- APPROVED VENDOR スリングドラム
- COXREELS V1175シリーズ真空ホースリール
- SPEARS VALVES PVCクリアストレーナー、True Union SRねじ山端、FKM
- KERN AND SOHN CP P9 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- LUCKY LINE PRODUCTS キーチェーン