TRITAN2ボルトフランジマウントベアリング
形式 | モデル | 静的負荷容量 | ボルトサイズ | ボア径 | 動的負荷容量 | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SALF204-12G | 1494ポンド | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2877ポンド | 71.5 mm | 10 mm | 90 mm | 61 mm | ¥4,859 | |
A | SAFL205-16G | 1764ポンド | 3 / 8 " | 1" | 3147ポンド | 99 mm | 42.9 mm | 130 mm | 68 mm | ¥5,144 | |
A | SALF205-16G | 1764ポンド | 5 / 16 " | 1" | 3147ポンド | 76 mm | 11 mm | 95 mm | 64 mm | ¥5,214 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ドリル
- スプリットエンドブランク
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- 水タンク
- スプレー接着剤
- コンベヤー
- ナッツ
- 構造フレーミングシステム
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ブリアブルガス
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 人感センサー用アダプターハブ
- OSG VC-21ストレートフルートタップ、TiCN仕上げ
- HYDE ハンマースクレーパー
- ZURN フットペダル、ブランドZurnに適合
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 輸送トラック
- WATTS 100XLシリーズの温度および圧力逃がし弁
- MARATHON MOTORS ファームデューティ/農業用モーター、単相、TEAO、ダイレクトドライブスルーボルト、XNUMX速
- KERN AND SOHN TVP シリーズ ディスタンス テスト スタンド
- HALLOWELL ボルトレスシェルフ
- AKRO-MILS ビンディバイダー