ロータリースクリューエアコンプレッサー
ロータリー スクリュー エアコンプレッサーは、XNUMX つのローターまたはスクリューを使用して空気を圧縮する容積式コンプレッサーです。さまざまな建設、製造、鉱山、HVAC 用途で圧縮空気を継続的に供給します。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RS30i-A125 / 460 | ¥4,864,063 | ||||
A | RS37i-A125 / 460 | ¥5,885,946 | ||||
A | RS30i-A125 / 230 | ¥5,170,254 | ||||
A | RS37i-A125 / 230 | ¥5,386,124 |
形式 | モデル | タンクサイズ | 周りの派遣社員。 範囲 | 全負荷アンペア | 電圧 | HP | アイテム価格 | マックス。 圧力 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UP6-5-125/80-460-3 | ¥1,631,717 | |||||||||
A | UP6-5-125/80-230-3 | ¥1,698,393 | |||||||||
A | UP6-7.5TAS-150/80-230-3 | ¥2,547,269 | |||||||||
A | UP6-7.5TAS-150/80-200-3 | ¥2,547,269 | |||||||||
A | UP6-5TAS-150/80-460-3 | ¥2,365,509 | |||||||||
A | UP6-5TAS-150/80-200-3 | ¥2,349,956 | |||||||||
A | UP6-10-125/80-460-3 | ¥2,075,627 | |||||||||
A | UP6-5-125/80-200-3 | ¥1,631,717 | |||||||||
A | UP6-7.5-125/80-200-3 | ¥1,941,140 | |||||||||
A | UP6-10TAS-150/80-230-3 | ¥2,907,063 | |||||||||
A | UP6-10-125/80-230-3 | ¥2,177,417 | |||||||||
A | UP6-10-125/80-200-3 | ¥2,164,391 | |||||||||
A | UP6-7.5-125/80-460-3 | ¥1,941,140 | |||||||||
A | UP6-5TAS-150/80-230-3 | ¥2,201,032 | |||||||||
A | UP6-7.5TAS-150/80-460-3 | ¥2,575,185 | |||||||||
A | UP6TAS-10-150/80-460-3 | ¥2,770,781 | 見積依頼 | ||||||||
A | UP6-7.5-125/80-230-3 | ¥1,941,140 | |||||||||
A | UP6-10TAS-150/80-200-3 | ¥2,907,063 | |||||||||
A | UP6-15CTAS-150/120-460-3 | ¥2,966,353 | |||||||||
A | UP6-15C-125/120-230-3 | ¥2,425,532 | |||||||||
A | UP6-15CTAS-150/120-230-3 | ¥2,999,454 | |||||||||
A | UP6-15CTAS-150/120-200-3 | ¥2,966,353 | 見積依頼 | ||||||||
A | UP6-15C-125/120-460-3 | ¥2,419,348 | |||||||||
A | UP6-15C-125/120-200-3 | ¥2,479,883 |
Rシリーズ、フェーズロータリースクリューエアコンプレッサー
形式 | モデル | タンクサイズ | 全負荷アンペア | HP | 入力電圧 | マックス。 圧力 | モーターRPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R7.5I-A125/80-200-3 | ¥2,483,243 | 見積依頼 | ||||||||
A | R5.5I-A125/80-230-3 | ¥2,338,186 | 見積依頼 | ||||||||
A | R7.5I-A125/80-460-3 | ¥2,483,243 | 見積依頼 | ||||||||
B | R5.5I-A135-TAS/80-200-3 | ¥2,961,861 | 見積依頼 | ||||||||
B | R7.5I-A135-TAS/80-230-3 | ¥3,463,280 | 見積依頼 | ||||||||
B | R7.5I-A135-TAS/80-460-3 | ¥3,463,280 | 見積依頼 | ||||||||
A | R5.5I-A125/80-460-3 | ¥2,222,435 | 見積依頼 | ||||||||
B | R5.5I-A135-TAS/80-230-3 | ¥2,961,861 | 見積依頼 | ||||||||
A | R4I-A125/80-200-3 | ¥2,041,876 | 見積依頼 | ||||||||
A | R5.5I-A125/80-200-3 | ¥2,222,435 | 見積依頼 | ||||||||
A | R4I-A125/80-230-3 | ¥2,041,876 | 見積依頼 | ||||||||
B | R4I-A135-TAS/80-200-3 | ¥2,840,515 | 見積依頼 | ||||||||
B | R5.5I-A135-TAS/80-460-3 | ¥2,951,359 | 見積依頼 | ||||||||
B | R7.5I-A135-TAS/80-200-3 | ¥3,428,649 | 見積依頼 | ||||||||
A | R4I-A125/80-460-3 | ¥2,041,876 | 見積依頼 | ||||||||
B | R4I-A135-TAS/80-460-3 | ¥2,840,515 | 見積依頼 | ||||||||
B | R4I-A135-TAS/80-230-3 | ¥2,840,515 | 見積依頼 | ||||||||
A | R7.5I-A125/80-230-3 | ¥2,676,142 | 見積依頼 | ||||||||
B | R11I-A135-TAS/120-200-3 | ¥3,645,690 | 見積依頼 | ||||||||
A | R11I-A125/120-230-3 | ¥2,778,956 | 見積依頼 | ||||||||
C | R11I-A135-TAS/120-460-3 | ¥3,645,690 | 見積依頼 | ||||||||
A | R11I-A125/120-460-3 | ¥2,778,956 | 見積依頼 | ||||||||
B | R11I-A135-TAS/120-230-3 | ¥3,645,690 | 見積依頼 | ||||||||
A | R11I-A125/120-200-3 | ¥2,807,025 | 見積依頼 |
単相ロータリースクリューエアコンプレッサー
Ingersoll-Rand ロータリー スクリュー エアコンプレッサーは、大量の高圧空気を圧縮したり、高出力のエアツールを操作したりするために使用されます。 チラー、削岩機、インパクトレンチに最適です。 システム圧力を監視するためのスマート コントローラーを備えており、迅速な調整と機器の稼働時間を向上させるための複数のパラメーターを提供します。 耐久性を高める頑丈なモーターと、摩擦損失を低減しエアフロー出力を最大化する Poly-V ベルトドライブ システムが装備されています。 これらの単相ロータリー スクリュー コンプレッサーは、125 ~ 150 psi の圧力範囲で使用できます。 Raptor Supplies.
Ingersoll-Rand ロータリー スクリュー エアコンプレッサーは、大量の高圧空気を圧縮したり、高出力のエアツールを操作したりするために使用されます。 チラー、削岩機、インパクトレンチに最適です。 システム圧力を監視するためのスマート コントローラーを備えており、迅速な調整と機器の稼働時間を向上させるための複数のパラメーターを提供します。 耐久性を高める頑丈なモーターと、摩擦損失を低減しエアフロー出力を最大化する Poly-V ベルトドライブ システムが装備されています。 これらの単相ロータリー スクリュー コンプレッサーは、125 ~ 150 psi の圧力範囲で使用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全体の高さ | 周りの派遣社員。 範囲 | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | HP | アイテム価格 | マックス。 圧力 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UP6-7.5-125/80-230-1 | ¥1,989,182 | |||||||||
A | UP6-5TAS-150/80-230-1 | ¥2,479,050 | |||||||||
A | UP6-5-125/80-230-1 | ¥1,797,826 | |||||||||
A | UP6-7.5TAS-150/80-230-1 | ¥2,739,312 | |||||||||
B | R5.5I-A135-TAS/80-230-1 | ¥3,292,060 | 見積依頼 | ||||||||
C | R4I-A135-TAS/80-230-1 | ¥2,873,675 | 見積依頼 | ||||||||
C | R4I-A125/80-230-1 | ¥2,041,876 | 見積依頼 | ||||||||
C | R5.5I-A125/80-230-1 | ¥2,276,457 | 見積依頼 |
よくある質問
これらのロータリースクリューコンプレッサーをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
定期的なメンテナンスには、フィルターの交換、ベルトの検査と調整、冷却システムの検査と清掃、オイルレベルと品質の監視が含まれます。
用途に適したロータリー スクリュー コンプレッサーを選択するにはどうすればよいですか?
アプリケーションの必要な流量、動作圧力、デューティサイクル、周囲温度などの要素を考慮してください。
ロータリースクリューコンプレッサーを使用する際の安全上の考慮事項は何ですか?
これらのロータリー スクリュー エアコンプレッサーを安全に動作させるには、適切な設置、定期的なメンテナンス、およびメーカー推奨の安全手順に従うことが理想的です。 また、コンプレッサーを使用したり空気圧ツールを操作したりする場合は、適切な個人用保護具 (安全メガネと聴覚保護具) を着用してください。
ロータリースクリューコンプレッサーでエネルギー消費を削減するためのヒントは何ですか?
ロータリー スクリュー コンプレッサーでエネルギー消費を削減するには、コンプレッサーの動作を最適化し、可変速ドライブを使用し、システムの漏れを減らします。
詳細はこちら
- ワイヤーロープと付属品
- 冷却ファンとアクセサリ
- 屋内LED照明器具
- 家電
- ネジ付きロッドとスタッド
- テープレベルインジケーター
- UV懐中電灯
- マシンチャック
- スパナと消火栓レンチ
- ホモジナイザーアクセサリー
- ZURN 自動フラッシュバルブ
- MILWAUKEE VALVE ブロンズグローブバルブ、ソケット
- BISHOP-WISECARVER ガイドホイール
- MILWAUKEE インサートビットフィリップス1インチ長
- SECURALL PRODUCTS M600 シリーズ タイプ 4 爆発性弾倉キャビネット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDBX ヘリカル/ウォーム二減速減速機
- HEXARMOR 明るい場所で使用するための濃い色合いの安全メガネ
- PATTERSON FAN 産業用ファンヘッド
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS ハンドル
- KABA ブラシ