マウントされたベアリング
Rシリーズ拡張ピローブロック
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1001-01011 | ¥14,790 | |
A | 1001-01009 | ¥12,195 | |
A | 1001-01021 | ¥24,095 | |
A | 1001-01028 | ¥37,831 |
STBSシリーズ ボールベアリング
SSPS 100 シリーズ軽量型打ち鋼ピロー ブロック取り付け玉軸受
SSF3S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ玉軸受
SHシリーズ ピローブロック ハイバッキングボールベアリング
SLS 100 シリーズ軽量ストレート外径インサートマウントボールベアリング
スリーブベアリングインサート付き4ボルトフランジベアリング
Dayton 4 ボルト フランジ ベアリングは、ベアリングの取り付け面がシャフト軸に対して垂直な場合にシャフトをサポートするように設計されています。 これらのユニットには、サポートと構造的剛性を高めるためのスリーブ ベアリング インサートが備えられています。 ベアリングインサートは、超高靭性、耐久性、耐摩耗性、耐摩耗性を備えた UHMW-PE (超高分子量ポリエチレン) 素材で作られています。 また、自己潤滑性があり、-60 ~ 180 °F の範囲の温度に耐えることができます。これらのフランジ ベアリングは、内径 3/4 ~ 1 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton 4 ボルト フランジ ベアリングは、ベアリングの取り付け面がシャフト軸に対して垂直な場合にシャフトをサポートするように設計されています。 これらのユニットには、サポートと構造的剛性を高めるためのスリーブ ベアリング インサートが備えられています。 ベアリングインサートは、超高靭性、耐久性、耐摩耗性、耐摩耗性を備えた UHMW-PE (超高分子量ポリエチレン) 素材で作られています。 また、自己潤滑性があり、-60 ~ 180 °F の範囲の温度に耐えることができます。これらのフランジ ベアリングは、内径 3/4 ~ 1 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
ボールベアリングインサート付き4ボルトフランジベアリング
デイトン 4 ボルト フランジ ベアリングは、ベアリングの取り付け面がシャフト軸に対して垂直な状態でシャフトを支持するために使用されます。 これらのユニットは 52100 クロム鋼ボール ベアリング インサートを備えており、動きとサポートを可能にします。 潤滑済みで再グリース可能で、汚染物質の侵入を防ぎ、スムーズな動作のための潤滑を維持するためのゴム製シールが付いています。 これらのユニットは最大 200 度 F の温度に耐えることができ、3/4 ~ 1 インチのボア径で入手可能です。 Raptor Supplies.
デイトン 4 ボルト フランジ ベアリングは、ベアリングの取り付け面がシャフト軸に対して垂直な状態でシャフトを支持するために使用されます。 これらのユニットは 52100 クロム鋼ボール ベアリング インサートを備えており、動きとサポートを可能にします。 潤滑済みで再グリース可能で、汚染物質の侵入を防ぎ、スムーズな動作のための潤滑を維持するためのゴム製シールが付いています。 これらのユニットは最大 200 度 F の温度に耐えることができ、3/4 ~ 1 インチのボア径で入手可能です。 Raptor Supplies.
ピローブロックベアリング、ピローブロック
形式 | モデル | インセット | ベアリング材質 | ボルト穴サイズ | 材料を挿入 | ロックタイプ | 取付穴センター | シャフト中心への取り付け面 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F622 | ¥18,884 | |||||||||
A | 1F620 | ¥16,708 | |||||||||
A | 1F618 | ¥18,727 | |||||||||
B | 2X898 | ¥8,636 | |||||||||
C | 4X723 | ¥10,431 | |||||||||
D | 2X405 | ¥10,319 | |||||||||
C | 4X725 | ¥8,174 | |||||||||
C | 4X726 | ¥13,903 | |||||||||
D | 2X403 | ¥7,783 | |||||||||
B | 2X897 | ¥9,343 | |||||||||
D | 2X404 | ¥9,086 | |||||||||
C | 4X724 | ¥10,461 | |||||||||
B | 2X899 | ¥9,677 | |||||||||
D | 2X406 | ¥10,452 | |||||||||
B | 2X900 | ¥6,683 | |||||||||
E | 1F630 | ¥5,476 | |||||||||
F | 2X567 | ¥4,447 | |||||||||
E | 1F626 | ¥7,263 | |||||||||
F | 2X530 | ¥6,409 | |||||||||
F | 2X531 | ¥6,630 | |||||||||
E | 1F628 | ¥5,476 | |||||||||
F | 2X529 | ¥6,347 | |||||||||
G | 1F638 | ¥9,543 | |||||||||
G | 1F636 | ¥8,092 | |||||||||
G | 1F634 | ¥6,049 |
XNUMXボルトフランジベアリング
Dayton フランジ マウント ベアリングは、ベアリングの取り付け面に対して垂直なシャフトをサポートします。 これらのユニットは、取り付けボルト用の 2 つの穴 (ベアリングの両側) を備えたダイヤモンド型デザインの 52100 ボルト構成です。 堅牢なハウジングを備えているため、堅牢で安全な位置を確保でき、食品加工、機械、コンベア、マテリアルハンドリング、繊維、およびさまざまな軽量産業用途に最適です。 XNUMX クロム鋼、UHMW-PE、ブロンズ スタイルのベアリング素材から選択できる、一連のフランジ マウント ベアリングからお選びください。
Dayton フランジ マウント ベアリングは、ベアリングの取り付け面に対して垂直なシャフトをサポートします。 これらのユニットは、取り付けボルト用の 2 つの穴 (ベアリングの両側) を備えたダイヤモンド型デザインの 52100 ボルト構成です。 堅牢なハウジングを備えているため、堅牢で安全な位置を確保でき、食品加工、機械、コンベア、マテリアルハンドリング、繊維、およびさまざまな軽量産業用途に最適です。 XNUMX クロム鋼、UHMW-PE、ブロンズ スタイルのベアリング素材から選択できる、一連のフランジ マウント ベアリングからお選びください。
形式 | モデル | 寸法E | ベアリング材質 | ボルト穴サイズ | 次元F | 寸法H | 次元J | 動的負荷容量 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A398 | ¥9,537 | |||||||||
A | 1A397 | ¥8,869 | |||||||||
A | 1A396 | ¥9,537 | |||||||||
A | 1A399 | ¥6,540 | |||||||||
B | 4X728 | ¥8,223 | |||||||||
B | 4X727 | ¥8,094 | |||||||||
C | 4X817 | ¥6,844 | |||||||||
B | 4X730 | ¥8,109 | |||||||||
D | 1F574 | ¥5,722 | |||||||||
D | 1F570 | ¥5,665 | |||||||||
B | 4X729 | ¥5,726 | |||||||||
C | 4X816 | ¥6,092 | |||||||||
E | 1F576 | ¥5,722 | |||||||||
C | 4X815 | ¥6,865 | |||||||||
D | 1F572 | ¥5,722 | |||||||||
C | 4X818 | ¥5,314 | |||||||||
F | 1A400 | ¥7,628 | |||||||||
F | 1A403 | ¥9,250 | |||||||||
F | 1A402 | ¥8,995 | |||||||||
F | 1A401 | ¥7,628 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SSF3TS-114 | ¥9,717 | |
A | 767132 | ¥12,114 | |
A | 767131 | ¥12,114 | |
A | 767128 | ¥9,717 | |
A | 767126 | ¥10,091 |
SPS-Sシリーズ ピローブロック/ステンレスハウジング
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 1002-05461 | ¥16,918 | ||
A | 1002-06251 | ¥39,222 | ||
A | 1002-07191 | ¥4,702 | ||
A | 1002-01806 | ¥9,122 | ||
A | 0223-02135 | ¥133,943 | 見積依頼 |
VTWS 200 シリーズ標準デューティワイドスロットテークアップマウントボールベアリング
VER 200 シリーズ標準デューティ円筒外径インサートベアリング
VF4B 200 シリーズ標準デューティ XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング
PBE920 シリーズ XNUMX ボルトおよび XNUMX ボルトベースピローブロック円すいころ軸受
VE 100 シリーズ中級用途インサート搭載ボールベアリング
詳細はこちら
- 収納箱とコンテナ
- 砥石
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ラボ機器
- オイルクーラー
- 磁気溶接正方形
- 缶切り
- ハンマードリルアクセサリー
- クラスRK1ヒューズ
- 近接センサーとスイッチ
- TSUBAKI オフセットリンク英国規格
- KENNEDY VTCシリーズペグボードフックセット
- COLDER PRODUCTS COMPANY LCシリーズカップリングインサート
- KERN AND SOHN プラットフォーム
- CONDOR 安全標識
- HOFFMAN タイプ1ミディアムエンクロージャーパネル
- ANVIL ステンレス鋼の帽子
- EATON Bussmann シリーズ CLPT ヒューズ
- HUB CITY 130PCX シリーズ、PowerCubeX ウォームギア減速機
- MILWAUKEE 研磨用カットオフホイールおよびチョップホイール