入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2ボルトフランジベアリング |
ボルトサイズ | 5 / 16 " |
ボア径 | 3 / 4 " |
動的負荷容量 | 2877ポンド |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | エキセントリックロッキングカラー |
潤滑 | Shell Alvania RL2またはNLGI#2相当 |
取り付け穴の中心から中心へ | 71.5 mm |
全体の高さ | 10 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 90 mm |
全幅 | 61 mm |
静的負荷容量 | 1494ポンド |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 9.65 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 静的負荷容量 | ボルトサイズ | ボア径 | 動的負荷容量 | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFL205-16G | 1764ポンド | 3 / 8 " | 1" | 3147ポンド | 99 mm | 42.9 mm | 130 mm | 68 mm | ¥5,144 | ||
SALF205-16G | 1764ポンド | 5 / 16 " | 1" | 3147ポンド | 76 mm | 11 mm | 95 mm | 64 mm | ¥5,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。