ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
ダブルインレットフォワードカーブブロワー、22インチ
Dayton ダブルインレットフォワードカーブベルトドライブブロワーは、暖房、換気、排気、冷却、加湿、乾燥用途において、低速のファン速度でも大量の空気流を提供します。 これらのファンは、オープン防滴または TEFC エンクロージャ内の亜鉛メッキ鋼製で、NEMA フレームを備えています。 再グリース可能なピローブロックボールベアリングを採用しており、スムーズな操作を実現します。 Dayton ブロワーは、高温に耐えられるようクラス F 絶縁されています。 これらのフォワードカーブブロワーは、1.5、3、5、7.5、10、15、20、25 馬力の定格出力からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton ダブルインレットフォワードカーブベルトドライブブロワーは、暖房、換気、排気、冷却、加湿、乾燥用途において、低速のファン速度でも大量の空気流を提供します。 これらのファンは、オープン防滴または TEFC エンクロージャ内の亜鉛メッキ鋼製で、NEMA フレームを備えています。 再グリース可能なピローブロックボールベアリングを採用しており、スムーズな操作を実現します。 Dayton ブロワーは、高温に耐えられるようクラス F 絶縁されています。 これらのフォワードカーブブロワーは、1.5、3、5、7.5、10、15、20、25 馬力の定格出力からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | CFM @ 1.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 深さ | 全負荷アンペア | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J521 | ¥866,742 | |||||||||
A | 7K422 | ¥896,990 | |||||||||
A | 7J523 | ¥862,913 | |||||||||
A | 7K423 | ¥981,212 | |||||||||
A | 7K424 | ¥1,020,977 | |||||||||
A | 7J524 | ¥910,284 | |||||||||
A | 7J525 | ¥1,016,821 | |||||||||
A | 7J522 | ¥844,900 | |||||||||
A | 7K420 | ¥844,266 | |||||||||
A | 7K421 | ¥897,347 | |||||||||
A | 7K425 | ¥1,056,424 | |||||||||
A | 7J526 | ¥1,310,884 | |||||||||
A | 7K426 | ¥1,096,674 | |||||||||
A | 7J527 | ¥1,311,558 | |||||||||
A | 7K427 | ¥1,097,683 | |||||||||
A | 7J528 | ¥1,312,567 | |||||||||
A | 7J529 | ¥1,396,148 |
ドライブパッケージ付きの産業用ブロワー
Dayton ベルトドライブブロワーは、排気、冷却、換気、加熱、加湿、乾燥用途向けに設計されています。 亜鉛メッキされた厚さのスチール製ハウジングとスチール製のコーナーアングルが付属しており、頑丈なサポートを提供します。 これらの低速ブロワーには、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物の侵入を防ぐために鋼製ホイールと再グリース可能な鋳鉄製ピロー ブロック ボール ベアリングが装備されています。 オープン防滴および TEFC モーター エンクロージャのバリエーションで利用可能なこれらのブロワー アセンブリの範囲からお選びください。
Dayton ベルトドライブブロワーは、排気、冷却、換気、加熱、加湿、乾燥用途向けに設計されています。 亜鉛メッキされた厚さのスチール製ハウジングとスチール製のコーナーアングルが付属しており、頑丈なサポートを提供します。 これらの低速ブロワーには、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物の侵入を防ぐために鋼製ホイールと再グリース可能な鋳鉄製ピロー ブロック ボール ベアリングが装備されています。 オープン防滴および TEFC モーター エンクロージャのバリエーションで利用可能なこれらのブロワー アセンブリの範囲からお選びください。
形式 | モデル | CFM @ 1.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 全負荷アンペア | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7K431 | ¥984,722 | |||||||||
A | 7K433 | ¥1,133,143 | |||||||||
A | 7J530 | ¥907,876 | |||||||||
A | 7J531 | ¥928,482 | |||||||||
A | 7K429 | ¥937,696 | |||||||||
A | 7K432 | ¥1,172,173 | |||||||||
A | 7J532 | ¥950,646 | |||||||||
A | 7J533 | ¥1,128,987 | |||||||||
A | 7K430 | ¥980,929 | |||||||||
A | 7K434 | ¥1,142,230 | |||||||||
A | 7J534 | ¥1,396,690 | |||||||||
A | 7K435 | ¥1,197,299 | |||||||||
A | 7J535 | ¥1,412,183 | |||||||||
A | 7J536 | ¥1,557,250 | |||||||||
A | 7J537 | ¥1,556,137 |
ブロワー20インチ前方曲線
Dayton ベルトドライブブロワーは、換気、加熱、排気、冷却、加湿、乾燥の用途に最適です。 スチール製のコーナーアングルを備えた亜鉛メッキの厚さのスチール製ハウジングが特徴で、頑丈なサポートを提供します。 これらの低速ブロワーには、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物の侵入を防ぐために鋼製ホイールと再グリース可能な鋳鉄製ピロー ブロック ボール ベアリングも備えています。 1、2、15、20、25 HP モーターのバリエーションからお選びいただけるこれらのブロワー アセンブリの中からお選びください。
Dayton ベルトドライブブロワーは、換気、加熱、排気、冷却、加湿、乾燥の用途に最適です。 スチール製のコーナーアングルを備えた亜鉛メッキの厚さのスチール製ハウジングが特徴で、頑丈なサポートを提供します。 これらの低速ブロワーには、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物の侵入を防ぐために鋼製ホイールと再グリース可能な鋳鉄製ピロー ブロック ボール ベアリングも備えています。 1、2、15、20、25 HP モーターのバリエーションからお選びいただけるこれらのブロワー アセンブリの中からお選びください。
形式 | モデル | CFM @ 1.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 全負荷アンペア | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J512 | ¥869,411 | |||||||||
A | 7J516 | ¥872,025 | |||||||||
A | 7K415 | ¥906,102 | |||||||||
A | 7K414 | ¥906,333 | |||||||||
A | 7K413 | ¥866,878 | |||||||||
A | 7J513 | ¥821,172 | |||||||||
A | 7J517 | ¥929,103 | |||||||||
A | 7K416 | ¥1,000,031 | |||||||||
A | 7K411 | ¥851,283 | |||||||||
A | 7K410 | ¥793,679 | |||||||||
A | 7K412 | ¥856,243 | |||||||||
A | 7J514 | ¥837,058 | |||||||||
A | 7J515 | ¥881,063 | |||||||||
A | 7J518 | ¥1,320,606 | |||||||||
A | 7K417 | ¥1,066,146 | |||||||||
A | 7J520 | ¥1,368,079 | |||||||||
A | 7J519 | ¥1,323,424 | |||||||||
A | 7K418 | ¥1,108,540 |
ベルトドライブブロワー、少ないドライブパッケージ
Dayton ベルトドライブ ブロワーは、換気、排気、加熱、冷却、加湿、乾燥用途向けに設計されています。 これらには、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物の侵入を防ぐために、スチールホイールと鋳鉄製の再グリース可能なピローブロックボールベアリングが装備されています。 高さ 38 インチと 41.5 インチのさまざまなベルトドライブ ブロワーからお選びください。
Dayton ベルトドライブ ブロワーは、換気、排気、加熱、冷却、加湿、乾燥用途向けに設計されています。 これらには、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物の侵入を防ぐために、スチールホイールと鋳鉄製の再グリース可能なピローブロックボールベアリングが装備されています。 高さ 38 インチと 41.5 インチのさまざまなベルトドライブ ブロワーからお選びください。
ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
デイトン ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワーは、排気、換気、加熱、冷却、乾燥、加湿の用途に使用されます。 潤滑剤の漏れを防ぎながら回転摩擦を低減するボールベアリングを装備しています。 これらのブロワーは、最大860 rpmの速度を提供し、クラスFおよびBの断熱材を備えているため、安全性が向上し、寿命が長くなります。 1〜25 hpの範囲の馬力レベルで、これらの前方に湾曲したファンは、 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 機械切削工具
- ドラム
- 潤滑剤の保管と調剤
- 塗装ブースとアクセサリー
- 舗装の品質
- ホールカッター
- バック面取りツール
- VAVコントロール
- エアレススプレーガン
- ブッシングを減らす
- PEMKO 火と煙のシール
- WEATHERHEAD 男性の肘、45度
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-28 Un
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 防火スプリンクラー 22-1/2 度ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、575V、フットマウント、ODP、三相
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 完全なテスト キット
- HUMBOLDT アクリル窓
- PARKER 多目的プッシュオン有刺鉄線ホース継手
- GATES Mega Tech G5TB オイルエアリターンホースカップリング
- GRAINGER ジョバー長ドリルビットセット