BUSSMANN フィンガーセーフヒューズブロック ヒューズシリーズ FNQ、KLM、FNM、KTK、BAF、FWA、DCM、C10、AGU、BAN、FWC 用
Eaton Bussmann シリーズのフィンガーセーフ ヒューズ ブロックは、産業および商業環境に最適です。 ヒューズをしっかりと保持して保護しながら、安全な環境を確保し、充電部との偶発的な接触のリスクを軽減し、ユーザーの安全を守ります。
形式 | モデル | 溶断ヒューズインジケーター | 高さ | 表示/非表示 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHM3DU | いいえ | 2.06 " | 表示なし | 3 | ¥22,493 | |
B | CHM2DU | いいえ | 2.91 " | 表示なし | 2 | ¥13,937 | |
C | CHM1DIU | 有り | 2.91 " | を示す | 1 | ¥9,619 | |
D | CHM2DIU | 有り | 2.91 " | を示す | 2 | ¥19,904 |
ヒューズシリーズFNQ、KLM、FNM、KTK、BAF、FWA、DCM、C10、AGU、BAN、FWC用のフィンガーセーフヒューズブロック
Bussmann フィンガーセーフ ヒューズ ホルダーは、信頼性の高い過電流保護が必要な電気システムで使用されます。 ヒューズの取り付けと交換のための安全かつ便利な方法を提供します。 これらのヒューズ ブロックは、複数のデバイスを接続するための 1 / 2 / 3 極構成を備えており、それぞれ最大 600 VAC および 120 ℃ の電圧と温度で動作できます。
特徴
- Eaton Bussmann シリーズのフィンガーセーフ ヒューズ ブロックは、安全性と耐久性を高めるために熱可塑性の本体構造を採用しています。
- これらのヒューズ ブロックは、端子ブロックの取り外しと現場配線の取り付けを容易にする DIN レール取り付けを提供します。
- 18 ~ 4 AWG の範囲のワイヤ サイズに対応できます。
- これらの Bussmann シリーズ フィンガーセーフ ヒューズ ブロックでは、クランプ/スペード ラグ接続タイプを使用して、簡単かつ確実に取り付けることができます。
- 0 ~ 30A の範囲の電流定格で入手できます。
規格と承認
- UL
よくある質問
Eaton Bussmann シリーズのフィンガーセーフ ヒューズ ブロックの電圧定格はどれくらいですか?
これらの Eaton Bussmann シリーズ フィンガーセーフ ヒューズ ブロックは、最大 600VAC / DC の電圧定格を備えています。
これらの Bussmann ヒューズ ブロックはどのような種類の IP 定格を提供しますか?
これらのヒューズ ブロックは IP20 定格で、工具、水、破片など、最大 12.5 mm の固形物に対して一定レベルの保護を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタッドとキー溝パンチ
- ツールハンガー
- 絶縁ハンドラチェット
- 事前に設計されたルームキット
- 縦型フライス盤
- 掘削アクセサリー
- ハードウェア用品
- 溶接用品
- 中括弧と角かっこ
- 研磨マウントポイント
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ブッシング
- WALTER TOOLS ジョバードリル13mm超硬
- 3M パワードエアピュリファイングレスピレーター、ユニバーサル
- MAIN FILTER INC. SP11Aシリーズスピンオンフィルター
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 フィッティング ティー、Fipt x Fipt x Fipt
- MAGLINER ホイールガード
- HUOT ディスペンサー
- BEL-ART - SCIENCEWARE 滅菌サンプリングスクープシステム
- WEG LRW シリーズラインおよび負荷リアクトル
- BROWNING FHPシリーズ 2Lベルト