TRITAN
フィルタ
動力伝達
ファスナー
マテリアルハンドリング
動力伝達 フィルタ
ベアリング全ラインナップを見る
ベアリングを挿入 AISI 52100スチール/ゴム製ベアリングは、モーター、チェーンベルト、またはホイールのサポートを強化するために両側に伸びることができる内輪を備えています。 最大14837.39lbの動的負荷に耐えることができ、偏心したセルフロックカラーと止めネジロックオプションで利用できます。
マウントされたベアリング 座面に対して垂直に取り付けられたシャフトをサポートするために使用されます。 幅広の内輪と再潤滑ポート付きの鋳鉄ベアリングハウジングを備えた 52100 クロム鋼ボールベアリングが特徴です。 一部のモデルには、内輪に 120 度離れて配置された止めねじシャフト ロックが付属しています
ラジアル玉軸受 球面ころ軸受 スラストベアリング
スプロケットと検査サービスドア全ラインナップを見る
アイドラースプロケット スプロケット 頑丈な鍛造スチール製スプロケットは、自動車ショップ、倉庫、ドックでの車両トランスミッションやマテリアルハンドリング作業に最適です。 中央穴 (1 ~ 2-3/16 ID) の周りに組み立てられた硬化歯が特徴で、摩耗寿命が長くなり、ダウンタイムが短縮されます。
トリタンについて
Tritan は、スプロケットやベアリングなど、高品質の熱処理合金鋼パワートランスミッションコンポーネントの大手メーカーです。 Tritan スプロケットは、黒色酸化仕上げの高品質炭素鋼で作られており、さまざまなボア径とハブ径をご用意しています。 Tritan ベアリングのカタログには、さまざまな材質、ベアリング タイプ、ボルト サイズのマウント ボール ベアリング、フランジ マウント ベアリング、インサート ボール ベアリング、Tritan フランジ ベアリング、Tritan ピロー ブロック ベアリングなど、Tritan マウント ベアリングおよびインサート ベアリングの完全な製品ラインが含まれています。 これらの製品はすべて ISO 9001 認定規格に従い、ANSI B29.1、DIN 8196、JIS 1801、および BS 規格に準拠しています。