TRITAN ベアリングを挿入 AISI 52100スチール/ゴム製ベアリングは、モーター、チェーンベルト、またはホイールのサポートを強化するために両側に伸びることができる内輪を備えています。 最大14837.39lbの動的負荷に耐えることができ、偏心したセルフロックカラーと止めネジロックオプションで利用できます。
AISI 52100スチール/ゴム製ベアリングは、モーター、チェーンベルト、またはホイールのサポートを強化するために両側に伸びることができる内輪を備えています。 最大14837.39lbの動的負荷に耐えることができ、偏心したセルフロックカラーと止めネジロックオプションで利用できます。
ベアリングを挿入
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SSUC204-12 | ¥9,639 | |
A | SSUC206-30MM | ¥17,490 | |
B | SSER12 | ¥19,537 |
インサートボールベアリング
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 内部径 | ロックタイプ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSB205-16 | ¥2,902 | |||||||
A | SA205-16 | ¥2,992 | |||||||
B | HC205-16 | ¥3,548 | |||||||
C | SB205-16G | ¥2,256 | |||||||
A | SA205-16G | ¥2,603 | |||||||
C | SB205-16 | ¥2,957 | |||||||
D | ER16 | ¥2,605 | |||||||
A | CSA205-16 | ¥3,338 | |||||||
E | UC205-16 | ¥2,666 | |||||||
E | UC206-17 | ¥6,085 | |||||||
D | ER17 | ¥3,125 | |||||||
E | UC207-21 | ¥4,562 | |||||||
D | ER31 | ¥8,134 | |||||||
E | UC210-31 | ¥6,925 | |||||||
B | HC210-31 | ¥8,213 | |||||||
E | UC209-45MM | ¥7,320 | |||||||
E | UC208-40MM | ¥6,494 | |||||||
E | UC210-50MM | ¥8,468 | |||||||
D | ER24 | ¥6,026 | |||||||
B | HC208-24 | ¥6,787 | |||||||
E | UC208-24 | ¥9,517 | |||||||
C | SB208-24G | ¥4,764 | |||||||
C | SB208-24 | ¥5,125 | |||||||
A | SA208-24G | ¥5,463 | |||||||
D | ER25 | ¥6,032 |
詳細はこちら
- HVAC制御
- フードサービス機器および機器
- 水質と浄化
- 空気圧モーター
- 塗装ブースとアクセサリー
- バイアル
- 雨水管理
- 平ワッシャー
- 照明フォトコントロールアクセサリー
- ダクトレスエアコン設置アクセサリー
- VICKERS ピストンポンプ4.88立方インチ/回転44Gpm
- DAYTON 真ちゅう製ソレノイドバルブで使用するためのバルブ再構築キット
- AMERICAN WELDQUIP 溶接ノズル洗浄ステーション
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 2-16 Un
- ANVIL NPS ストラット絶縁カップリング、1 ウォール
- DAYTON 取付リング
- REELCRAFT 修理キット
- ENERPAC ZAシリーズ エアオーバー油圧ポンプ
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし
- EATON ZBF5 タグ水平番号付き