TRITANインサートボールベアリング
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 内部径 | ロックタイプ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SB205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 止めネジ | 52.0 mm | 15 mm | ¥2,798 | |
A | SB205-16G | 1" | 3147.33 | 1" | 止めネジ | 52.0 mm | 15 mm | ¥2,135 | |
B | CSA205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | セルフロックカラー | 52.0 mm | 15 mm | ¥2,766 | |
B | CSB205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 止めネジ | 52.0 mm | 15 mm | ¥2,405 | |
C | ER16 | 1" | 3147.33 | 1" | 止めネジ | 52.0 mm | 19 mm | ¥2,405 | |
D | UC205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 止めネジ | 52.0 mm | 17 mm | ¥2,422 | |
E | HC205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | セルフロックカラー | 52.0 mm | 17 mm | ¥3,304 | |
B | SA205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | セルフロックカラー | 52.0 mm | 15 mm | ¥2,870 | |
B | SA205-16G | 1" | 3147.33 | 1" | セルフロックカラー | 52.0 mm | 15 mm | ¥2,577 | |
D | UC206-17 | 1-1 / 16」 | 4383.77 | 1-1 / 16」 | 止めネジ | 62.0 mm | 19 mm | ¥5,480 | |
C | ER17 | 1-1 / 16」 | 4383.77 | 1-1 / 16」 | 止めネジ | 62.0 mm | 22.2 mm | ¥2,870 | |
D | UC207-21 | 1-5 / 16」 | 5777.59 | 1-5 / 16」 | 止めネジ | 72.0 mm | 2 mm | ¥4,519 | |
C | ER31 | 1-15 / 16」 | 7868.31 | 1-15 / 16」 | 止めネジ | 90.0 mm | 28.6 mm | ¥6,812 | |
D | UC210-31 | 1-15 / 16」 | 7868.31 | 1-15 / 16」 | 止めネジ | 90.0 mm | 23 mm | ¥6,455 | |
E | HC210-31 | 1-15 / 16」 | 7868.31 | 1-15 / 16」 | セルフロックカラー | 90.0 mm | 23 mm | ¥7,403 | |
D | UC209-45MM | 1-25 / 32」 | 7103.96 | 1-25 / 32」 | 止めネジ | 85.0 mm | 22 mm | ¥6,066 | |
D | UC208-40MM | 1-37 / 64」 | 6631.86 | 1-37 / 64」 | 止めネジ | 80.0 mm | 21 mm | ¥5,988 | |
D | UC210-50MM | 1-63 / 64」 | 7868.31 | 1-63 / 64」 | 止めネジ | 90.0 mm | 23 mm | ¥7,018 | |
C | ER24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 止めネジ | 80.0 mm | 27.8 mm | ¥4,995 | |
D | UC208-24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 止めネジ | 80.0 mm | 21 mm | ¥8,861 | |
A | SB208-24G | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 止めネジ | 80.0 mm | 18 mm | ¥4,001 | |
E | HC208-24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | セルフロックカラー | 80.0 mm | 21 mm | ¥7,010 | |
B | SA208-24G | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | セルフロックカラー | 80.0 mm | 18 mm | ¥4,942 | |
A | SB208-24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 止めネジ | 80.0 mm | 18 mm | ¥4,770 | |
C | ER25 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 止めネジ | 80.0 mm | 27.8 mm | ¥5,000 | |
B | SA208-24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | セルフロックカラー | 80.0 mm | 18 mm | ¥5,397 | |
B | SA207-20G | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | セルフロックカラー | 72.0 mm | 17 mm | ¥4,041 | |
A | SB207-20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 止めネジ | 72.0 mm | 17 mm | ¥4,012 | |
B | SA207-20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | セルフロックカラー | 72.0 mm | 17 mm | ¥4,430 | |
B | SA206-20G | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | セルフロックカラー | 62.0 mm | 16 mm | ¥3,132 | |
B | SA206-20 | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | セルフロックカラー | 62.0 mm | 16 mm | ¥3,678 | |
D | UC206-20 | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | 止めネジ | 62.0 mm | 19 mm | ¥5,276 | |
A | SB206-20 | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | 止めネジ | 62.0 mm | 16 mm | ¥3,440 | |
A | SB206-20G | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | 止めネジ | 62.0 mm | 16 mm | ¥2,858 | |
D | UC207-20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 止めネジ | 72.0 mm | 2 mm | ¥3,831 | |
A | SB207-20G | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 止めネジ | 72.0 mm | 17 mm | ¥3,400 | |
C | ER20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 止めネジ | 72.0 mm | 23.8 mm | ¥4,097 | |
E | HC207-20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | セルフロックカラー | 72.0 mm | 2 mm | ¥4,828 | |
E | HC206-20 | 1.25 " | 4386.02 | 1.25 " | セルフロックカラー | 62.0 mm | 19 mm | ¥4,226 | |
D | UC209-28 | 1.75 " | 7103.96 | 1.75 " | 止めネジ | 85.0 mm | 22 mm | ¥8,378 | |
C | ER28 | 1.75 " | 7103.96 | 1.75 " | 止めネジ | 85.0 mm | 27.8 mm | ¥5,971 | |
E | HC209-28 | 1.75 " | 7103.96 | 1.75 " | セルフロックカラー | 85.0 mm | 22 mm | ¥7,635 | |
D | UC206-18 | 1.125 " | 4383.77 | 1.125 " | 止めネジ | 62.0 mm | 19 mm | ¥5,015 | |
C | ER18 | 1.125 " | 4383.77 | 1.125 " | 止めネジ | 63.0 mm | 22.2 mm | ¥3,068 | |
A | SB206-18G | 1.125 " | 4383.77 | 1.125 " | 止めネジ | 62.0 mm | 16 mm | ¥3,644 | |
E | HC206-18 | 1.125 " | 4386.02 | 1.125 " | セルフロックカラー | 62.0 mm | 19 mm | ¥5,178 | |
A | SB206-18 | 1.125 " | 4383.77 | 1.125 " | 止めネジ | 62.0 mm | 16 mm | ¥3,440 | |
C | ER19 | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 止めネジ | 67.0 mm | 22.2 mm | ¥3,068 | |
B | SA206-19 | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | セルフロックカラー | 62.0 mm | 16 mm | ¥3,678 | |
A | SB206-19G | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 止めネジ | 62.0 mm | 16 mm | ¥2,858 | |
D | UC206-30MM | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 止めネジ | 62.0 mm | 19 mm | ¥3,927 | |
E | HC206-19 | 1.187 " | 4386.02 | 1.187 " | セルフロックカラー | 62.0 mm | 19 mm | ¥4,311 | |
B | SA206-19G | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | セルフロックカラー | 62.0 mm | 16 mm | ¥3,833 | |
A | SB206-19 | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 止めネジ | 62.0 mm | 16 mm | ¥3,236 | |
D | UC206-19 | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 止めネジ | 62.0 mm | 19 mm | ¥5,017 | |
C | ER22 | 1.375 " | 5777.59 | 1.375 " | 止めネジ | 72.0 mm | 23.8 mm | ¥4,477 | |
D | UC207-35MM | 1.375 " | 5777.59 | 1.375 " | 止めネジ | 72.0 mm | 2 mm | ¥5,038 | |
D | UC207-22 | 1.375 " | 5777.59 | 1.375 " | 止めネジ | 72.0 mm | 2 mm | ¥7,862 | |
E | HC207-22 | 1.375 " | 5777.59 | 1.375 " | セルフロックカラー | 72.0 mm | 2 mm | ¥5,729 | |
B | SA207-23G | 1.437 " | 5777.59 | 1.437 " | セルフロックカラー | 72.0 mm | 17 mm | ¥4,041 | |
A | SB207-23G | 1.437 " | 5777.59 | 1.437 " | 止めネジ | 72.0 mm | 17 mm | ¥3,400 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リノリウムとビニールフローリングツール
- パイプとバルブカバー
- 隠されたシャックル南京錠
- 電化製品の制御
- ドリルビットケースキャビネット
- コンベヤー
- ターミナルブロック
- 自動車電気
- パワーシアーズ
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC、+ / -12〜15VDC、DC電源
- AIR HANDLER MERV10カートリッジフィルター
- GLEASON 丸型電気ケーブル
- QMARK スマートシリーズ、電気ウォールヒーター
- PASS AND SEYMOUR Turnlok Ground ContinuityMonitoringコネクタ
- ANVIL 黒鋼六角皿プラグ
- Dripless デュアルコンポーネントガン
- WESTWARD インナーアクスルブッシュ
- HONEYWELL ガス検知器
- VESTIL H シリーズ ポータブル油圧機器キット