グリーソン丸形電気ケーブル
形式 | モデル | アンプ | 導体サイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR99160802 | 7 | 16 AWG | 0.645 " | ¥986 | |
A | GR99160402 | 8 | 16 AWG | 0.427 " | ¥471 | |
A | GR99160302 | 10 | 16 AWG | 0.393 " | ¥376 | |
A | GR99140802 | 10.5 | 14 AWG | 0.77 " | ¥1,687 | |
A | GR99140402 | 12 | 14 AWG | 0.584 " | ¥752 | |
A | GR99140302 | 15 | 14 AWG | 0.538 " | ¥620 | |
A | GR99120402 | 16 | 12 AWG | 0.668 " | ¥1,026 | |
A | GR99100402 | 20 | 10 AWG | 0.73 " | ¥1,315 | |
A | GR99120302 | 20 | 12 AWG | 0.616 " | ¥826 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電工ペンチ
- ゴムシートとストリップ
- 解体ハンマー
- エアコック
- デジタル温度スイッチ
- スイッチ
- ルータ
- コンクリート試験
- コーキングとシーラント
- 舗装の品質
- DAYTON 22mmモーメンタリイルミネーションプッシュボタンオペレータ
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.2D
- VICTOR シールドキャップマシン
- EDWARDS SIGNALING 57EDFシリーズヘビーデューティーストロボライト
- PALMGREN ベンチトップコールドソーブレード
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、1 7 / 16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVCゲージガード、EPDMダイヤフラム
- LEATHERHEAD TOOLS ウルトラフォースアックス
- SMC VALVES リペアキット
- VESTIL LAD シリーズ ローリング倉庫用はしご、12 ~ 16 段、穴あき