GLEASON GR99140402 丸型電気ケーブル SO 14/4c 1 フィート長
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
アイテム価格 | 丸型電気ケーブル |
アンプ | 12 |
色 | ブラック |
導体サイズ | 14 AWG |
コンダクター | 4 |
高さ | 0.584 " |
長さ | 1" |
温度。 範囲 | -40℃~+90℃ |
タイプ | SO600V |
重量/フィート | 0.22ポンド |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 導体サイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GR99160302 | 10 | 16 AWG | 0.393 " | ¥401 | |
GR99160402 | 8 | 16 AWG | 0.427 " | ¥531 | |
GR99160802 | 7 | 16 AWG | 0.645 " | ¥986 | |
GR99140302 | 15 | 14 AWG | 0.538 " | ¥626 | |
GR99140802 | 10.5 | 14 AWG | 0.77 " | ¥1,874 | |
GR99120302 | 20 | 12 AWG | 0.616 " | ¥826 | |
GR99120402 | 16 | 12 AWG | 0.668 " | ¥1,017 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。