STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、単一平面パイプ取り付けカラー
形式 | モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | パイプサイズ | ねじ材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19L105PCP | 1-1 / 3」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 1" | 合金鋼 | 高強度 | ¥7,990 | 見積依頼
|
B | 19S105PCP | 1-1 / 3」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.250 " | 1" | 18-8ステンレス鋼 | 高強度 | - | 見積依頼
|
A | 19L101PCP | 1-1 / 15」 | 1215 | 鋼 | 2" | 3 / 4 " | 合金鋼 | 高強度 | - | 見積依頼
|
B | 19S101PCP | 1-1 / 15」 | 303 | ステンレス鋼 | 2" | 3 / 4 " | 18-8ステンレス鋼 | 高強度 | - | 見積依頼
|
B | 19S111PCP | 1-2 / 3」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.500 " | 1-1 / 4」 | 18-8ステンレス鋼 | 低姿勢 | ¥28,881 | 見積依頼
|
A | 19L111PCP | 1-2 / 3」 | 1215 | 鋼 | 2.500 " | 1-1 / 4」 | 合金鋼 | 低姿勢 | ¥13,819 | 見積依頼
|
B | 19S114PCP | 1-11 / 12」 | 303 | ステンレス鋼 | 3" | 1-1 / 2」 | 18-8ステンレス鋼 | 高強度 | ¥30,460 | 見積依頼
|
A | 19L114PCP | 1-11 / 12」 | 1215 | 鋼 | 3" | 1-1 / 2」 | 合金鋼 | 高強度 | ¥14,981 | 見積依頼
|
A | 19L011PCP | 11 / 16 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 3 / 8 " | 合金鋼 | 低姿勢 | - | 見積依頼
|
B | 19S011PCP | 11 / 16 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8ステンレス鋼 | 低姿勢 | - | 見積依頼
|
A | 19L014PCP | 17 / 20 " | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 1 / 2 " | 合金鋼 | 低姿勢 | ¥16,817 | 見積依頼
|
B | 19S014PCP | 17 / 20 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8ステンレス鋼 | 低姿勢 | ¥11,807 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントアプリケーター
- ボイラー制御
- 耐食性デバイス
- 電気安全アクセサリー
- 送風機
- 温水循環ポンプ
- 電気ツール
- 自動車用潤滑剤
- 危険な場所の備品
- B/A PRODUCTS CO. 5/16 Grade100 タグ付きリカバリチェーン
- SPACEPAK プレナム離陸
- APPLETON ELECTRIC 液密コネクタ
- BANJO FITTINGS 電気作動式ボールバルブ
- HOFFMAN Proline G2 シリーズ モジュラー エンクロージャ クロージャ プレート アダプタ
- THOMAS & BETTS 液密コネクタ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、5 / 16-24 Unf Lh
- EBERBACH Con-Torque Lab スター パワー ユニット
- EATON FWシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Fフレーム
- WESTWARD チッピングハンマー