シャフトカラー| Raptor Supplies 日本

シャフトカラー

フィルタ

AME INTERNATIONAL -

カラーセットのロック

形式モデル価格
ASLJLC350K¥1,257,381
見積依頼
BSLJLC150K¥1,426,145
見積依頼
CLIMAX METAL PRODUCTS -

1Cシリーズシャフトカラー

形式モデルスクリューサイズボア径クリアランス径幅(Width)内部径材料動作温度 範囲外径価格
A1C-031#4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-黒酸化物鋼0度から300度F11 / 16 "¥1,260
A1C-012#4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-黒酸化物鋼0度から300度F11 / 16 "¥1,731
A1C-025#4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-黒酸化物鋼0度から300度F11 / 16 "¥1,279
B1C-012-S#4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F11 / 16 "¥2,815
A1C-018#4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-黒酸化物鋼0度から300度F11 / 16 "¥1,621
B1C-018-S#4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F11 / 16 "¥2,828
B1C-025-S#4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F11 / 16 "¥2,781
B1C-031-S#4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F11 / 16 "¥2,826
B1C-037-S#6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-ステンレス鋼-40度から800度F7 / 8 "¥3,489
A1C-043#6-327 / 16 "1.125 "3 / 8 "-黒酸化物鋼0度から300度F15 / 16 "¥1,648
A1C-037#6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-黒酸化物鋼0度から300度F7 / 8 "¥1,357
B1C-043-S#6-327 / 16 "1.125 "3 / 8 "-ステンレス鋼-40度から800度F15 / 16 "¥3,759
A1C-050#8-321 / 2 "1.375 "13 / 32 "-黒酸化物鋼0度から300度F1.125 "¥1,421
B1C-050-S#8-321 / 2 "1.375 "13 / 32 "-ステンレス鋼-40度から800度F1.125 "¥4,260
B1C-062-S#10-325 / 8 "1.562 "7 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F1-3 / 10」¥4,787
A1C-062#10-325 / 8 "1.562 "7 / 16 "-黒酸化物鋼0度から300度F1-3 / 10」¥1,578
A1C-1431 / 4」-281.437 "2.5 "9 / 16 "-黒酸化物鋼0度から300度F2.25 "¥3,686
A1C-1501 / 4」-281.5 "2.625 "9 / 16 "-黒酸化物鋼0度から300度F2.375 "¥3,684
A1C-1311 / 4」-281-5 / 16」2.5 "9 / 16 "-黒酸化物鋼0度から300度F2.25 "¥3,599
A1C-1371 / 4」-281.375 "2.5 "9 / 16 "-黒酸化物鋼0度から300度F2.25 "¥3,011
B1C-143-S1 / 4」-281.437 "2.5 "9 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F2.25 "¥10,374
A1C-1251 / 4」-281.25 "2.312 "3 / 64 "-黒酸化物鋼0度から300度F2-1 / 16」¥3,030
A1C-0931 / 4」-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "0度から300度F1.75 "¥2,360
B1C-093-S1 / 4」-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "-ステンレス鋼-40度から800度F1.75 "¥6,736
B1C-137-S1 / 4」-281.375 "2.5 "9 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F2.25 "¥11,995
RULAND MANUFACTURING -

SPシリーズシャフトカラー

Ruland Manufacturing SP シリーズ シャフト カラーは、ベアリングとスプロケットをシャフトに保持し、コンポーネントをモーターとギアボックス アセンブリに配置し、機械的なストップとして機能するように設計されています。 また、モーターやギアボックスの動力伝達用途にも最適です。 これらの 2 ピースのクランプ スタイル カラーは取り付けと取り外しが簡単で、2 本の止めネジで所定の位置に保持され、クランプ力が均等に分散されます。 これらは安全な動作のために REACH および RoHS 2 に準拠しており、-40 ~ 350 °F の範囲の温度で動作します。303 ステンレス鋼、316 ステンレス鋼、2024 アルミニウム、1215 鉛から入手可能な幅広い止めねじシャフト カラーからお選びいただけます。無料のスチールとアセタールプラスチックのバリエーション。

形式モデル外径ボア径キャップスクリューサイズねじ材スクリューサイズ幅(Width)温度に耐える。クリアランス径価格
ASP-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "225度F1.5 "¥3,910
BSP-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "350度F1.5 "¥3,019
CSP-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "#10-32ステンレス鋼#10-327 / 16 "350度F1.5 "¥6,897
DSP-10-ST1 5 / 16 "5 / 8 "-ステンレス鋼#10-327 / 16 "-1.5 "¥16,623
DSP-12-ST1.5 "3 / 4 "-ステンレス鋼1 / 4」-281 / 2 "-1.808 "¥19,677
CSP-12-SS1.5 "3 / 4 "1 / 4-28ステンレス鋼1 / 4」-281 / 2 "350度F1.75 "¥7,522
ASP-12-A1.5 "3 / 4 "1 / 4-28合金鋼1 / 4」-281 / 2 "225度F1.75 "¥4,228
BSP-12-F1.5 "3 / 4 "1 / 4-28合金鋼1 / 4」-281 / 2 "350度F1.75 "¥3,533
CSP-9-SS1.25 "9 / 16 "#10-32ステンレス鋼#10-327 / 16 "350度F1.437 "¥7,040
BSP-9-F1.25 "9 / 16 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "350度F1.437 "¥2,841
ASP-9-A1.25 "9 / 16 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "225度F1.437 "¥3,988
ASP-15-A1.75 "15 / 16 "1 / 4-28合金鋼1 / 4」-281 / 2 "225度F2"¥4,915
DSP-16-ST1.75 "1"-ステンレス鋼1 / 4」-281 / 2 "-2.032 "¥24,303
BSP-15-F1.75 "15 / 16 "1 / 4-28合金鋼1 / 4」-281 / 2 "350度F2"¥4,235
CSP-15-SS1.75 "15 / 16 "1 / 4-28ステンレス鋼1 / 4」-281 / 2 "350度F2"¥10,134
ASP-16-A1.75 "1"1 / 4-28合金鋼1 / 4」-281 / 2 "225度F2"¥4,666
BSP-16-F1.75 "1"1 / 4-28合金鋼1 / 4」-281 / 2 "350度F2"¥3,814
CSP-16-SS1.75 "1"1 / 4-28ステンレス鋼1 / 4」-281 / 2 "350度F2"¥9,216
BSP-8-F1.125 "1 / 2 "#8-32合金鋼#8-3213 / 32 "350度F1.25 "¥2,771
DSP-8-ST1.125 "1 / 2 "-ステンレス鋼#8-3213 / 32 "-1.281 "¥14,101
ASP-8-A1.125 "1 / 2 "#8-32合金鋼#8-3213 / 32 "225度F1.25 "¥3,327
CSP-8-SS1.125 "1 / 2 "#8-32ステンレス鋼#8-3213 / 32 "350度F1.25 "¥5,510
ASP-11-A1.375 "11 / 16 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "225度F1-9 / 16」¥4,073
BSP-11-F1.375 "11 / 16 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "350度F1-9 / 16」¥3,472
CSP-11-SS1.375 "11 / 16 "#10-32ステンレス鋼#10-327 / 16 "350度F1-9 / 16」¥8,149
RULAND MANUFACTURING -

シャフトカラー、SPHシリーズ

Ruland Manufacturing SPH シリーズのツーピース シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせのために設計されています。 シャフトを傷つけないクランプスタイルのデザインで、簡単に取り外して無期限に調整できます。 これらのユニットは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合された半分と統合されています。 鍛造ネジは ANSI 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供します。 これらの RoHS 3 および REACH 準拠ユニットは、保持力と耐食性を向上させる黒色酸化仕上げの 1215 鉛フリー鋼構造を特徴としています。 華氏 -40 ~ 350 度の範囲の温度で動作できます。

形式モデルボア径クリアランス径外径価格
ASPH-49-F3-1 / 16」5.397 "5"¥72,048
ASPH-53-F3-5 / 16」5.624 "5.25 "¥74,702
ASPH-57-F3-9 / 16」5.852 "5.5 "¥87,522
ASPH-59-F3-11 / 16」5.852 "5.5 "¥90,384
ASPH-61-F3-13 / 16」6.083 "5.75 "¥102,459
ASPH-63-F3-15 / 16」6.083 "5.75 "¥87,809
ASPH-56-F3.5 "5.624 "5.25 "¥65,549
ASPH-52-F3.25 "5.397 "5"¥72,277
ASPH-60-F3.75 "5.852 "5.5 "¥91,821
ASPH-50-F3.125 "5.397 "5"¥72,048
ASPH-51-F3.187 "5.397 "5"¥72,048
ASPH-54-F3.375 "5.624 "5.25 "¥72,585
ASPH-55-F3.437 "5.624 "5.25 "¥71,259
ASPH-58-F3.625 "5.852 "5.5 "¥109,146
ASPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "¥89,594
ASPH-64-F4"6.083 "5.75 "¥92,830
ASPH-65-F4-1 / 16」6.315 "6"¥105,771
ASPH-69-F4-5 / 16」6.548 "6.25 "¥134,115
ASPH-73-F4-9 / 16」6.782 "6.5 "¥123,598
ASPH-75-F4-11 / 16」6.782 "6.5 "¥132,727
ASPH-77-F4-13 / 16」7.018 "6.75 "¥151,606
ASPH-79-F4-15 / 16」7.018 "6.75 "¥140,893
ASPH-72-F4.5 "6.548 "6.25 "¥104,936
ASPH-68-F4.25 "6.315 "6"¥118,207
ASPH-76-F4.75 "6.782 "6.5 "¥132,727
RULAND MANUFACTURING -

スレッドシャフトカラー、TSPシリーズ

Ruland Manufacturing のネジ付き 3 ピース シャフト カラーは、同様のサイズの丸穴シャフト カラーよりも軸方向の保持力が高くなります。 ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに適しています。 これらのユニットはダブルタップねじを備えており、正確でバリのない仕上げが施されており、取り付けと取り外しが簡単で、適切にフィットします。 これらの RoHS 303 および REACH 準拠ユニットは、1215 ステンレス鋼 / 40 鉛フリー鋼構造を特徴としており、保持力が向上し、華氏 -350 ~ XNUMX 度の範囲の動作温度に対応します。 ANSI 規格を超えてテストされる鍛造ネジが付属しており、最大の保持力を提供します。

形式モデルボア径クリアランス径材料外径ねじ材スクリューサイズ幅(Width)価格
ATSP-2-32-F#8-3262.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼57 mm合金鋼#4-4015 mm¥3,980
BTSP-2-32-SS#8-3294.0 mm303ステンレススチール88 mmステンレス鋼#4-4019 mm¥7,295
BTSP-3-24-SS#10-2499.8 mm303ステンレススチール93 mmステンレス鋼#4-4019 mm¥7,335
ATSP-3-24-F#10-2465.6 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼60 mm合金鋼#4-4015 mm¥3,980
ATSP-3-32-F#10-3299.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼93 mm合金鋼#4-4019 mm¥3,980
BTSP-3-32-SS#10-3265.6 mm303ステンレススチール60 mmステンレス鋼#4-4015 mm¥7,735
BTSP-16-12-SS1"84.7 mm303ステンレススチール78 mmステンレス鋼1 / 4」-2819 mm¥12,012
BTSP-16-8-SS1"59.2 mm303ステンレススチール54 mmステンレス鋼1 / 4」-2815 mm¥15,234
BTSP-16-14-SS1"84.7 mm303ステンレススチール78 mmステンレス鋼1 / 4」-2819 mm¥13,942
ATSP-16-12-F1"59.2 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼54 mm合金鋼1 / 4」-2815 mm¥6,606
ATSP-16-14-F1"84.7 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼78 mm合金鋼1 / 4」-2819 mm¥6,423
ATSP-16-8-F1"84.7 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼78 mm合金鋼1 / 4」-2819 mm¥7,048
BTSP-24-12-SS1.5 "62.4 mm303ステンレススチール57 mmステンレス鋼1 / 4」-2815 mm¥24,154
ATSP-24-12-F1.5 "94.0 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼88 mm合金鋼1 / 4」-2819 mm¥10,839
ATSP-24-6-F1.5 "62.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼57 mm合金鋼1 / 4」-2815 mm¥10,274
BTSP-24-6-SS1.5 "65.6 mm303ステンレススチール60 mmステンレス鋼1 / 4」-2815 mm¥21,039
ATSP-20-12-F1.25 "62.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼57 mm合金鋼1 / 4」-2815 mm¥7,951
BTSP-20-12-SS1.25 "62.4 mm303ステンレススチール57 mmステンレス鋼1 / 4」-2815 mm¥17,093
ATSP-20-7-F1.25 "62.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼57 mm合金鋼1 / 4」-2815 mm¥10,312
BTSP-20-7-SS1.25 "62.4 mm303ステンレススチール57 mmステンレス鋼1 / 4」-2815 mm¥20,261
BTSP-28-16-SS1.75 "99.8 mm303ステンレススチール93 mmステンレス鋼5 / 16」-2419 mm¥44,652
ATSP-28-16-F1.75 "99.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼93 mm合金鋼5 / 16」-2419 mm¥12,386
ATSP-18-12-F1.125 "88.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼82 mm合金鋼1 / 4」-2819 mm¥9,335
BTSP-18-12-SS1.125 "88.8 mm303ステンレススチール82 mmステンレス鋼1 / 4」-2819 mm¥20,718
ATSP-18-7-F1.125 "88.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼82 mm合金鋼1 / 4」-2819 mm¥9,301
RULAND MANUFACTURING -

MCLシリーズシャフトカラー

Rudland Manufacturing MCL シリーズ シャフト カラーは、モーター コンポーネント、ギア アセンブリ、ベアリング、スプロケット、その他の部品を所定の位置に保持し、適切な動きと位置合わせを容易にするのに適しています。 ユニット全体を分解せずに、カラーをシャフトの端からスライドさせるだけで取り付けられる一体型の設計が特徴です。 これらのカラーには、カラーをシャフトにしっかりと固定するクランプ機構 (ネジのセット) も組み込まれており、無期限の調整が可能です。 耐久性と耐食性を高めるアルミニウム構造を備えており、華氏 225 度までの温度に耐える能力を備えています。

形式モデル外径ボア径キャップスクリューサイズねじ材スクリューサイズ幅(Width)温度に耐える。クリアランス径価格
AMCL-5-P16 mm5 mm-ステンレス鋼M3 X 89 mm-20.8 mm¥2,713
AMCL-4-P16 mm4 mm-ステンレス鋼M3 X 89 mm-20.8 mm¥2,713
BMCL-4-F16 mm4 mmM3合金鋼M39 mm350度F20.8 mm¥1,576
CMCL-6-SS16 mm6 mmM3ステンレス鋼M39 mm350度F20.8 mm¥3,393
DMCL-4-ST16 mm4 mm-ステンレス鋼M3 X 89 mm-20.8 mm¥7,537
BMCL-5-F16 mm5 mmM3合金鋼M39 mm350度F20.8 mm¥1,525
DMCL-6-ST16 mm6 mm-ステンレス鋼M3 X 89 mm-20.8 mm¥9,981
EHanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 5 Don Farfaɗowar Terra Classic16 mm5 mmM3合金鋼M39 mm225度F20.8 mm¥1,748
EHanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 4 Don Farfaɗowar Terra Classic16 mm4 mmM3合金鋼M39 mm225度F20.8 mm¥1,908
CMCL-4-SS16 mm4 mmM3ステンレス鋼M39 mm350度F20.8 mm¥3,482
BMCL-3-F16 mm3 mmM3合金鋼M39 mm350度F20.8 mm¥1,700
CMCL-5-SS16 mm5 mmM3ステンレス鋼M39 mm350度F20.8 mm¥3,138
EHanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 6 Don Farfaɗowar Terra Classic16 mm6 mmM3合金鋼M39 mm225度F20.8 mm¥1,736
EHanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 3 Don Farfaɗowar Terra Classic16 mm3 mmM3合金鋼M39 mm225度F20.8 mm¥1,891
CMCL-3-SS16 mm3 mmM3ステンレス鋼M39 mm350度F20.8 mm¥2,218
DMCL-5-ST16 mm5 mm-ステンレス鋼M3 X 89 mm-20.8 mm¥8,089
BMCL-6-F16 mm6 mmM3合金鋼M39 mm350度F20.8 mm¥1,525
AMCL-6-P16 mm6 mm-ステンレス鋼M3 X 89 mm-20.8 mm¥2,635
BMCL-8-F18 mm8 mmM3合金鋼M39 mm350度F22.4 mm¥1,600
CMCL-8-SS18 mm8 mmM3ステンレス鋼M39 mm350度F22.4 mm¥3,618
DMCL-8-ST18 mm8 mm-ステンレス鋼M3 X 89 mm-22.4 mm¥11,744
AMCL-8-P18 mm8 mm-ステンレス鋼M3 X 89 mm-22.4 mm¥2,805
BMCL-7-F18 mm7 mmM3合金鋼M39 mm350度F22.4 mm¥1,598
EHanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 8 Don Farfaɗowar Terra Classic18 mm8 mmM3合金鋼M39 mm225度F22.4 mm¥1,806
CMCL-7-SS18 mm7 mmM3ステンレス鋼M39 mm350度F22.4 mm¥3,995
RULAND MANUFACTURING -

クイッククランプシャフトカラー

Ruland Manufacturing MQCL シリーズ クイック クランプ シャフト カラーは、特許取得済みの設計を採用しており、ダウンタイムを削減しながら迅速な取り付けと調整を可能にします。 指の力で作動するカムレバーを装備しており、位置調整が簡単に行えます。 これらのメートル軸カラーは RoHS3 および REACH に準拠しており、最大トルク能力について DIN 912 12.9 規格を超えてテストされています。 これらのユニットには、識別しやすいようにボアサイズが刻印されています。

形式モデルボア径クリアランス径外径スクリューサイズ幅(Width)価格
AMQCL-6-A6 mm38 mm38 mmM310 mm¥11,740
AMQCL-8-A8 mm38 mm38 mmM310 mm¥9,543
AMQCL-10-A10 mm38 mm38 mmM310 mm¥9,543
AMQCL-12-A12 mm38 mm38 mmM310 mm¥9,630
AMQCL-14-A14 mm38 mm38 mmM310 mm¥9,554
AMQCL-15-A15 mm38 mm38 mmM310 mm¥9,630
AMQCL-16-A16 mm38 mm38 mmM310 mm¥9,418
AMQCL-20-A20 mm50 mm50 mmM413 mm¥12,605
AMQCL-25-A25 mm50 mm50 mmM413 mm¥12,554
AMQCL-28-A28 mm50 mm50 mmM413 mm¥12,133
AMQCL-30-A30 mm50 mm50 mmM413 mm¥12,348
AMQCL-32-A32 mm75 mm75 mmM515 mm¥18,423
AMQCL-35-A35 mm75 mm75 mmM515 mm¥19,558
AMQCL-38-A38 mm75 mm75 mmM515 mm¥19,352
AMQCL-40-A40 mm100 mm100 mmM619 mm¥27,401
AMQCL-42-A42 mm100 mm100 mmM619 mm¥24,936
AMQCL-45-A45 mm100 mm100 mmM619 mm¥24,103
AMQCL-48-A48 mm100 mm100 mmM619 mm¥28,118
AMQCL-50-A50 mm100 mm100 mmM619 mm¥28,955
AMQCL-54-A54 mm120 mm120 mmM619 mm¥34,148
AMQCL-55-A55 mm120 mm120 mmM619 mm¥31,133
AMQCL-60-A60 mm120 mm120 mmM619 mm¥32,844
AMQCL-65-A65 mm120 mm120 mmM619 mm¥35,819
AMQCL-70-A70 mm120 mm120 mmM619 mm¥28,951
AMQCL-75-A75 mm120 mm120 mmM619 mm¥36,467
RULAND MANUFACTURING -

シャフトカラー、MSPHシリーズ

Ruland Manufacturing MSPH シリーズ ツーピース シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに使用されます。 これらのユニットは、取り外しが簡単で無期限の調整が可能なクランプ設計を特徴としています。 これらは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合部分と一体化されています。 これらのユニットは、保持力と耐食性を向上させるために黒色酸化仕上げを施した 1215 鉛フリー鋼で作られています。 最大の保持力を確保するために、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされた鍛造ネジが付属しています。 これらのユニットは、75 ~ 150 mm の範囲のボア直径で利用できます。

形式モデルボア径クリアランス径外径価格
AMSPH-75-F75 mm131.7 mm120 mm¥172,080
AMSPH-80-F80 mm131.7 mm120 mm¥163,072
AMSPH-85-F85 mm140.8 mm130 mm¥80,263
AMSPH-90-F90 mm140.8 mm130 mm¥75,025
AMSPH-95-F95 mm149.9 mm140 mm¥189,641
AMSPH-100-F100 mm149.9 mm140 mm¥83,574
AMSPH-105-F105 mm159.2 mm150 mm¥203,481
AMSPH-110-F110 mm159.2 mm150 mm¥245,873
AMSPH-115-F115 mm168.5 mm160 mm¥220,077
AMSPH-120-F120 mm168.5 mm160 mm¥105,009
AMSPH-125-F125 mm177.9 mm170 mm¥288,281
AMSPH-130-F130 mm177.9 mm170 mm¥236,776
AMSPH-135-F135 mm187.4 mm180 mm¥332,458
AMSPH-140-F140 mm187.4 mm180 mm¥292,712
AMSPH-145-F145 mm196.9 mm190 mm¥317,819
AMSPH-150-F150 mm196.9 mm190 mm¥354,711
RULAND MANUFACTURING -

ダブルワイドシャフトカラー、MWCLシリーズ

Ruland Manufacturing は、シャフトを傷つけず、簡単に取り外して無期限に調整できるクランプ スタイルのデザインを備えた MWCL シリーズ ダブルワイド シャフト カラーを提供しています。 これらのシャフト カラーは、ネジの取り付けトルクを高めるために、高級 2024 アルミニウム / 303 ステンレス鋼 / 1215 鉛フリー鋼で製造されています。 精密に制御された面と穴の直角度があり、ベアリング ロックナットの公差が厳しく、シャフト カラーが耐荷重面/機械的ストップとして使用される場合、またはコンポーネントの取り付けに使用される場合に確実な位置合わせを実現します。 これらの RoHS 3 および REACH 準拠ユニットには、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供する鍛造ネジが付属しています。 これらのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。

形式モデル幅(Width)ボア径クリアランス径材料動作温度 範囲外径ねじ材スクリューサイズ価格
AMWCL-6-A20 mm6 mm20.8 mm2024アルミニウム-40度から225度F16 mm合金鋼M3¥8,925
AMWCL-8-A20 mm8 mm22.4 mm2024アルミニウム-40度から225度F18 mm合金鋼M3¥10,843
AMWCL-10-A20 mm10 mm26.3 mm2024アルミニウム-40度から225度F24 mm合金鋼M3¥12,118
BMWCL-10-SS20 mm10 mm26.3 mm303ステンレススチール-40度から350度F24 mmステンレス鋼M3¥19,896
CMWCL-10-F20 mm10 mm26.3 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F24 mm合金鋼M3¥10,115
CMWCL-8-F20 mm8 mm22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F18 mm合金鋼M3¥9,392
BMWCL-8-SS20 mm8 mm22.4 mm303ステンレススチール-40度から350度F18 mmステンレス鋼M3¥16,611
BMWCL-6-SS20 mm6 mm20.8 mm303ステンレススチール-40度から350度F16 mmステンレス鋼M3¥14,450
CMWCL-6-F20 mm6 mm20.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F16 mm合金鋼M3¥7,996
AMWCL-12-A24 mm12 mm32 mm2024アルミニウム-40度から225度F28 mm合金鋼M4¥13,211
BMWCL-12-SS24 mm12 mm32 mm303ステンレススチール-40度から350度F28 mmステンレス鋼M4¥22,476
CMWCL-12-F24 mm12 mm32 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F28 mm合金鋼M4¥11,438
CMWCL-16-F29 mm16 mm39.3 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F34 mm合金鋼M5¥12,359
BMWCL-16-SS29 mm16 mm39.3 mm303ステンレススチール-40度から350度F34 mmステンレス鋼M5¥29,898
BMWCL-25-SS33 mm25 mm52.1 mm303ステンレススチール-40度から350度F45 mmステンレス鋼M6¥38,836
BMWCL-20-SS33 mm20 mm47.4 mm303ステンレススチール-40度から350度F40 mmステンレス鋼M6¥34,510
CMWCL-20-F33 mm20 mm47.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F40 mm合金鋼M6¥15,980
CMWCL-25-F33 mm25 mm52.1 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F45 mm合金鋼M6¥17,276
RULAND MANUFACTURING -

ダブルワイドシャフトカラー、WCLシリーズ

Ruland Manufacturing の一体型ダブル幅シャフト カラーは、同等サイズの丸穴よりも高い軸方向の保持力を備えています。 ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに最適です。 これらのユニットは、2024 アルミニウム / 303 ステンレス鋼 / 1215 鉛フリー鋼構造を特徴としており、保持力が向上します。 クランプ設計はシャフトを傷つけず、取り外しが簡単で、無期限の調整が可能です。 最大の保持力を提供するために、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされる鍛造ネジが装備されています。 すべてのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。

形式モデル幅(Width)ボア径クリアランス径材料動作温度 範囲外径ねじ材スクリューサイズ価格
AWCL-8-SS9 mm1 / 2 "22.4 mm303ステンレススチール-40度から350度F18 mmステンレス鋼#8-32¥16,084
AWCL-18-SS9 mm1.125 "20.8 mm303ステンレススチール-40度から350度F16 mmステンレス鋼1 / 4」-28¥35,929
BWCL-28-F9 mm1.75 "26.3 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F24 mm合金鋼5 / 16」-24¥34,080
BWCL-5-F9 mm5 / 16 "22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F18 mm合金鋼#4-40¥6,772
AWCL-2-SS9 mm1 / 8 "26.3 mm303ステンレススチール-40度から350度F24 mmステンレス鋼#4-40¥14,569
AWCL-24-SS9 mm1.5 "20.8 mm303ステンレススチール-40度から350度F16 mmステンレス鋼1 / 4」-28¥61,140
BWCL-18-F9 mm1.125 "22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F18 mm合金鋼1 / 4」-28¥18,034
AWCL-32-SS9 mm2"20.8 mm303ステンレススチール-40度から350度F16 mmステンレス鋼5 / 16」-24¥101,022
BWCL-20-F9 mm1.25 "20.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F16 mm合金鋼1 / 4」-28¥15,047
AWCL-16-SS9 mm1"22.4 mm303ステンレススチール-40度から350度F18 mmステンレス鋼1 / 4」-28¥30,878
BWCL-8-F9 mm1 / 2 "22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F18 mm合金鋼#8-32¥6,984
BWCL-32-F9 mm2"20.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F16 mm合金鋼5 / 16」-24¥56,202
BWCL-3-F9 mm3 / 16 "22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F18 mm合金鋼#4-40¥7,416
BWCL-14-F9 mm7 / 8 "22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F18 mm合金鋼1 / 4」-28¥13,687
BWCL-16-F9 mm1"22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F18 mm合金鋼1 / 4」-28¥12,688
CWCL-2-A9 mm1 / 8 "26.3 mm2024アルミニウム-40度から225度F24 mm合金鋼#4-40¥8,931
AWCL-14-SS9 mm7 / 8 "22.4 mm303ステンレススチール-40度から350度F18 mmステンレス鋼1 / 4」-28¥32,501
AWCL-28-SS9 mm1.75 "26.3 mm303ステンレススチール-40度から350度F24 mmステンレス鋼5 / 16」-24¥85,724
BWCL-2-F9 mm1 / 8 "26.3 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F24 mm合金鋼#4-40¥7,792
AWCL-12-SS9 mm3 / 4 "20.8 mm303ステンレススチール-40度から350度F16 mmステンレス鋼1 / 4」-28¥23,001
AWCL-3-SS11 mm3 / 16 "32.0 mm303ステンレススチール-40度から350度F28 mmステンレス鋼#4-40¥14,061
AWCL-6-SS11 mm3 / 8 "33.7 mm303ステンレススチール-40度から350度F30 mmステンレス鋼#6-32¥12,775
CWCL-4-A11 mm1 / 4 "32.0 mm2024アルミニウム-40度から225度F28 mm合金鋼#4-40¥5,886
AWCL-5-SS11 mm5 / 16 "33.7 mm303ステンレススチール-40度から350度F30 mmステンレス鋼#4-40¥14,868
CWCL-6-A11 mm3 / 8 "33.7 mm2024アルミニウム-40度から225度F30 mm合金鋼#6-32¥6,944
RULAND MANUFACTURING -

ダブルワイドシャフトカラー、WSPシリーズ

Ruland Manufacturing の 1215 ピースのダブルワイド シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに使用されます。 シャフトを傷つけないクランプ設計になっており、簡単に取り外して無期限に調整できます。 これらのユニットは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合された半分と統合されています。 これらのユニットは 303 鉛フリー鋼 / 3 ステンレス鋼を使用して構築されており、保持力と耐食性が向上しています。 これらは RoHS 912 および REACH に準拠しており、最大の保持力を確保するために DIN 12.9 XNUMX 規格を超えてテストされた鍛造ネジを備えています。 すべてのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。

形式モデルボア径クリアランス径材料外径ねじ材スクリューサイズ幅(Width)価格
AWSP-16-SS1"39.3 mm303ステンレススチール34 mmステンレス鋼1 / 4」-2813 mm¥35,032
BWSP-16-F1"32.0 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼28 mm合金鋼1 / 4」-2811 mm¥16,881
BWSP-24-F1.5 "52.1 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼45 mm合金鋼1 / 4」-2815 mm¥32,308
AWSP-24-SS1.5 "59.2 mm303ステンレススチール54 mmステンレス鋼1 / 4」-2815 mm¥103,668
AWSP-20-SS1.25 "52.1 mm303ステンレススチール45 mmステンレス鋼1 / 4」-2815 mm¥63,671
BWSP-20-F1.25 "47.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼40 mm合金鋼1 / 4」-2815 mm¥32,210
AWSP-28-SS1.75 "20.8 mm303ステンレススチール16 mmステンレス鋼5 / 16」-249 mm¥115,640
BWSP-28-F1.75 "59.2 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼54 mm合金鋼5 / 16」-2415 mm¥44,391
AWSP-18-SS1.125 "47.4 mm303ステンレススチール40 mmステンレス鋼1 / 4」-2815 mm¥55,700
BWSP-18-F1.125 "39.3 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼34 mm合金鋼1 / 4」-2813 mm¥26,664
BWSP-8-F1 / 2 "32.0 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼28 mm合金鋼#8-3224 mm¥11,426
AWSP-8-SS1 / 2 "39.3 mm303ステンレススチール34 mmステンレス鋼#8-3229 mm¥23,005
AWSP-4-SS1 / 4 "26.3 mm303ステンレススチール24 mmステンレス鋼#4-4020 mm¥13,668
BWSP-4-F1 / 4 "22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼18 mm合金鋼#4-409 mm¥12,558
BWSP-2-F1 / 8 "20.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼16 mm合金鋼#4-409 mm¥16,192
AWSP-2-SS1 / 8 "20.8 mm303ステンレススチール16 mmステンレス鋼#4-409 mm¥14,702
BWSP-32-F2"20.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼16 mm合金鋼5 / 16」-249 mm¥51,199
AWSP-32-SS2"20.8 mm303ステンレススチール16 mmステンレス鋼5 / 16」-249 mm¥172,099
AWSP-12-SS3 / 4 "26.3 mm303ステンレススチール24 mmステンレス鋼1 / 4」-289 mm¥34,459
BWSP-12-F3 / 4 "149.9 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼140 mm合金鋼1 / 4」-2832 mm¥13,733
BWSP-6-F3 / 8 "32.0 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼28 mm合金鋼#6-3224 mm¥11,766
AWSP-6-SS3 / 8 "32.0 mm303ステンレススチール28 mmステンレス鋼#6-3224 mm¥26,513
AWSP-3-SS3 / 16 "22.4 mm303ステンレススチール18 mmステンレス鋼#4-409 mm¥20,589
BWSP-3-F3 / 16 "20.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼16 mm合金鋼#4-409 mm¥13,670
BWSP-10-F5 / 8 "140.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼130 mm合金鋼#10-3232 mm¥15,002
CLIMAX METAL PRODUCTS -

2Cシリーズシャフトカラー

形式モデル幅(Width)ボア径クリアランス径材料動作温度 範囲外径ねじ材スクリューサイズ価格
A2C-100-A1 / 2 "1"2.062 "アルミニウム-40度から220度F1.75 "1 / 4」-28¥3,791
A2C-112-A1 / 2 "1.125 "2.187 "アルミニウム-40度から220度F1.875 "1 / 4」-28¥6,085
A2C-237-A3 / 4 "2.375 "3.75 "アルミニウム-40度から220度F3.5 "5 / 16」-24¥16,632
B2C-2183 / 4 "2.187 "3.5 "黒酸化物鋼0度から300度F3.25 "5 / 16」-24¥10,227
C2C-212-S3 / 4 "2.125 "3.5 "ステンレス鋼-40度から800度F3.25 "ステンレス鋼5 / 16」-24¥32,693
C2C-218-S3 / 4 "2.187 "3.5 "ステンレス鋼-40度から800度F3.25 "ステンレス鋼5 / 16」-24¥39,333
C2C-225-S3 / 4 "2.25 "3.5 "ステンレス鋼-40度から800度F3.25 "ステンレス鋼5 / 16」-24¥38,292
C2C-237-S3 / 4 "2.375 "3.75 "ステンレス鋼-40度から800度F3.5 "ステンレス鋼5 / 16」-24¥39,057
B2C-2433 / 4 "2.437 "3.75 "黒酸化物鋼0度から300度F3.5 "5 / 16」-24¥12,484
A2C-225-A3 / 4 "2.25 "3.5 "アルミニウム-40度から220度F3.25 "5 / 16」-24¥15,476
B2C-2373 / 4 "2.375 "3.75 "黒酸化物鋼0度から300度F3.5 "5 / 16」-24¥10,618
C2C-243-S3 / 4 "2.437 "3.75 "ステンレス鋼-40度から800度F3.5 "ステンレス鋼5 / 16」-24¥40,419
A2C-243-A3 / 4 "2.437 "3.75 "アルミニウム-40度から220度F3.5 "5 / 16」-24¥18,942
A2C-218-A3 / 4 "2.187 "3.5 "アルミニウム-40度から220度F3.25 "5 / 16」-24¥19,724
A2C-212-A3 / 4 "2.125 "3.5 "アルミニウム-40度から220度F3.25 "5 / 16」-24¥15,476
B2C-2123 / 4 "2.125 "3.5 "黒酸化物鋼0度から300度F3.25 "5 / 16」-24¥9,891
B2C-2253 / 4 "2.25 "3.5 "黒酸化物鋼0度から300度F3.25 "5 / 16」-24¥9,936
B2C-0433 / 8 "7 / 16 "1.125 "黒酸化物鋼0度から300度F15 / 16 "#6-32¥2,596
B2C-0373 / 8 "3 / 8 "1.062 "黒酸化物鋼0度から300度F7 / 8 "#6-32¥2,439
C2C-043-S3 / 8 "7 / 16 "1.125 "ステンレス鋼-40度から800度F15 / 16 "ステンレス鋼#6-32¥5,259
A2C-043-A3 / 8 "7 / 16 "1.125 "アルミニウム-40度から220度F15 / 16 "#6-32¥3,191
A2C-037-A3 / 8 "3 / 8 "1.062 "アルミニウム-40度から220度F7 / 8 "#6-32¥3,312
C2C-037-S3 / 8 "3 / 8 "1.062 "ステンレス鋼-40度から800度F7 / 8 "ステンレス鋼#6-32¥5,055
C2C-093-S3 / 64 "15 / 16 "2.062 "ステンレス鋼-40度から800度F1.75 "ステンレス鋼1 / 4」-28¥8,701
C2C-075-S3 / 64 "3 / 4 "1.812 "ステンレス鋼-40度から800度F1-1 / 5」ステンレス鋼1 / 4」-28¥5,909
CLIMAX METAL PRODUCTS -

シャフトカラー

形式モデル幅(Width)ボア径クリアランス径材料動作温度 範囲外径ねじ材スクリューサイズ価格
ACR2C-100-S1 / 2 "1"2.062 "316ステンレススチール-40度から800度F1.75 "ステンレス鋼1/4"-28 x 5/8"¥20,642
ACR2C-125-S1 / 2 "1.25 "2.312 "316ステンレススチール-40度から800度F2-1 / 16」ステンレス鋼1/4"-28 x 3/4"¥26,696
ACR2C-075-S1 / 2 "3 / 4 "1.875 "316ステンレススチール-40度から800度F1.5 "ステンレス鋼1/4"-28 x 5/8"¥14,851
ACR2C-062-S7 / 16 "5 / 8 "1.562 "316ステンレススチール-40度から800度F1 5 / 16 "ステンレス鋼10-32 x 1/2 "¥14,443
ACR2C-050-S13 / 32 "1 / 2 "1.375 "316ステンレススチール-40度から800度F1.125 "ステンレス鋼8-32 x 1/2 "¥13,051
BM1C-0623 / 64 "15 / 64 "28.81 mm0度から300度F3 / 4 "M3 X 8¥1,827
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Cシリーズシャフトカラー

形式モデルねじ材ボア径クリアランス径スクリューサイズ止めねじサイズタイプ幅(Width)温度に耐える。価格
AC-168-Sステンレス鋼1-11 / 16」2.5 "3 / 8」-16--13 / 16 "-¥12,186
BCRC-062-Sステンレス鋼5 / 8 "1.125 "5/16"-18 x 1/4"--1 / 2 "-¥7,443
AC-162-Sステンレス鋼1.625 "2.5 "3 / 8」-16--13 / 16 "-¥14,996
AC-131-Sステンレス鋼1-5 / 16」2.125 "3 / 8」-16--11 / 16 "-¥10,591
AC-062-Sステンレス鋼5 / 8 "1.125 "5 / 16」-18--3 / 64 "-¥2,675
AC-050-Sステンレス鋼1 / 2 "1"1 / 4」-20--7 / 16 "-¥2,052
BCRC-125-Sステンレス鋼1.25 "2"3/8"-16 x 3/8"--11 / 16 "-¥25,336
BCRC-100-Sステンレス鋼1"1.5 "5/16"-24 x 1/4"--5 / 8 "-¥15,861
BCRC-075-Sステンレス鋼3 / 4 "1.25 "5/16"-18 x 1/4"--9 / 16 "-¥9,307
BCRC-050-Sステンレス鋼1 / 2 "1"1/4"-20 x 1/4"--7 / 16 "-¥5,930
AC-125-Sステンレス鋼1.25 "2"3 / 8」-16--11 / 16 "-¥9,220
BCRC-043-Sステンレス鋼7 / 16 "0.875 "1/4"-20 x 1/4"--7 / 16 "-¥5,828
BCRC-037-Sステンレス鋼3 / 8 "0.75 "1/4"-20 x 3/16--3 / 8 "-¥5,095
BCRC-031-Sステンレス鋼5 / 16 "0.625 "10-32 x 1/8 "--5 / 16 "-¥4,101
BCRC-025-Sステンレス鋼1 / 4 "0.5 "10-32 x 1/8 "--5 / 16 "-¥3,572
BCRC-018-Sステンレス鋼3 / 16 "0.437 "8-32 x 1/8 "--1 / 4 "-¥4,165
BCRC-015-Sステンレス鋼5 / 32 "0.437 "8-32 x 1/8 "--1 / 4 "-¥6,120
BCRC-012-Sステンレス鋼1 / 8 "0.375 "6-32 x 1/8 "--1 / 4 "-¥5,091
BCRC-009-Sステンレス鋼3 / 32 "0.375 "6-32 x 1/8 "--3 / 16 "-¥5,153
AC-118-Sステンレス鋼1.187 "2"3 / 8」-16--11 / 16 "-¥7,726
AC-037-Sステンレス鋼3 / 8 "0.75 "1 / 4」-20--3 / 8 "-¥1,759
CC-237-Sステンレス鋼2.375 "3.25 "1/2"-13 x 1/2"--15 / 16 "-¥35,927
CC-225-Sステンレス鋼2.25 "3.25 "1 / 2」-13--15 / 16 "-¥26,904
AC-137-Sステンレス鋼1.375 "2.125 "3 / 8」-16--3 / 4 "-¥10,799
AC-100-Sステンレス鋼1"1.5 "5 / 16」-24--5 / 8 "-¥5,654
CLIMAX METAL PRODUCTS -

H1Cシリーズシャフトカラー

形式モデル幅(Width)ボア径クリアランス径材料動作温度 範囲外径ねじ材スクリューサイズ価格
AH1C-1121 / 2 "1.125 "2.125 "0度から300度F2.125 "1/4"-28 x 3/4"¥3,170
AH1C-1001 / 2 "1"2"0度から300度F2"1/4"-28 x 5/8"¥2,564
AH1C-0931 / 2 "15 / 16 "1.875 "0度から300度F1.875 "1/4"-28 x 5/8"¥3,291
BH1C-087-S1 / 2 "7 / 8 "1.875 "ステンレス鋼-40度から800度F1.875 "ステンレス鋼1/4"-28 x 5/8"¥8,429
AH1C-0871 / 2 "7 / 8 "1.875 "0度から300度F1.875 "1/4"-28 x 5/8"¥2,745
BH1C-075-S1 / 2 "3 / 4 "1.75 "ステンレス鋼-40度から800度F1.75 "ステンレス鋼1/4"-28 x 5/8"¥6,817
AH1C-0751 / 2 "3 / 4 "1.75 "0度から300度F1.75 "1/4"-28 x 5/8"¥1,880
AH1C-1181 / 2 "1.187 "2.125 "0度から300度F2.125 "1/4"-28 x 3/4"¥3,055
AH1C-1251 / 2 "1.25 "2.25 "0度から300度F2.25 "1/4"-28 x 3/4"¥3,055
AH1C-1311 / 2 "1-5 / 16」2.25 "0度から300度F2.25 "1/4"-28 x 3/4"¥3,640
AH1C-1371 / 2 "1.375 "2.375 "0度から300度F2.375 "1/4"-28 x 3/4"¥3,559
AH1C-1431 / 2 "1.437 "2.375 "0度から300度F2.375 "1/4"-28 x 3/4"¥2,881
AH1C-1501 / 2 "1.5 "2.5 "0度から300度F2.5 "1/4"-28 x 3/4"¥3,170
BH1C-093-S1 / 2 "15 / 16 "1.875 "ステンレス鋼-40度から800度F1.875 "ステンレス鋼1/4"-28 x 5/8"¥9,653
BH1C-112-S1 / 2 "1.125 "2.125 "ステンレス鋼-40度から800度F2.125 "ステンレス鋼1/4"-28 x 3/4"¥11,186
BH1C-100-S1 / 2 "1"2"ステンレス鋼-40度から800度F2"ステンレス鋼1/4"-28 x 5/8"¥8,157
BH1C-150-S1 / 2 "1.5 "2.5 "ステンレス鋼-40度から800度F2.5 "ステンレス鋼1/4"-28 x 3/4"¥11,876
BH1C-143-S1 / 2 "1.437 "2.375 "ステンレス鋼-40度から800度F2.375 "ステンレス鋼1/4"-28 x 3/4"¥12,259
BH1C-137-S1 / 2 "1.375 "2.375 "ステンレス鋼-40度から800度F2.375 "ステンレス鋼1/4"-28 x 3/4"¥12,711
BH1C-131-S1 / 2 "1-5 / 16」2.25 "ステンレス鋼-40度から800度F2.25 "ステンレス鋼1/4"-28 x 3/4"¥12,029
BH1C-125-S1 / 2 "1.25 "2.25 "ステンレス鋼-40度から800度F2.25 "ステンレス鋼1/4"-28 x 3/4"¥12,248
BH1C-118-S1 / 2 "1.187 "2.125 "ステンレス鋼-40度から800度F2.125 "ステンレス鋼1/4"-28 x 3/4"¥12,029
CH1C-0251 / 4 "1 / 4 "0.687 "0度から300度F13 / 16 "4-40 x 3/8 "¥1,289
BH1C-025-S1 / 4 "1 / 4 "0.687 "ステンレス鋼-40度から800度F13 / 16 "ステンレス鋼4-40 x 3/8 "¥3,414
CH1C-0121 / 4 "1 / 8 "0.687 "0度から300度F13 / 16 "4-40 x 3/8 "¥1,721
CLIMAX METAL PRODUCTS -

H2Cシリーズシャフトカラー

形式モデルスクリューサイズボア径クリアランス径幅(Width)材料個数動作温度 範囲外径価格
AH2C-100-S1 / 4」-281"2"1 / 2 "ステンレス鋼2-40度から800度F2"¥10,059
AH2C-125-S1 / 4」-281.25 "2.25 "1 / 2 "ステンレス鋼2-40度から800度F2.25 "¥14,148
BH2C-1001 / 4」-281"2"1 / 2 "黒酸化物鋼20度から300度F2"¥3,689
BH2C-1251 / 4」-281.25 "2.25 "1 / 2 "黒酸化物鋼20度から300度F2.25 "¥4,005
AH2C-075-S1 / 4」-283 / 4 "1.75 "1 / 2 "ステンレス鋼2-40度から800度F1.75 "¥10,605
CH2C-1431/4"-28 x 3/4"1.437 "2.375 "1 / 2 "10度から300度F2.375 "¥4,632
DH2C-131-S1/4"-28 x 3/4"1-5 / 16」2.25 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F2.25 "¥12,507
DH2C-156-S1/4"-28 x 3/4"1-9 / 16」2.5 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F2.5 "¥19,992
CH2C-1561/4"-28 x 3/4"1-9 / 16」2.5 "1 / 2 "10度から300度F2.5 "¥5,176
DH2C-150-S1/4"-28 x 3/4"1.5 "2.5 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F2.5 "¥13,850
DH2C-143-S1/4"-28 x 3/4"1.437 "2.375 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F2.375 "¥12,796
CH2C-1501/4"-28 x 3/4"1.5 "2.5 "1 / 2 "10度から300度F2.5 "¥4,842
DH2C-137-S1/4"-28 x 3/4"1.375 "2.375 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F2.375 "¥12,565
DH2C-112-S1/4"-28 x 3/4"1.125 "2.125 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F2.125 "¥10,937
CH2C-1121/4"-28 x 3/4"1.125 "2.125 "1 / 2 "10度から300度F2.125 "¥4,111
DH2C-118-S1/4"-28 x 3/4"1.187 "2.125 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F2.125 "¥12,029
CH2C-1181/4"-28 x 3/4"1.187 "2.125 "1 / 2 "10度から300度F2.125 "¥4,167
CH2C-1311/4"-28 x 3/4"1-5 / 16」2.25 "1 / 2 "10度から300度F2.25 "¥4,143
CH2C-1371/4"-28 x 3/4"1.375 "2.375 "1 / 2 "10度から300度F2.375 "¥4,802
CH2C-0871/4"-28 x 5/8"7 / 8 "1.875 "1 / 2 "10度から300度F1.875 "¥3,703
DH2C-106-S1/4"-28 x 5/8"1-1 / 16」2"1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F2"¥13,366
DH2C-093-S1/4"-28 x 5/8"15 / 16 "1.875 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F1.875 "¥13,104
CH2C-0811/4"-28 x 5/8"13 / 16 "1.75 "1 / 2 "10度から300度F1.75 "¥4,050
DH2C-081-S1/4"-28 x 5/8"13 / 16 "1.75 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F1.75 "¥10,418
DH2C-087-S1/4"-28 x 5/8"7 / 8 "1.875 "1 / 2 "ステンレス鋼1-40度から800度F1.875 "¥9,269
BOSTON GEAR -

2 SC シリーズ ツーピース スチール製クランプ カラー

形式モデル価格
A2SC131¥14,558
見積依頼
B2SC100¥11,407
見積依頼
C2SC168¥28,532
見積依頼
D2SC237¥36,587
見積依頼
E2SC268¥68,030
見積依頼
F2SC287¥70,995
見積依頼
G2SC300¥70,995
見積依頼
H2SC25¥3,542
見積依頼
I2SC68¥9,370
見積依頼
J2SC106¥11,600
見積依頼
K2SC137¥15,235
見積依頼
L2SC112¥12,617
見積依頼
M2SC175¥30,137
見積依頼
N2SC212¥35,570
見積依頼
O2SC243¥56,049
見積依頼
P2SC250¥54,787
見積依頼
Q2SC43¥4,127
見積依頼
R2SC56¥8,204
見積依頼
S2SC62¥9,370
見積依頼
T2SC150¥16,357
見積依頼
U2SC118¥12,617
見積依頼
V2SC143¥15,623
見積依頼
W2SC262¥68,030
見積依頼
X2SC156¥16,745
見積依頼
Y2SC162¥29,165
見積依頼
BOSTON GEAR -

CASC シリーズ 一体型アルミニウム製クランプ カラー

形式モデル価格
ACASC37¥3,740
見積依頼
BCASC56¥4,032
見積依頼
CCASC62¥4,756
見積依頼
DCASC75¥5,487
見積依頼
ECASC87¥5,582
見積依頼
FCASC100¥6,262
見積依頼
GCASC125¥8,054
見積依頼
HCASC150¥10,145
見積依頼
ICASC175¥10,040
JCASC200¥10,679
KCASC93¥3,172
LCASC68¥2,638
見積依頼
MCASC81¥3,036
見積依頼
NCASC18¥3,104
見積依頼
OCASC25¥3,202
見積依頼
PCASC50¥4,032
見積依頼
BOSTON GEAR -

SCシリーズ スチール製止めねじカラー

形式モデル価格
ASC50¥1,577
BSC87¥2,798
CSC156¥8,843
DSC75¥2,505
ESC181¥12,093
FSC106¥4,760
GSC162¥9,261
HSC93¥3,117
ISC43¥1,577
JSC31¥1,513
見積依頼
KSC118¥5,304
LSC100¥3,505
MSC243¥20,706
NSC125¥5,436
OSC168¥9,295
PSC275¥29,233
QSC212¥15,208
RSC187¥12,284
SSC231¥16,432
TSC62¥2,380
USC56¥1,832
VSC256¥24,956
WSC25¥1,478
見積依頼
XSC175¥12,121
YSC131¥6,140
RULAND MANUFACTURING -

カムレバー クイッククランプシャフト カラー

形式モデルアイテム価格価格
AQCL-14-Aチョーカー類¥12,424
BQCL-5-Aシャフトカラー¥9,592
BQCL-34-Aシャフトカラー¥35,430
RULAND MANUFACTURING -

クランプレバーシャフトカラー

形式モデル価格
ALVO-MCL-15-ST¥27,705
BLVO-MSP-12-ST¥27,841
CLVO-MSP-40-ST¥57,704
DLV-MCL-42-FZ¥26,163
ELV-MCL-48-SS¥66,909
FLVO-MCL-11-AN¥16,551
GLV-MSP-12-FZ¥15,429
HLV-MSP-12-F¥14,469
ILVO-MSP-12-FZ¥15,429
JLVO-MSP-12-SS¥18,402
ELV-MCL-12-SS¥15,958
KLVO-MCL-12-SS¥15,958
ALVO-MCL-12-ST¥26,126
GLV-MSP-38-FZ¥20,665
LLV-MSP-12-P¥17,055
HLV-MSP-16E-F¥17,046
MLVO-MSP-12-P¥17,055
NLVO-MCL-12-P¥14,756
KLVO-MCL-16E-SS¥21,590
OLV-MCL-16E-P¥17,988
PLV-MCL-16E-AN¥20,351
QLVO-MSP-16E-AN¥22,831
QLVO-MSP-12-AN¥16,723
RLV-MCL-8E-F¥13,857
SLV-MSP-38-AN¥23,513
12...910

シャフトカラー

Raptor Supplies は、医療機器上のデバイスの位置決め、ベアリング、スプロケット、プーリーなどのシャフト コンポーネントの所定の位置の保持、さらには旗竿に旗を掲げるために使用されるシャフト カラーを幅広く提供しています。 当社は、Boston Gear、Climax Metal Products、Dayton、 ルーランドマニュファクチャリング株式会社。 からの止めネジカラー ボストンギア 衛生的な清浄度が必要な用途向けに設計されているため、最高動作温度800°Fの食品包装業界での使用に最適です。これらの非磁性カラーには、ロックされた部品を簡単に検査できる標準の中空ポイント止めネジが装備されています。
クライマックスメタルプロダクツ 1 / 16〜6インチのインペリアルシャフトサイズおよび2 mm〜80mmのメートルシャフトサイズと互換性のあるさまざまなシャフトカラーを製造しています。 これらのシャフトカラーは、最大の耐衝撃性を実現する軟鋼/タイプ303/316ステンレス鋼でできており、非メッキ、黒色酸化物、および亜鉛メッキの仕上げオプションで利用できます。