閉所でのベンチュリブロワー
密閉空間ベンチュリブロワーは、製油所、貯水池、研究室、化学工場、金属加工工場の危険な蒸気の抽出や低温空間の換気に使用されます。...続きを読む
ベンチュリエアムーバー
Texas Pneumatic Tools のエアムーバーは、危険区域、製油所、化学工場、造船所でヒュームを分配したり機械を冷却したりするために、狭い空間に空気を吹き込むように設計されています。 これらのエアムーバーには可動部品がないため、メンテナンスのダウンタイムが短縮され、高温下でも作業員を涼しく保つための鋼製ホーンが備えられています。 揮発性環境における静電気火花のリスクを最小限に抑えるためのアース線接続を提供します。 Texas Pneumatic Tools の幅広いエアムーバーからお選びください。815 ~ 7304 cfm の範囲の気流を供給するバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Texas Pneumatic Tools のエアムーバーは、危険区域、製油所、化学工場、造船所でヒュームを分配したり機械を冷却したりするために、狭い空間に空気を吹き込むように設計されています。 これらのエアムーバーには可動部品がないため、メンテナンスのダウンタイムが短縮され、高温下でも作業員を涼しく保つための鋼製ホーンが備えられています。 揮発性環境における静電気火花のリスクを最小限に抑えるためのアース線接続を提供します。 Texas Pneumatic Tools の幅広いエアムーバーからお選びください。815 ~ 7304 cfm の範囲の気流を供給するバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 空気消費量 | エアーフロー | 空気吸入口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TX-2AM | ¥77,999 | 見積依頼 | |||
B | TX-6AMS | ¥100,284 | ||||
C | TX-9AMB | ¥217,283 | ||||
D | TX-3AMS | ¥75,327 | ||||
E | TX-3AM | ¥82,012 | ||||
F | TX-3AM-P | ¥82,012 | ||||
G | TX-3AMS-P | ¥75,327 | ||||
H | TX-3AMS-SH | ¥109,198 | ||||
I | TX-3AM-SH | ¥109,198 | ||||
J | TX-6AM | ¥100,284 | ||||
K | TX-6AM-P | ¥100,284 | ||||
K | TX-6AM-SB-P | ¥259,625 | ||||
K | TX-6AM-NP | ¥137,055 | ||||
L | TX-8AM | ¥166,026 | ||||
M | TX-6AM-SH | ¥141,512 | ||||
N | TX-6AM-SS | ¥259,625 | ||||
O | TX-8AM-P | ¥166,026 | ||||
P | TX-10AM-NP | ¥334,281 | ||||
Q | TX-10AM | ¥244,025 | ||||
L | TX-8AM-SH | ¥219,511 | ||||
R | TX-10AM-P | ¥244,025 | ||||
S | TX-10AM-SH | ¥300,853 |
ベンチュリー
閉所でのベンチュリブロワー
密閉空間用ベンチュリブロワーは、貯水池、製油所、化学プラント、研究室、金属加工工場の危険な蒸気を抽出したり、涼しい空間を換気したりするために使用されます。 Raptor Supplies Air Systems International のさまざまな密閉空間用ベンチュリ ブロワーを提供しています。 テキサス空気圧ツール そしてアレグロ。 密閉空間用ベンチュリブロワー エア システムズ インターナショナル 地下タンクで生成された有害ガスの抽出用に設計されています。 これらのブロワーは、腐食や紫外線に対する耐性を確保するために、鋳造アルミニウムベースの亜鉛メッキ鋼ハウジングを備えています。 1/2および1インチのNPT接続を提供するこれらのブロワーは、最大140psiの圧力に耐えることができます。 アレグロ 限られたスペースのベンチュリブロワーは、軽量構造とプラスチック/スチールハウジングを備えており、優れた接着性と耐食性を提供します。 これらのベンチュリブロワーには便利なキャリーハンドルが装備されており、最大140psiの圧力を処理できます。 これらの閉所ベンチュリブロワーは、プラスチック、スチール、亜鉛メッキスチールのハウジングバリエーションで利用できます。
よくある質問
ベンチュリ送風機を使用する際に取らなければならないいくつかの注意事項は何ですか?
- 連邦、州、および地方の法律を確実に順守するために、適切な換気手順に従う必要があります。
- 危険場所での作業については、ANSI /API2015および2016の手順に従ってください。 すべてのブロワーのベースには、電気アースまたは静的アースが取り付けられています。
- 揮発性雰囲気で送風機を使用する場合は、必ずアース線を接続して静電気を放電し、蓄積を防止してください。
- アルミベースがスチールタンクの表面に沿って引きずられていないことを確認してください。
- ノズルジェットの目詰まりを防ぐには、スチームクリーナーによる定期的な清掃が最も効果的です。
- エア供給をオンにする前に、必ず送風機を所定の位置に固定してください。そうしないと、送風機が動き回ります。
- 限られたスペースを換気する前に、校正済みのマルチガスモニターで危険ガスと十分な酸素を常にチェックしてください。
- 換気された作業スペースと緊急救助のために、常に適切な呼吸装置を用意してください。
- 常に丈夫でぴったりとフィットする服を着てください。 ゆったりとした衣服や、コントロールや可動部品に引っかかる可能性のあるものは絶対に着用しないでください。
エリアを換気するための正しいブロワーを選択するにはどうすればよいですか?
ユーザーは、換気する空間の総容積 (立方フィート単位) を決定する必要があります。 20 時間あたり XNUMX 回の空気交換が可能なブロワーを使用することをお勧めします。 当社サイトではフィルターを使用して要件を選別し、選択肢を絞り込んで簡単に閲覧できます。 さらに詳細な情報やガイダンスについては、当社の顧客担当者に連絡先ください。
ベンチュリブロワーで利用できるダクトの種類は何ですか?
ベンチュリブロワー用のダクトは、標準環境と静電伝導環境の両方に対応しています。 静電伝導性ダクトは、8 つの異なる直径 (12、16、20、26、227 インチ) で利用できます。 ダクトは格納式で、折りたためない設計で、ASTM XNUMX 規格を満たしています。
ブロワーをマンホールの真上に垂直に配置できますか?
はい、適切な出入り、振動、動き、および重量の軽減により、安全にサポートされている場合は可能です。
限られたスペースはいつ換気する必要がありますか?
密閉空間に大気の危険がない限り、作業者が内部にいる間許容可能な大気レベルが維持されるように、作業者が立ち入る前に密閉空間をパージおよび/または換気する必要があります。
ベンチュリ送風機の安全性を確保するには?
- 揮発性雰囲気で作業する場合は、静電気を放電して静電気の蓄積を防ぐために、必ずアース線を接続してください。
- アルミニウムベースをスチールタンクの表面に沿って引きずらないようにしてください。
- エア供給を行う前に、送風機をしっかりと固定してください。
- 密閉空間を換気する前に、校正済みのマルチガス モニターを使用して有害ガスをチェックし、十分な酸素レベルを確保してください。
- 換気された空間や緊急救助の場合には、適切な呼吸装置を確保してください。
- 緩い衣服や、制御装置や可動部品に巻き込まれる可能性のあるアイテムの着用は避けてください。
これらの密閉空間ベンチュリブロワーのメンテナンスはどうすればよいですか?
- 定期的なクリーニング: ベンチュリ ブロワーを定期的にクリーニングして、汚れ、破片、汚染物質を取り除きます。 柔らかいブラシまたは布を使用して、外側の表面を優しく拭きます。 損傷を引き起こす可能性のある研磨材は避けてください。
- 空気通路の検査と清掃: 入口および出口の空気通路に詰まりや障害物がないか確認します。 空気の流れを妨げるゴミや異物を取り除きます。 必要に応じて、圧縮空気または真空を使用してください。
- フィルターの確認: ベンチュリブロワーにフィルターが装備されている場合は、定期的にフィルターを検査してください。 適切な空気の流れを維持し、目詰まりを防ぐために、メーカーの推奨に従ってフィルターを清掃または交換してください。
- 潤滑: ベンチュリ ブロワーに潤滑が必要かどうかを判断するには、製造元のガイドラインを参照してください。 スムーズな操作のために、推奨される手順と間隔に従ってください。
- 接続部を締める: ホース、継手、ファスナーを含むすべての接続部を定期的に検査し、締めてください。 接続が緩んでいると空気漏れが発生し、効率が低下する可能性があります。
- モーターと電気部品をチェックします。モーターに磨耗や損傷の兆候がないか調べます。 すべての電気コンポーネントが適切で良好な状態であることを確認してください。 必要に応じて、資格のある技術者に修理または交換を依頼してください。
- メーカーのガイドラインに従ってください: ベンチュリ ブロワーのメーカー固有のメンテナンス手順に従ってください。 特定のモデルに合わせた追加の推奨事項や手順が提供される場合があります。
詰まりを防ぐにはどうすればよいですか?
- 定期メンテナンス: メーカーのガイドラインに従ってベンチュリ ブロワーの定期メンテナンスを実行し、汚れやゴミのない状態に保ちます。
- 適切なろ過: 適切なろ過システムまたはフィルターを使用して、破片、ほこり、粒子がブロワーに侵入するのを防ぎ、目詰まりの可能性を減らします。
- 過度の粒子状物質への曝露を避ける: 詰まりの原因となる、塵や微粒子などの粒子状物質へのブロワーの過剰な曝露を最小限に抑えます。 周囲環境での微粒子の発生を制御し、最小限に抑えるための措置を講じます。
- 定期検査: 送風機の吸気口および排気口エリアに障害物や閉塞の兆候がないか定期的に検査してください。 蓄積した破片や異物はすぐに取り除いてください。
- 適切な換気システムの使用: ベンチュリブロワーが適切なサイズであり、換気システムと適合していることを確認してください。 適切なエアフローと圧力管理により、詰まりのリスクを軽減できます。
詳細はこちら
- プラグとレセプタクル
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- エンクロージャ
- 作業台
- 汎用フィルターエレメント
- シリコーンチューブ
- 油圧フローディバイダー
- 階段ユニットアクセサリー
- APPROVED VENDOR 半空気式芝刈り機ホイール
- BRADY ラベル、金属検出不可
- FUSION コネクタ右肘クリンプ
- 3M ディスクリテーナーナット
- BURNDY HSB-H-PFシリーズヒートシュリンクチューブ
- DORMONT 20SuprSafeシリーズステンレス鋼標準ガスコネクタ
- ACME ELECTRIC AC シリーズ PC マウント変流器
- BALDOR / DODGE HE Mine Duty エクストラ ドラム プーリー
- SCOTCH-BRITE 研磨毛ディスク カップ型