ヒートスリンガー
ヒートスリンガー
Dayton ヒートスリンガーは、特定のブロワーの吸気温度を 450 °F または 500 °F に上げるのに最適です。ラジアル ブロワー シャフトに快適に取り付けられ、ブロワーがより高い吸気温度を管理できるようになります。 これらのブロワーは、糸状物質、粒状物質、おがくず、穀物、非爆発性ガスの粒子を含む空気を処理できます。
Dayton ヒートスリンガーは、特定のブロワーの吸気温度を 450 °F または 500 °F に上げるのに最適です。ラジアル ブロワー シャフトに快適に取り付けられ、ブロワーがより高い吸気温度を管理できるようになります。 これらのブロワーは、糸状物質、粒状物質、おがくず、穀物、非爆発性ガスの粒子を含む空気を処理できます。
形式 | モデル | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 650-06-6016 | ¥48,592 | 見積依頼 | |
A | 650-06-6014 | ¥48,592 | 見積依頼 | |
B | 4C792 | ¥53,584 | ||
B | 4C784 | ¥44,429 | ||
B | 4C790 | ¥45,462 | ||
B | 4C791 | ¥53,360 | ||
B | 4DKK9 | ¥85,822 | ||
B | 4DKL1 | ¥90,272 |
ヒートスリンガー
ヒートスリンガーは、ベアリングを過度の熱から保護するために使用されます。 デイトン ヒートスリンガーはベアリングに到達する前にシャフトから熱を放散し、インボードベアリング全体の空気の流れを増加させます。 これらはラジアルブロワーシャフトで使用するように設計されており、ブロワーがより高い吸気温度を管理するのにも役立ちます。 これらのスリンガーは、薄い材料、おがくず、粒状材料、非爆発性ガスを扱うことができます。 直径 6 インチと 8 インチのヒート スリンガーを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- カップリングの首輪とアダプター
- 自動車のクリーニング/外観
- 砥石研ぎ石
- 排水管洗浄装置
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 発電機トランスファースイッチ-自動
- 空気圧作動バルブアクセサリ
- 医療カート
- 機械式アクチュエータ
- スレッドロッカー
- DAYTON ウォブルスティックアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- VESTIL ポストリフトテーブル
- COPE ラダートレイ
- VERMONT GAGE プラススチールクラスZz標準ピンゲージ、インチセット
- EATON HLDBシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- WEG エアコンプレッサーモーター
- CONDOR 汎用グローブライナー
- VESTIL ROTOシリーズ ロトグリップマグネット
- SIMPLE GREEN スパッタ防止
- WESTWARD ボックスエンドレンチ