ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御変圧器、200、208/220、230、240/440、460、480V 一次
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|
A | TB200B004C | 4.38 " | 4.4 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | TB50A004C | 4.53 " | 3.14 " | 3" | 見積依頼
|
A | TB250B004C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | TB350B004C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | 見積依頼
|
B | TB500B004C | 7.11 " | 5.14 " | 5.25 " | 見積依頼
|
B | TB750B004C | 7.11 " | 6.3 " | 6.75 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 中二階
- インデックス可能なボーリングバー
- ピペッター
- キー付きシャフト
- ヘッド保護
- ガスケット
- ソレノイド
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 危険な場所の備品
- ECONOLINE サイフォンフィードノズル
- QORPAK クロージャー45mmナチュラル
- VULCAN HART ドレンアセンブリ
- HOFFMAN ProairCR43シリーズ過酷な環境のエアコン
- JESCRAFT 傾斜モルタル浴槽
- LR NELSON パレット
- HUMBOLDT 熱損失薄膜オーブン
- ERGODYNE Glowear 8935 高視認性レンジャー サンハット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、30HCB、エラストマーカップリング
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 100A。