スイッチ
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
コードセット、オス/メス、4 ワイヤー、長さ 40 フィート
Pressure Switch, Air, Heavy Duty, 100 PSI Cut-In, 125 PSI Cut-Out
スイッチ
電気スイッチは、電源、電気機器、およびそれらの動作を制御する制御システムの間のインターフェイスとして機能します。 回路を開いたり閉じたりして、電気の流れを可能にしたり遮断したりするように設計されています。 この機能は、さまざまな電気機器やシステムの動作を制御するために重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 呼吸器の
- 液面計と視力インジケーター
- コンピュータ用品とメディア
- セキュリティアラームと警告
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- フォームテープ
- レベルアクセサリー
- サインポスト
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- オイルフィルターと缶クラッシャー
- OSG 高速度鋼-Eスパイラルフルートタップ、Vコーティング仕上げ
- APPROVED VENDOR スケジュール80、304ステンレス鋼ニップル
- NORTON ABRASIVES 4インチフラップディスク、タイプ29、ジルコニアアルミナ
- FLOWLINE サイドマウントブラケット
- DAYTON 接触ブロックが付いているプラスチックの非照光式押しボタン
- PANDUIT 12〜10AWGリング端子
- DIXON DQCKシリーズダストキャップ/プラグ
- GENERAL PIPE CLEANERS ジェットアダプターブッシュ
- CONDOR 耐薬品手袋、穀物、汎用、ブラウン/レッド
- CHICAGO PNEUMATIC 保持器