電化製品の制御
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | MCN485EOLTCB | 見積依頼 |
A | MCN485CBAC | 見積依頼 |
電気調理コントロール
エレクトリッククックコントロール上限
電気クックコントロールの交換
電気調理制御サーモスタット
Robertshawは、電気暖房、自動車、輸送、貯蔵、および給水用途向けの電気調理サーモスタットを製造しています。 これらのガスサーモスタットは、RancoG1および 5300シリーズ サーモスタット交換ユニット。 Robertshawガスサーモスタットは、金属に過度のストレスをかけることなく高感度を提供し、正確な温度制御を必要とする過酷なアプリケーションに適しています。 それらは、腐食に耐え、華氏200度までの温度を処理するために2つのステンレス鋼ダイアフラムを備えています。 これらの制御サーモスタットは、確実なスイッチオフのために双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを利用します。 これらのRobertshawオーブンサーモスタットには、しっかりと設置できるようにXNUMXつの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。 付属のロータリースイッチまたは無限スイッチは、電気発熱体によって生成される電力を調整します。 ステムの長さが最大XNUMXインチの、さまざまなRobertshawオーブンサーモスタットから選択してください。
Robertshawは、電気暖房、自動車、輸送、貯蔵、および給水用途向けの電気調理サーモスタットを製造しています。 これらのガスサーモスタットは、RancoG1および 5300シリーズ サーモスタット交換ユニット。 Robertshawガスサーモスタットは、金属に過度のストレスをかけることなく高感度を提供し、正確な温度制御を必要とする過酷なアプリケーションに適しています。 それらは、腐食に耐え、華氏200度までの温度を処理するために2つのステンレス鋼ダイアフラムを備えています。 これらの制御サーモスタットは、確実なスイッチオフのために双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを利用します。 これらのRobertshawオーブンサーモスタットには、しっかりと設置できるようにXNUMXつの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。 付属のロータリースイッチまたは無限スイッチは、電気発熱体によって生成される電力を調整します。 ステムの長さが最大XNUMXインチの、さまざまなRobertshawオーブンサーモスタットから選択してください。
形式 | モデル | 置き換え | 茎の長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5300-027 | ¥36,069 | ||||
B | 5000-813 | ¥55,541 | ||||
C | 5300-100 | ¥32,329 | ||||
D | 5300-651 | ¥27,478 | ||||
E | 5300-612 | ¥49,215 | ||||
F | 5300-406 | ¥38,683 | ||||
G | 5000-811 | ¥48,286 | ||||
F | 5300-401 | ¥26,957 | ||||
H | 5000-851 | ¥43,029 | ||||
C | 5300-711 | ¥22,901 | ||||
I | 5300-641 | ¥45,842 | ||||
J | 5300-618 | ¥43,757 | ||||
K | 5300-114 | ¥16,600 | ||||
L | 5300-015 | ¥37,404 | ||||
M | 5300-146 | ¥25,268 | ||||
N | 5300-041 | ¥27,620 | ||||
D | 5300-735 | ¥28,910 |
温度スイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
G1-4913 | CT8MYV | ¥21,067 |
熱電対 6 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1970-072 | CT9CBX | ¥4,154 |
ターミネーター付きコンバーターボックス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MCN485CB2EOLT | CF4PYY | - | 見積依頼 |
電化製品の制御
電気器具の制御は、ストーブのサーモスタットやその他の折衷的な器具の調整と交換を支援します。 アプライアンス制御カタログには、回路または機械装置の動作ステータスを警告および監視するための丸いインジケータライトと、電気加熱要素によって消費される電力を調整するための電気調理制御が含まれています。 120VACから480VACの電圧サーモスタットで利用可能なこれらの電気機器制御の広い範囲から選択してください。
詳細はこちら
- ホースクランプ
- ナッツ
- ソレノイド
- ストレーナー
- 溶接用薬品
- エアソー
- ダンネージラック
- 洗浄/ディップタンク
- エスケープフードと呼吸器
- 保護スリーブ
- VNE STAINLESS セグメントクランプ、3ピース
- ROCKWOOD 凸型ドアストップ
- TMI 溶接ビニールストリップロール
- DAYTON グラインダーポンプ
- BUSSMANN 170Mタイプ GKNシリーズ 半導体ヒューズ
- DIXON 男性のカップリング
- KELCH コレットチャック、テーパーサイズHSK100A
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン、コルクシール
- ENERPAC EFBEシリーズカッター
- CRESTWARE トレイと大皿の提供