SMITH BEARING トラックローラー、V溝、偏心
形式 | モデル | ねじの長さ | ベアリングタイプ | 動的負荷容量 | 番手 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | スタッド径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VCR-2-E | 0.625 " | 玉 | 1350ポンド | 1 / 2-20 | 2" | 0.843 " | 600ポンド | 0.5 " | ¥40,436 | |
A | VCR-2-1 / 2-E | 0.875 " | 玉 | 2760ポンド | 3 / 4-16 | 2.5 " | 1.312 " | 1100ポンド | 0.75 " | ¥42,961 | |
A | VCR-4-1 / 2-E | 1.75 " | テーパーローラー | 14,300ポンド | 13 | 4.5 " | 2" | 16,000ポンド | 1.25 " | ¥85,127 | |
A | VCR-3-1 / 2-E | 1.125 " | 玉 | 3490ポンド | 7 / 8-14 | 3.5 " | 1.687 " | 2000ポンド | 0.875 " | ¥46,647 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防振装置
- パワーコンクリートスクリードブレード
- ラウンドスリング
- オイルゲージ巻尺
- フライホイール
- 作業服
- トレーニング
- 目の保護具とアクセサリー
- 保管および輸送カート
- パイプねじ切り装置
- E JAMES & CO ラバーストリップ、汎用、30A
- CALDWELL 伸縮式ピボットフォークリフトブーム
- DAYTON ワイヤハーネス
- HALLOWELL ワイヤーデッキボルトレス棚
- VESTIL DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーター、12V DC 電源
- EATON 2021シリーズ ストレートアダプター
- RACO 絶縁止めネジコネクタ
- WIHA TOOLS 交換式ブレードセット
- TSUBAKI シングルスプリットテーパースプロケット、3/8 インチピッチ
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite グラスファイバー延長はしご、アースキュー、ケーブルフック付き