VESTIL DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーター、12V DC 電源
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-205-8-DC | 800ポンド。 | 46 " | 40 " | 24 1 / 3 " | ブルー、イエロー | ¥917,740 | |
B | DCR-205-12-DC | 1200ポンド。 | 46 " | 40 " | 24 1 / 3 " | ブルー、イエロー | ¥895,479 |
DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーター、12V DC 電源
Vestil DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーターは、フォーク トラックを使用して重いドラムを輸送、持ち上げ、回転、傾斜させるために使用されます。 倉庫、製造工場、配送センターなど、大量のドラム缶を扱う施設には欠かせません。 これらのフォーク トラック キャリア/ローテーターには、ドラムを開閉するための栓ナット レンチが付属しています。 ドラムを扱ったり保持したりする際にドラムをしっかりと掴むためのチェーン ロック システムが特徴で、運転席からドラムを回転できるようにチェーンが装備されています。 これらのフォーク トラック ドラム キャリア/ローテータを使用購入に進む、オペレータはフォーク トラックを使用してスチール ドラムを輸送および回転できます。 耐荷重は 800 ポンドと 1200 ポンドからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトレンチアクセサリー
- 車両警告およびマーカーライト
- テストリードコネクタ
- トレンチドレン
- ホッパータブ
- ショップ家具
- ラボ機器
- ダイヤフラムポンプ
- ジェネレータ
- 燃焼試験
- PARKER 男性の肘、90度、圧縮
- WESTWARD ホーズリール
- DAYTON ドリルプレスバイス固定
- ASHLAND CONVEYOR スライダーベッドパワーベルト
- INNOVATIVE COMPONENTS スナップロック、XNUMX本爪ノブ
- UNISTRUT コーナー角度
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、10-32 Unf Lh
- SPEEDAIRE ドライバーリテーナー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVD二段減速機