DAYTON ボール盤バイス 固定式
形式 | モデル | 締付力 | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LZ64 | 450ポンド。 | 2-3 / 4」 | 3" | 2.5 " | 9" | 1-1 / 4」 | ユニグリップ | ¥13,172 | |
A | 31LZ65 | 450ポンド。 | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4」 | ユニグリップ | ¥18,415 | |
B | 31LZ67 | 450ポンド。 | 2-3 / 4」 | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4」 | 精度 | ¥11,186 | |
A | 31LZ66 | 450ポンド。 | 4-1 / 2」 | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2」 | ユニグリップ | ¥24,754 | |
C | 31LZ71 | 450ポンド。 | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4」 | 迅速/クイックアクション | ¥28,111 | |
B | 31LZ68 | 750ポンド。 | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2」 | 精度 | ¥15,242 | |
B | 31LZ69 | 750ポンド。 | 5" | 5" | 3" | 12 " | 1-29 / 32」 | 精度 | ¥23,071 | |
B | 31LZ70 | 1100ポンド。 | 6" | 6" | 3.5 " | 13.25 " | 2-5 / 16」 | 精度 | ¥38,409 |
ドリルプレスバイス固定
Dayton マシンバイスは、機械加工中にワークピースを配置して保持するために、機械の作業台に常に取り付けられるように設計されています。 これらのバイスには、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーが付いています。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、安定した取り付けを提供する幅広いベースを備えています。 ワークピースをクランプするための大きな表面積を提供する幅広のジョーが特徴です。 これらのマシンバイスは、全高 2、2.5、3、3.5 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトソケットアダプター
- トレイスタンド
- ケーブルタイツール
- ポータブルおよびタスク照明アクセサリー
- リニアガイドレール
- 自動車用リフティングツール
- ペイントスプレーとアクセサリー
- マウントと振動制御
- 空気圧モーター
- プールとスパポンプ
- WIDIA HSSEガンタップ、黒色酸化物仕上げ
- CALBRITE カバー付きステンレス鋼製電線管コンセント本体
- WESTWARD ベアリングセパレーター
- WRIGHT TOOL パンチセット
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ベント/ブリーチボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティングユニオン2000、EPDMOリングシール付きソケットxソケット
- TRICO ビューポート
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ XNUMX平面軸取付カラー
- GLOBE SCIENTIFIC ローター
- PURTEST UV水殺菌装置