DAYTON 31LZ69ドリルプレスバイス固定5インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルプレスバイス |
ベース(Base) | 固定の |
ベッド/ベース | 0.008 " |
締付力 | 750ポンド。 |
あごのたわみ | 0.0125 "33ポンドで |
ジョーオープニング | 5" |
顎板 | 0.008 " |
ジョー幅 | 5" |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
喉の深さ | 1-29 / 32」 |
タイプ | 精度 |
船の重量(kg) | 8.64 |
船高(cm) | 9.5 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 19 |
HSコード | 8466208065 |
プロダクト | モデル | 締付力 | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LZ64 | 450ポンド。 | 2-3 / 4」 | 3" | 2.5 " | 9" | 1-1 / 4」 | ユニグリップ | ¥13,172 | ||
31LZ65 | 450ポンド。 | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4」 | ユニグリップ | ¥18,415 | ||
31LZ66 | 450ポンド。 | 4-1 / 2」 | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2」 | ユニグリップ | ¥24,871 | ||
31LZ67 | 450ポンド。 | 2-3 / 4」 | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4」 | 精度 | ¥11,186 | ||
31LZ68 | 750ポンド。 | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2」 | 精度 | ¥15,242 | ||
31LZ70 | 1100ポンド。 | 6" | 6" | 3.5 " | 13.25 " | 2-5 / 16」 | 精度 | ¥38,409 | ||
31LZ71 | 450ポンド。 | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4」 | 迅速/クイックアクション | ¥28,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。