機械加工バイス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | M012 / 050 | ¥18,278 | 見積依頼 |
A | M012 / 100 | ¥61,812 | 見積依頼 |
A | M012 / 038 | ¥17,503 | 見積依頼 |
A | M012 / 080 | ¥44,267 | 見積依頼 |
万力
ウィルトンバイスは高級鋳鉄製で、穴あけ、タッピング、リーミング作業中にワークピースをしっかりと保持またはクランプするのに最適です。 これらのバイスには、ジョーのスムーズな動きを保証するグランドバイスベッドと、金属素材の素早いロード/アンロードを可能にする急速作動ナット (一部のモデル) が付属しています。
ウィルトンバイスは高級鋳鉄製で、穴あけ、タッピング、リーミング作業中にワークピースをしっかりと保持またはクランプするのに最適です。 これらのバイスには、ジョーのスムーズな動きを保証するグランドバイスベッドと、金属素材の素早いロード/アンロードを可能にする急速作動ナット (一部のモデル) が付属しています。
チェーンバイス
ドリルプレスバイス固定
Dayton マシンバイスは、機械加工中にワークピースを配置して保持するために、機械の作業台に常に取り付けられるように設計されています。 これらのバイスには、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーが付いています。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、安定した取り付けを提供する幅広いベースを備えています。 ワークピースをクランプするための大きな表面積を提供する幅広のジョーが特徴です。 これらのマシンバイスは、全高 2、2.5、3、3.5 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton マシンバイスは、機械加工中にワークピースを配置して保持するために、機械の作業台に常に取り付けられるように設計されています。 これらのバイスには、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーが付いています。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、安定した取り付けを提供する幅広いベースを備えています。 ワークピースをクランプするための大きな表面積を提供する幅広のジョーが特徴です。 これらのマシンバイスは、全高 2、2.5、3、3.5 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
アンギュラマシンバイス 2WAY
Dayton アンギュラーマシンバイスは常に機械の作業台に取り付けられており、加工中にワークピースを配置して保持するのに最適です。 しっかりとクランプするための押さえスロットが付いています。 これらのバイスは、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーを備えています。 幅 4 インチと 6 インチのこれらの角型マシンバイスを幅広いラインナップからお選びください。
Dayton アンギュラーマシンバイスは常に機械の作業台に取り付けられており、加工中にワークピースを配置して保持するのに最適です。 しっかりとクランプするための押さえスロットが付いています。 これらのバイスは、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーを備えています。 幅 4 インチと 6 インチのこれらの角型マシンバイスを幅広いラインナップからお選びください。
チルトマシンバイス
標準ドリルバイス
Dayton の標準ドリルバイスは常に機械のワークテーブルに取り付けられており、加工中にワークピースを配置して保持します。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、バイス側面が正確に機械加工されているのが特徴で、バイスをベースだけでなく側面にも使用できます。 これらのバイスには、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーが付いています。 ジョー幅 4 インチと 8 インチの幅広いドリルバイスからお選びいただけます。
Dayton の標準ドリルバイスは常に機械のワークテーブルに取り付けられており、加工中にワークピースを配置して保持します。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、バイス側面が正確に機械加工されているのが特徴で、バイスをベースだけでなく側面にも使用できます。 これらのバイスには、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーが付いています。 ジョー幅 4 インチと 8 インチの幅広いドリルバイスからお選びいただけます。
クロスバイス
Dayton マシンバイスは、機械のワークテーブルに常に取り付けて、加工中にワークピースを配置して保持するのに最適です。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、安定した取り付けを提供する幅広いベースを備えています。 広いジョーとワークピースをクランプするための大きな表面積が特徴です。 多用途で幅広のジョーは開閉してクランプ力を増減できます。 幅 3 インチと 8 インチの幅広いクロスバイスからお選びいただけます。
Dayton マシンバイスは、機械のワークテーブルに常に取り付けて、加工中にワークピースを配置して保持するのに最適です。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、安定した取り付けを提供する幅広いベースを備えています。 広いジョーとワークピースをクランプするための大きな表面積が特徴です。 多用途で幅広のジョーは開閉してクランプ力を増減できます。 幅 3 インチと 8 インチの幅広いクロスバイスからお選びいただけます。
ボール盤バイス
ドリルプレスバイスオープン
セルフセンタリングバイス
Dayton セルフセンタリングバイスは、加工精度と再現性を向上させながら、ワークピースを自発的に中心に修正するワーク保持装置です。 これらのバイスは、開閉してクランプ力を増減できる適応性のあるジョーを備えています。 しっかりとクランプするためのホールドダウン スロットが備わっており、操作中に簡単に調整できる回転ベースが付いています。 これらのセルフセンタリングバイスは、スロート深さ 1-1/2 インチおよび 1-3/4 インチからお選びいただけます。
Dayton セルフセンタリングバイスは、加工精度と再現性を向上させながら、ワークピースを自発的に中心に修正するワーク保持装置です。 これらのバイスは、開閉してクランプ力を増減できる適応性のあるジョーを備えています。 しっかりとクランプするためのホールドダウン スロットが備わっており、操作中に簡単に調整できる回転ベースが付いています。 これらのセルフセンタリングバイスは、スロート深さ 1-1/2 インチおよび 1-3/4 インチからお選びいただけます。
クイックアクションドリルプレスバイス
Dayton クイック アクション ボール盤バイスは、常に機械のワークテーブルに取り付けられ、加工中にワークピースを配置して保持します。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、バイス側面が正確に機械加工されているのが特徴で、バイスをベースだけでなく側面にも使用できます。 これらのバイスには、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーが付いています。 幅 4.5 インチと 6 インチの幅広いクロスバイスからお選びいただけます。
Dayton クイック アクション ボール盤バイスは、常に機械のワークテーブルに取り付けられ、加工中にワークピースを配置して保持します。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、バイス側面が正確に機械加工されているのが特徴で、バイスをベースだけでなく側面にも使用できます。 これらのバイスには、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーが付いています。 幅 4.5 インチと 6 インチの幅広いクロスバイスからお選びいただけます。
精密機械バイス
Dayton 精密バイスは機械に恒久的に取り付けられており、作業中にワークピースを保持するために使用されます。 これらのスチール製ユニットは、簡単に開閉でき、ワークピースを安全に取り扱うためのクランプ力を増減できる調整可能な幅広ジョーを備えており、安定した取り付けを提供する幅広のベースも備えています。 これらのバイスは、スロート深さ 1、1-1/4、1-3/8 インチからお選びいただけます。
Dayton 精密バイスは機械に恒久的に取り付けられており、作業中にワークピースを保持するために使用されます。 これらのスチール製ユニットは、簡単に開閉でき、ワークピースを安全に取り扱うためのクランプ力を増減できる調整可能な幅広ジョーを備えており、安定した取り付けを提供する幅広のベースも備えています。 これらのバイスは、スロート深さ 1、1-1/4、1-3/8 インチからお選びいただけます。
ベンチバイス
ドリルプレスバイス
ロータリージョーフライス盤バイス
Dayton ロータリージョーフライス盤バイスはフライス盤バイスに取り付けられ、ワークピースをしっかりと保持します。 固定ジョーと、さまざまなジョーのオプションを備えた 360 つの面を備えています。 これらのバイスは、要件に応じて快適に回転し、設定することができます。 しっかりとクランプするためのホールドダウン スロットが備わっており、操作中に簡単に調整できるように 4 度回転するベースが付いています。 ジョー幅 6 インチおよび XNUMX インチのロータリージョーフライス盤バイスからお選びください。
Dayton ロータリージョーフライス盤バイスはフライス盤バイスに取り付けられ、ワークピースをしっかりと保持します。 固定ジョーと、さまざまなジョーのオプションを備えた 360 つの面を備えています。 これらのバイスは、要件に応じて快適に回転し、設定することができます。 しっかりとクランプするためのホールドダウン スロットが備わっており、操作中に簡単に調整できるように 4 度回転するベースが付いています。 ジョー幅 6 インチおよび XNUMX インチのロータリージョーフライス盤バイスからお選びください。
マシンバイス
フライス盤バイス
形式 | モデル | 顎のサイズ | 開口部サイズ | スロット距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M024 / 136 | ¥31,021 | 見積依頼 | |||
A | M024 / 160 | ¥44,677 | 見積依頼 | |||
B | M023 / 125 | ¥28,573 | 見積依頼 | |||
B | M023 / 200 | ¥62,634 | 見積依頼 | |||
B | M023 / 100 | ¥23,048 | 見積依頼 | |||
B | M023 / 160 | ¥44,336 | 見積依頼 | |||
A | M024 / 200 | ¥58,839 | 見積依頼 | |||
C | M024 / 250 | ¥85,477 | 見積依頼 | |||
D | M014 / 080 | ¥17,702 | 見積依頼 | |||
D | M014 / 100 | ¥23,097 | 見積依頼 | |||
D | M014 / 125 | ¥32,033 | 見積依頼 | |||
D | M014 / 160 | ¥44,509 | 見積依頼 | |||
D | M014 / 200 | ¥60,525 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | M028 / 100/100 | ¥155,244 | 見積依頼 |
A | M028 / 125/150 | ¥168,708 | 見積依頼 |
A | M028 / 150/200 | ¥201,348 | 見積依頼 |
A | M028 / 150/300 | ¥216,240 | 見積依頼 |
A | M028 / 150/400 | ¥248,880 | 見積依頼 |
A | M028 / 175/200 | ¥248,880 | 見積依頼 |
A | M028 / 175/300 | ¥257,040 | 見積依頼 |
A | M028 / 175/500 | ¥322,320 | 見積依頼 |
A | M028 / 200/400 | ¥397,800 | 見積依頼 |
A | M028 / 175/400 | ¥287,640 | 見積依頼 |
A | M028 / 200/300 | ¥387,600 | 見積依頼 |
A | M028 / 200/500 | ¥479,400 | 見積依頼 |
A | M028 / 200/600 | ¥528,360 | 見積依頼 |
標準のドリルプレスバイス
ドリルプレスバイス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | M001 / 150 | ¥18,645 | 見積依頼 |
B | 0142/75 | ¥3,208 | 見積依頼 |
C | M027 / 140 | ¥45,287 | 見積依頼 |
A | M001 / 100 | ¥12,117 | 見積依頼 |
A | M001 / 120 | ¥14,871 | 見積依頼 |
B | 0142/100 | ¥4,324 | 見積依頼 |
D | M027 / 100 | ¥32,232 | 見積依頼 |
C | M027 / 200 | ¥73,440 | 見積依頼 |
B | 0142/125 | ¥5,368 | 見積依頼 |
機械加工バイス
機械バイスは、フライス加工、穴あけ、成形、および研削作業中にワークピースをしっかりと保持します。 これらのマシンバイスは、安定した取り付けを保証するための広いベースと、大きな表面積を提供するための広いジョーを備えています。 Raptor Supplies のようなブランドからのマシンバイスの配列を提供しています デイトン、エクリプス、オプティマム、パームグレン、スターレット、Te-Co、ウィルトン、 西へ. ウィルトン バイスは、ワークピースを保持またはクランプする際に最大の強度を提供する高品質の鋳鉄構造を備えています。 これらのバイスには、問題のない顎の動きを保証するグラウンドバイスベッドがあります。 一部のモデルには、金属ストックの迅速なロード/アンロードを保証する速効ナットが付属しています。 パルムグレン バイスはスムーズな回転動作と簡単な角度調整が可能で、完全な精度を保証します。 これらのバイスは、顎の遊びを排除し、スムーズな動きを維持するための用途の広いデザインを備えています。 これにより、バイスを単独で使用することも、他のマシンと組み合わせて使用することもできます。 これらのマシンバイスは、最大全長13.5インチで利用できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- 自動車整備士
- はんだ付け
- 構造フレーミングシステム
- 塗装ブースとアクセサリー
- スプリングリターンホースリール
- 圧力計
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- 給油ポンプ
- フレキシブルストリップヒーター
- LINCOLN グリースガンホースエクステンション
- VULCAN HART ガス圧力調整器
- ZSI-FOSTER アルミニウム ベータ ヘビー完全溶接マウント アセンブリ
- BATTERY DOCTOR 点火パネルを開始する
- COOPER B-LINE タイプ 12 レイイン JIC エンクロージャ
- AMS コアチップ付き5/8インチスレッドスプリットコアサンプラー
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ベント/漂白ボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- VESTIL G6 シリーズ構造ラック ガード
- COOL GRIP ニット手袋
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 連絡先情報