DAYTON 4TK03バイスドリル
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
アイテム価格 | 標準ドリルバイス |
ベース(Base) | 固定の |
あごのたわみ | 0.002 "@ 2000ポンド |
ジョーオープニング | 8" |
顎板 | 正方形から0.002 " |
ジョー幅 | 8" |
全体の高さ | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
喉の深さ | 2" |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6Z846 | 4" | 4" | 1-1 / 2」 | ¥14,146 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。