DAYTON 6Z846バイスドリル
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
アイテム価格 | 標準ドリルバイス |
ベース(Base) | 固定の |
ベッド/ベース | 0.001 "に平行 |
あごのたわみ | 0.002 "@ 2000ポンド |
ジョーオープニング | 4" |
顎板 | 正方形から0.002 " |
ジョー幅 | 4" |
喉の深さ | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 5.49 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4TK03 | 8" | 8" | 2" | ¥40,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。