Wilton ToolsPow-R-Arms
Wilton Tools Pow-R-Armsは、常設の作業ステーション、作業台、組立ラインでの作業保持サポートを提供するのに理想的です。 これらのアームは、ワークピースを正確かつ迅速に再配置して、クランプとアンクランプの必要性を排除し、それによってダウンタイムを最小限に抑えます。 360度のフルスイベルワークポジショナーは、ハンズフリー生産を提供するためにワークピースを所定の位置にセットして保持します。
1941年以来、米国イリノイ州エルジンに本社を置く米国を拠点とするブランドであるWilton Toolsは、建設、自動車、金属加工、商人、サービス、MRO、ユーティリティ業界での用途向けに高品質のバイスと金属加工ツールを製造してきました。 。 1941年にHughVoglによって設計された弾丸バイスは、今でも最も売れている産業用バイスです。 続きを読む
T スロット ナット 52 個、カップリング ナット 6 個、ステップ ブロック 4 個、ステップ クランプ 6 個、スタッド 6 個で構成される 4 個のフライス盤ツール キット。 機械や壁に取り付けられる金属製の収納トレイが付属しています
さまざまなフライス加工、穴あけ、リーマ加工、タッピング用途に使用されます。 さまざまなタイプ、顎の幅、喉の深さをご用意しています
Wilton Toolsのカタログには、工業用バイス、バーパイプ、クランプ、スレッジ、磁気ジョーキャップ、ボールペインハンマー、プレーナー、集塵機、トロリー、軸、分割ウェッジが含まれています。 ブランドの ベンチバイス 研磨、仕上げ、鋸引き、計画、穴あけ、溶接作業中に物体を安全かつ確実に保持できるように設計されています。 これらのウィルトンバイスは、安全性を高めるためのダブルロックスイベルベースを備えており、ワークピースに正しい角度を設定するために最大 360 度回転可能です。 さらに、これらのウィルトンバイスには、滑り止めグリップを確保するための溝付きスチールジョーが装備されており、ショックアブソーバーとして機能し、打撃工具の衝撃に耐える一体型の大型後部アンビルを備えています。 ウィルトン 90度クランプ 直角溶接、接合、または研削を含むアプリケーションに最適です。 これらのウィルトンツールは、高い圧縮強度を確保するために正方形に機械加工されたベースと側面を備えた鋳鉄でできており、ワークピースをすばやく調整するためのセルフセンタリングジョーを備えています。 また、作業台に簡単に取り付けるための長穴と、可動ジョーが機器部品をしっかりとつかむことができる銅メッキのスピンドルピボットがあります。 そりやクランプアクセサリと一緒にこれらのウィルトンツールの広い範囲から選択してください Raptor Supplies、信頼できるウィルトンディストリビューター。
一部のWiltonToolsは、同等のWestwardモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のモーターを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のウィルトンツールが利用可能です。
これらのウィルトンツールは、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 一部のアイテムは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのWilton Toolsは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。
Wilton Tools Pow-R-Armsは、常設の作業ステーション、作業台、組立ラインでの作業保持サポートを提供するのに理想的です。 これらのアームは、ワークピースを正確かつ迅速に再配置して、クランプとアンクランプの必要性を排除し、それによってダウンタイムを最小限に抑えます。 360度のフルスイベルワークポジショナーは、ハンズフリー生産を提供するためにワークピースを所定の位置にセットして保持します。
Wilton Toolsバイスは、完全に密閉されたナットアセンブリとスピンドルを可能にする丸いチャネル設計を特徴としており、それによって長期間潤滑を維持します。 この設計により、汚染が防止され、摩擦の可能性が最小限に抑えられます。 ウィルトンバイスは後部に固定されており、ワークピースに直線的な圧力と引っ張りを提供し、高い耐久性を実現します。
万力ののど深さは、ジョーの上端と主ねじの上部の間の垂直距離です。 これらのバイスの理想的な喉の深さは3〜4インチです。
手元のアプリケーションに適したバイスを選択するには、ユーザーはバイスの喉の深さを確認する必要があります。 より大きなスロートデプスバイスは、かさばる大きなワークピースを保持するのに理想的です。 さらに、より大きなワークピースには、より大きなジョー幅を持つバイスも必要です。
スレッジハンマーを選択する際に考慮される主な要因は、シャフトの長さ、重量、および材質です。 理想的には、スレッジハンマーの重量は2〜20ポンドの範囲です。 手元のアプリケーションが解体に関連している場合、ユーザーは重いスレッジハンマーを選択する必要があります。 他の用途では、軽から中程度のデューティのスレッジハンマーが理想的です。
違いはハンマーのデザインにあります。 スレッジハンマーは、長いハンドルに取り付けられた幅広で重くて平らな金属製のヘッドを備えています。 長いハンドルは、解体作業を実行しながら強力なスイングを提供するように設計されています。