WILTONTOOLSベンチバイス
形式 | モデル | ジョー幅 | 取付穴径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11104 | 4" | 7 / 16 " | 6 2 / 5 " | 12 " | 6" | 2.25 " | ¥26,324 | |
B | 11105 | 5" | 17 / 32 " | 7" | 14 2 / 3 " | 6" | 2.5 " | ¥41,295 | |
B | 11106 | 6" | 1 / 2 " | 8 2 / 5 " | 16 3 / 5 " | 8" | 3" | ¥53,686 |
ベンチバイス
Wilton ベンチバイスは、研磨、仕上げ、鋸引き、かんな、穴あけ、溶接作業中に物体を安全かつ確実に保持できるように設計されています。 これらのユニットはダブルロックスイベルベースを備えており、最大 360 度回転可能で、ワークピースに正しい角度を設定できます。 滑り止めグリップを確保するための溝付きスチールジョーと、ショックアブソーバーとして機能し、打撃ツールの衝撃に耐える一体型の大型後部アンビルが装備されています。 ジョー幅 4、5、6 インチの幅広い作業台バイスからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドレンカバーとシール
- ウッドゲートハードウェア
- ヤードランプ
- 押しボタンエンクロージャ
- 温水ヒーターエレメント
- 水質検査装置およびメーター
- 油圧システムコンポーネント
- 温水循環ポンプ
- ブラシローラーとトレイ
- ロータリースイベルと伸縮継手
- SQUARE D 南京錠アタッチメントを処理する
- CHICAGO-LATROBE 29ピースコバルト鋼ジョバードリルビットセット
- SQUARE D ロータリーアクチュエータリミットスイッチヘッド
- SANDUSKY LEE バルクストレージラック
- EDWARDS SIGNALING 交換用LED
- UNISTRUT スタッドナット
- AUTOQUIP コイルトランスファーカー
- WATTS ボンネット組立キット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、3 / 8-28 Un