AUTOQUIP Coil Transfer Cars
形式 | モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CTC-036-0015 | 0.5 | 57 " | 33.5 " | 28秒。 | 1500ポンド。 | 72 " | 48 " | 48 " | 見積依頼
|
A | CTC-048-0060 | 1.5 | 73 " | 33.5 " | 33秒。 | 6000ポンド。 | 96 " | 48 " | 64 " | 見積依頼
|
A | CTC-036-0025 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 12秒。 | 2500ポンド。 | 72 " | 48 " | 48 " | 見積依頼
|
A | CTC-036-0080 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 34秒。 | 8000ポンド。 | 72 " | 48 " | 48 " | 見積依頼
|
A | CTC-024-0060 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 16秒。 | 6000ポンド。 | 60 " | 48 " | 36 " | 見積依頼
|
A | CTC-048-0080 | 1.5 | 73 " | 33.5 " | 44秒。 | 8000ポンド。 | 96 " | 48 " | 64 " | 見積依頼
|
A | CTC-024-0025 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 8秒。 | 2500ポンド。 | 60 " | 48 " | 36 " | 見積依頼
|
A | CTC-036-0040 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 17秒。 | 4000ポンド。 | 72 " | 48 " | 48 " | 見積依頼
|
A | CTC-060-0025 | 1.5 | 96 " | 41.5 " | 22秒。 | 2500ポンド。 | 120 " | 60 " | 87 " | 見積依頼
|
A | CTC-036-0060 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 25秒。 | 6000ポンド。 | 72 " | 48 " | 48 " | 見積依頼
|
A | CTC-060-0060 | 1.5 | 96 " | 41.5 " | 44秒。 | 6000ポンド。 | 120 " | 60 " | 87 " | 見積依頼
|
A | CTC-048-0025 | 1.5 | 73 " | 33.5 " | 16秒。 | 2500ポンド。 | 96 " | 48 " | 64 " | 見積依頼
|
A | CTC-024-0080 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 22秒。 | 8000ポンド。 | 60 " | 48 " | 36 " | 見積依頼
|
A | CTC-048-0040 | 1.5 | 73 " | 33.5 " | 22秒。 | 4000ポンド。 | 96 " | 48 " | 64 " | 見積依頼
|
A | CTC-024-0040 | 1.5馬力 | 45 | 33.5 | 5.5 | - | 60 | 48 | 36 | 見積依頼
|
A | CTC-024-0040 | 1.5馬力 | 96 | 41.5 | 44 | - | 120 | 60 | 87 | 見積依頼
|
A | CTC-060-0120 | 5 | 99 " | 41.5 " | 60秒。 | 12000ポンド。 | 120 " | 60 " | 90 " | 見積依頼
|
A | CTC-060-0150 | 5 | 99 " | 41.5 " | 60秒。 | 15000ポンド。 | 120 " | 60 " | 90 " | 見積依頼
|
A | CTC-060-0100 | 5 | 99 " | 41.5 " | 36秒。 | 10000ポンド。 | 120 " | 60 " | 90 " | 見積依頼
|
A | CTC-060-0080 | 5 | 99 " | 41.5 " | 36秒。 | 8000ポンド。 | 120 " | 60 " | 90 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アイウェアディスペンサー
- グローブホルダークリップ
- ドア補強材
- サンプルドローポンプ
- スティック溶接機
- 屋内LED照明器具
- 特殊ヒーター
- 乾式壁および左官ツール
- バルブ
- コーキングとシーラント
- PARKER 500シリーズ、真ちゅう製インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- DYNABRADE エアポリッシャー/バッファー
- ACCUFORM SIGNS シリンダータグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- MARTINS INDUSTRIES スチールタイヤインフレーションケージ
- NOTRAX KneeRXヘビーデューティー工業用マット
- GORLITZ ランプの読み込み
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールチェックバルブ、ねじ山付きエンド、EPDM
- ACME ELECTRIC ブレーカ ゾーン パワー センターのパネル トラン ボルト、480V プライマリ
- DAYTON ニードルベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen レデューサ、3 ピース結合入力付き、サイズ 17