AUTOQUIP CTC-060-0150コイルトランスファーカー、プラットフォーム幅60インチ、高さ16.5〜76.5インチ
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイルトランスファーカー |
ベースの長さ | 99 " |
ベース幅 | 41.5 " |
負荷容量 | 15000ポンド。 |
高さを下げた | 16.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 120 " |
最大プラットフォームの幅 | 60 " |
最小プラットフォームの長さ | 90 " |
最小プラットフォームの幅 | 32 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 76.5 " |
Time | 60秒。 |
移動距離 | 60 " |
船の重量(kg) | 2385 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-024-0025 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 8秒。 | 2500ポンド。 | 60 " | 48 " | 36 " | - | 見積依頼
|
CTC-024-0040 | 1.5馬力 | 45 | 33.5 | 5.5 | - | 60 | 48 | 36 | - | 見積依頼
|
CTC-024-0060 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 16秒。 | 6000ポンド。 | 60 " | 48 " | 36 " | - | 見積依頼
|
CTC-024-0080 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 22秒。 | 8000ポンド。 | 60 " | 48 " | 36 " | - | 見積依頼
|
CTC-036-0015 | 0.5 | 57 " | 33.5 " | 28秒。 | 1500ポンド。 | 72 " | 48 " | 48 " | - | 見積依頼
|
CTC-036-0025 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 12秒。 | 2500ポンド。 | 72 " | 48 " | 48 " | - | 見積依頼
|
CTC-036-0040 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 17秒。 | 4000ポンド。 | 72 " | 48 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。