AUTOQUIP
フィルタ
マテリアルハンドリング
オートクイップについて
Autoquip Corporation は 1947 年以来、小売、自動車、航空宇宙、化学、商業および産業用途で使用される資材運搬装置を製造してきました。 同社のカタログには、ターン テーブル、ドック リフト、垂直ラム リフトなどが含まれています。 このブランドのシザーリフトテーブルはANSI MH29.1に準拠しており、ワークステーション、パレット、その他の重機を持ち上げることができます。 油圧または空気圧を使用して重量物を上げ下げし、デッキのたわみを最小限に抑えるためにスチール製のプラットフォームを備えています。 また、このブランドの貨物リフトまたは垂直往復コンベヤは ASME B20.1 に準拠しており、中 XNUMX 階または高層階の間で大容量の貨物を移送するために使用されます。 これらは、より高いレベルへの迅速なアクセスのための油圧システムまたは機械式ギア付き駆動モーターと、吊り上げ時に貨物車両を追跡およびサポートするための構造鋼製ガイド ビームを備えています。