クレーンスケールと動力計
動力計
形式 | モデル | 容量 | 分。 重さ | 読みやすさ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D012 / 0300 | ¥170,280 | 見積依頼 | |||
A | D012 / 1000 | ¥234,347 | 見積依頼 | |||
A | D012 / 0500 | ¥197,256 | 見積依頼 | |||
A | D012 / 0100 | ¥144,148 | 見積依頼 | |||
B | D010 / 0100 | ¥95,593 | 見積依頼 | |||
B | D010 / 0300 | ¥115,150 | 見積依頼 | |||
B | D010 / 0500 | ¥134,538 | 見積依頼 | |||
B | D010 / 1000 | ¥168,257 | 見積依頼 |
クレーンスケール
形式 | モデル | 正確さ | 容量 | ディスプレイ | 卒業タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CMA-1320-N | ¥290,844 | ||||||||
B | WT12-05000-EH | ¥219,654 |
クレーンスケールと動力計
クレーンスケールと動力計
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ロン2501-H-05H | ¥995,605 | ||
B | ロン 2501-H-025 | ¥807,831 | ||
A | ロン2501-H-10H | ¥1,165,050 | ||
B | ロン 2501-H-05 | ¥840,365 | ||
B | ロン 2501-H-15 | ¥1,136,879 | ||
B | ロン 2501-H-25 | ¥1,779,472 | ||
B | ロン 2501-H-032 | ¥814,559 | ||
B | ロン 2501-H-0125 | ¥797,731 | ||
A | ロン2501-H-03H | ¥957,344 | ||
B | ロン 2501-H-30 | ¥1,966,332 | ||
B | ロン 2501-H-10 | ¥969,416 | ||
B | ロン 2501-H-005 | ¥790,999 | ||
B | ロン 2501-H-01 | ¥794,365 | ||
B | ロン 2501-H-016 | ¥801,097 | ||
B | ロン 2501-H-03 | ¥811,193 | ||
B | ロン 2501-H-12 | ¥1,059,777 | ||
C | ロン 2000-S005CC | ¥685,117 | ||
C | ロン 2000-S55CC | ¥1,084,002 | ||
C | ロン 2000-S100CC | ¥2,419,614 | ||
C | ロン 2000-S10CC | ¥719,984 | ||
C | ロン 2000-S25CC | ¥845,992 | ||
C | ロン 2000-S15CC | ¥753,484 | ||
D | RCM-STRTR-2-2T | ¥1,121,866 | ||
C | ロン 2000-S30CC | ¥836,491 | ||
D | RCM-STRTR-2-5T | ¥1,243,896 |
HFDIPシリーズ高解像度クレーンスケール
形式 | モデル | 直線性 | 読みやすさ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HFD 10T-3IP | ¥232,212 | |||
B | HFD 600K-1IP | ¥129,250 | |||
C | HFD 1T-4IP | ¥129,250 | |||
D | HFD 3T-3IP | ¥162,110 | |||
E | HFD 6T-3IP | ¥201,542 |
SCシリーズ クレーンスケール
DLIシリーズ デジタルロードインジケータ
クレーンスケール
クレーン動力計
形式 | モデル | 電源 | 容量 | ディスプレイ | 解像度 | 終了 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ロン 3025 MCW-01 | ¥874,839 | |||||||||
A | ロン 3025 MCW-016 | ¥911,053 | |||||||||
A | ロン3050 CW-05 | ¥1,328,290 | |||||||||
B | ロン 2501-S10CC | ¥966,477 | |||||||||
C | ロン 2000-S12CC | ¥819,315 | |||||||||
C | ロン 2000-S05CC | ¥733,125 | |||||||||
C | ロン 2000-S01CC | ¥659,464 | |||||||||
A | ロン 3025 MCW-010 | ¥1,191,202 | |||||||||
A | ロン 3025 MCW-05 | ¥954,892 | |||||||||
A | ロン 3025 MCW-03 | ¥930,112 | |||||||||
A | ロン3050 CW-03 | ¥1,162,642 | |||||||||
A | ロン3050 CW-016 | ¥1,111,179 | |||||||||
A | ロン3050 CW-01 | ¥1,090,214 | |||||||||
B | ロン 2501-S50CC | ¥1,314,446 | |||||||||
B | ロン 2501-S25CC | ¥1,096,232 | |||||||||
B | ロン 2501-S05CC | ¥989,587 | |||||||||
C | ロン 2000-S20CC | ¥885,757 | |||||||||
A | ロン3050 CW-10 | ¥1,409,720 | |||||||||
D | ロン 2501DO-S25CC | ¥1,181,117 | |||||||||
D | ロン 2501DO-S05CC | ¥1,072,574 | |||||||||
D | ロン 2501DO-S10CC | ¥1,051,362 | |||||||||
D | ロン 2501DO-S50CC | ¥1,415,343 |
HFAシリーズ コンパクトクレーンスケール
形式 | モデル | 容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSI-7300-10000RF | ¥405,917 | ||||||
A | MSI-7300-10000 | ¥349,290 | ||||||
A | MSI-7300-25000 | ¥506,674 | ||||||
A | MSI-7300-25000RF | ¥523,865 | ||||||
A | MSI-7300-50000RF | ¥705,976 | ||||||
A | MSI-7300-50000 | ¥649,174 | ||||||
A | MSI-7300-100000 | ¥879,788 | ||||||
A | MSI-7300-100000RF | ¥865,172 | ||||||
A | MSI-7300-1000 | ¥338,678 | ||||||
A | MSI-7300-1000RF | ¥402,156 | ||||||
A | MSI-7300-2500 | ¥339,205 | ||||||
A | MSI-7300-2500RF | ¥382,066 | ||||||
A | MSI-7300-5000 | ¥332,492 | ||||||
A | MSI-7300-5000RF | ¥382,066 |
クレーンバランス
形式 | モデル | 読みやすさ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HFB600K200 | ¥72,444 | 見積依頼 | |
B | HFT10T2 | ¥373,808 | 見積依頼 | |
A | HFB300K100 | ¥72,444 | 見積依頼 | |
A | HFB150K50 | ¥66,649 | 見積依頼 | |
B | HFT5T1 | ¥306,435 | 見積依頼 | |
C | HFO 1.5T0.5M | ¥223,849 | 見積依頼 | |
C | HFO 3T1M | ¥245,581 | 見積依頼 | |
C | HFO 6T2M | ¥304,262 | 見積依頼 |
HCDシリーズ高解像度クレーンスケール
形式 | モデル | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCD100K-2 | ¥40,892 | 見積依頼 | |||
B | HCD60K-2 | ¥40,892 | 見積依頼 | |||
C | HCD100K-2D | ¥42,840 | ||||
D | HCD300K-1 | ¥40,892 | ||||
E | HCD300K-2D | ¥42,840 |
MAPシリーズハンドグリップ動力計
HFMシリーズ産業用クレーンスケール
HFDシリーズ高解像度クレーンスケール
HFCシリーズ コンパクトクレーンスケール
HFDMシリーズ高解像度クレーンスケール
KERN & SOHN HFDM シリーズの高分解能クレーン スケールは、クレーンやその他の吊り上げ装置から吊り下げられた荷重を測定するための優れた精度と精度を提供するスケールに最適です。 これらは、重量物運搬やマテリアルハンドリングを伴う製造、建設、物流業界で応用されています。 これらのスケールは、適切な負荷分散を確保し、過負荷を防止し、ワークフローを最適化することで運用効率を向上させます。 迅速かつ簡単に校正できる調整プログラム (CAL 機能) を備えており、複雑な調整を必要とせずに天びんの精度が最適化されます。 これらの体重計には充電式バッテリーパックが装備されており、頻繁にバッテリーを交換する必要がありません。 これらは、さまざまな操作設定の好みに応じて体重計に電力を供給するために、ユニバーサル電源アダプターと接続されています。 これらの HFDM シリーズ クレーン スケールは、測定される重量に基づいて適切な範囲に自動的に調整するトリプル レンジ バランス システムで動作し、荷重の大きさに関係なく信頼性の高い結果を保証します。
KERN & SOHN HFDM シリーズの高分解能クレーン スケールは、クレーンやその他の吊り上げ装置から吊り下げられた荷重を測定するための優れた精度と精度を提供するスケールに最適です。 これらは、重量物運搬やマテリアルハンドリングを伴う製造、建設、物流業界で応用されています。 これらのスケールは、適切な負荷分散を確保し、過負荷を防止し、ワークフローを最適化することで運用効率を向上させます。 迅速かつ簡単に校正できる調整プログラム (CAL 機能) を備えており、複雑な調整を必要とせずに天びんの精度が最適化されます。 これらの体重計には充電式バッテリーパックが装備されており、頻繁にバッテリーを交換する必要がありません。 これらは、さまざまな操作設定の好みに応じて体重計に電力を供給するために、ユニバーサル電源アダプターと接続されています。 これらの HFDM シリーズ クレーン スケールは、測定される重量に基づいて適切な範囲に自動的に調整するトリプル レンジ バランス システムで動作し、荷重の大きさに関係なく信頼性の高い結果を保証します。
形式 | モデル | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 読みやすさ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HFD 600K-1M | ¥144,585 | |||||
B | HFD 1T-4M | ¥142,394 | |||||
C | HFD 3T-3M | ¥188,398 | |||||
D | HFD 6T-3M | ¥230,021 | |||||
E | HFD 10T-3M | ¥262,881 |
RCS 油圧スケール
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RCS-0BP0-0 | ¥344,945 | |
B | HYQ-0000-0 | ¥482,181 | |
A | RCS-0B00-0 | ¥218,836 | |
A | RCS-0B00-Z | ¥280,654 | |
A | RCS-0000-0 | ¥160,727 |
クレーンスケール50000ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MSI-4260-50000 | AH2YGX | ¥2,251,652 |
デジタル荷重インジケーター (リモートディスプレイ付き)、容量 2 トン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ダイナフォーLLX2 | AB6UTN | ¥1,015,065 |
クレーンスケールと動力計
クレーンスケールとダイナモメーターは、ヘビーデューティーアプリケーションでエンジンモーター、金属ドラム、建設資材、その他の産業機器の重量を測定するのに役立ちます。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのデータ計量システムを提供しています Kern&Sohn、ロンクレーンスケール、 MSI そしてアダム・イクイップメント。 工業用スケールのカタログには、クレーン 天びん、クレーン スケール、クレーン ダイナモメーター、荷重計が含まれています。 フックの有無にかかわらずクレーンに接続でき、コード付きまたはワイヤレスのリモコンが装備されているため、安全な距離から単位を変更したり、測定値をクリアしたりすることができます。 これらのデジタル操作の工業用秤には、測定データを表示するためのデジタル リモコンが装備されているか、または単に秤にデータを直接表示することもできます (リモコンが付属していない場合)。 kN、DaN、kg、トン、ポンドの目盛りタイプを備えたこれらのスケールと動力計、およびバッテリー充電器から、幅広い選択肢からお選びください。
詳細はこちら
- コードレスツール
- フードサービス調理器具と準備
- リベット
- 工具保持
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 六角レンチ/トルクスキー
- 接着剤アンカーアクセサリー
- ドリルビットとタップセット
- ターンテーブル
- バイブレーターアクセサリー
- WALTER TOOLS ジョバードリル14mm超硬
- VULCAN HART ハーネス、208V
- ZURN バスルームシンク蛇口クローム、ストレート
- KLEIN TOOLS ケーブルベンダー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ステンレス鋼ファイバー、20ミクロン、Vitonシール
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ サイドカバー
- GRAINGER 止め輪
- KLEIN TOOLS Journeyman カット レベル 5 耐性手袋
- MI-T-M ネジ