ADD-A-LEVEL 3 シェルフグリッドトッププラスチック棚
形式 | モデル | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3624X3 | 36 " | 750ポンド。 | 24 " | ¥61,549 | |
B | AS3616X3 | 36 " | 500ポンド。 | 16 " | ¥50,619 | |
C | AS4824X3 | 48 " | 1015ポンド。 | 24 " | ¥94,835 | |
D | AS6616X3 | 66 " | 925ポンド。 | 16 " | ¥82,539 | |
E | AS6624X3 | 66 " | 1390ポンド。 | 24 " | ¥98,457 | |
F | AS9624X3 | 96 " | 2025ポンド。 | 24 " | ¥129,450 | |
G | AS9616X3 | 96 " | 1350ポンド。 | 16 " | ¥105,597 |
3シェルフグリッドトッププラスチックシェルフ
Add-A-Level バルクストレージラックは、人間工学に基づいた保管スペースを提供しながらアイテムを保管できるように設計されています。 高密度ポリエチレン (HDPE) で作られた 3 つの棚の収納設計は、最大 2025 ポンドの荷重に耐えることができます。棚は簡単に組み立てられ、ラックを支えて荷重を均等に分散するための 4 本の脚が特徴です。 グリッドトップは掃除が簡単で、最適な空気の流れを提供します。 幅広いグリッドトッププラスチック棚からお選びいただけます。長さは 36、48、66、96 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.